「funts17」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングナット 光精軌工業ベアリングナット光精軌工業(9件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
形状丸形種類ロックナット
ファインU-ナット SUS 冨士精密ファインU-ナット SUS冨士精密
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)SUS304または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングナットNTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アダプタおよび軸に使用します。
ファインU-ナット SS 冨士精密ファインU-ナット SS冨士精密(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)SS400または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
緩み止めナット (一般機械構造用圧延鋼材) エバオン緩み止めナット (一般機械構造用圧延鋼材)エバオン(4件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から8日以内出荷
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。材質一般機械構造用圧延鋼材形状丸形種類ロックナット
ファインU-ナット SC 冨士精密ファインU-ナット SC冨士精密
539税込593
1個
当日出荷から32日以内出荷
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)S45C調質または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
ファイン Uナット エスコファイン Uナットエスコ
520税込572特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ベアリング用ゆるみ止めナットです。
材質SUS301
転がり軸受用ナット 横田機工転がり軸受用ナット横田機工(15件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
ナット(ステンレス) 光精軌工業ナット(ステンレス)光精軌工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷から32日以内出荷
用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。材質ステンレス形状丸形種類ロックナット
ころがり軸受用ナット 南口精工ころがり軸受用ナット南口精工(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から10日以内出荷
ベアリングワッシャ 光精軌工業ベアリングワッシャ光精軌工業(7件のレビュー)
76税込84
1個
当日出荷
形状丸形種類座金
ハードロック ベアリングナット ハードロック工業ハードロック ベアリングナットハードロック工業(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。
用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ形状丸形種類ロックナット表面処理リン酸マンガン処理強度区分Class4
ファインU-ナット ソケット 冨士精密ファインU-ナット ソケット冨士精密(18件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
転がり軸受用ナット(ステンレス) 横田機工転がり軸受用ナット(ステンレス)横田機工
2,598税込2,858
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
転がり軸受用座金 横田機工転がり軸受用座金横田機工(15件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷から4日以内出荷
舌を曲げた形式のワッシャーです。
用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
転がり軸受用ナット(左ねじ) 横田機工転がり軸受用ナット(左ねじ)横田機工(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Uナット(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット(鉄/ユニクロ)冨士精密(6件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ
精密ロックナット MRシリーズ 日機精密ロックナット MRシリーズ日機
2,998税込3,298
1個
当日出荷から13日以内出荷
軸方向に対しセットスクリューが直角になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。
用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440
ピタナット(機械構造用炭素鋼) エバオンピタナット(機械構造用炭素鋼)エバオン(2件のレビュー)
438税込482
1個
当日出荷から9日以内出荷
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)形状丸形種類ロックナット