カテゴリ

  • 梱包用品(18)
  • 建築金物(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 農業機械(11)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 測定用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 家電(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 住設機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

「fv-200」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源回路用SPD FV形 SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD FV形SANKOSHA(サンコーシャ)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用温湿度範囲-40℃~70℃、90%以下(結露の無いこと)表示機能有(劣化時:ヒューズ断)公称放電電流(8/20μs)(kA)10最大放電電流(8/20μs)(kA)20適用電線断面積(mm2)3.5~14(M5用圧着端子推奨、AWG12~6)[端子部]出力機能(劣化接点)無
電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
2,398,000税込2,637,800
1巻(200m)
当日出荷から94日以内出荷
ピアンタ カセットガス燃料耕運機 ホンダピアンタ カセットガス燃料耕運機ホンダ(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
カセットガスで、家庭菜園を手軽に。 49cm2のエンジンのパワー。そして、燃料の効果的な燃焼によりCO2排出の低減に貢献。 爪は土に食い込んで耕す力と推進力を追求。内爪時には、中耕培土の作業も可能です。 握ると耕うん爪が動き、放すと止まる。安心操作に配慮したスロットルレバーを採用。 アジャスターピンにより、ピンを耕うん機から外すことなく、アタッチメントの脱着がスムーズ。
耕うん幅(mm)350/200(内爪時)質量(kg)20使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)全長×全幅W×全高(mm)1055×485×990エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネトクラッチ主:遠心クラッチ始動方式リコイルスターター(手動)ローター回転数(min-1[r.p.m])135鑑定型式番号安全:40036エンジン総排気量(cm3)49.4タンク容量燃料:250(カセットガス1本の標準容量)ローター径(Φmm)爪:250出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:1.0(1.4)/4600、最大:1.1(1.5)/500変速段数前進1
ソフトアブソーバ FVシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FVシリーズ不二ラテックス
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
ストローク(mm)8区分低速用キャップキャップ無し衝突速度範囲(m/sec)0.3~1最大使用サイクル(cycle/min)60
外壁用ステンレス製換気口 セルフード 偏芯ガラリ型 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 セルフード 偏芯ガラリ型西邦工業
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法F20
FVシリーズ 不二ラテックスFVシリーズ不二ラテックス
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
ストローク(mm)8性能低速用使用温度範囲(℃)-5~70キャップ無し最大使用サイクル(cycle/min)60衝突速度(m/s)0.3~1
ヘッド/ヘッド交換式エンドミル 三菱マテリアルヘッド/ヘッド交換式エンドミル三菱マテリアル
21,980税込24,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質極超微粒子超硬
FV オートトランス 200-1.5V 富士インパルスFV オートトランス 200-1.5V富士インパルス
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
対応FV-400-10W/FV-600-10W/FV-600(5,10)アズワン品番62-9110-79構成部品配線、電気関連
ガスふろ給湯器(FF方式・屋内壁掛型) リンナイガスふろ給湯器(FF方式・屋内壁掛型)リンナイ
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷から32日以内出荷
ガスふろ給湯器(FF方式・屋内壁掛型)
用途プロパン用ユーロホワイトガスの種類プロパン用リモコン別売り設置形態FF方式・屋内壁掛型グリーン購入法適合
直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 棚下・壁面直付形 三菱電機直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 棚下・壁面直付形三菱電機
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100消費電力(W)11.5定格固定出力色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
MG Series(MGPM25TFV) SMCMG Series(MGPM25TFV)SMC
33,980税込37,378
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド仕様耐水性向上タイプ:(V)パッキンFKM(フッ素ゴム)ねじの種類(TF)Gオートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガスふろ給湯器(FF方式・屋内壁掛型) リンナイガスふろ給湯器(FF方式・屋内壁掛型)リンナイ
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷から32日以内出荷
ガスふろ給湯器(FF方式・屋内壁掛型)
用途都市ガス用ユーロホワイトガスの種類都市ガス用リモコン別売り設置形態FF方式・屋内壁掛型グリーン購入法適合
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40TFV SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40TFVSMC
55,980税込61,578
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダ SMCMGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動
MB Series(MBB50TFV) SMCMB Series(MBB50TFV)SMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
MB Series(MBT63TFV) SMCMB Series(MBT63TFV)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
MB Series(MBF50TFV) SMCMB Series(MBF50TFV)SMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CG Series(CG1BN32TFV) SMCCG Series(CG1BN32TFV)SMC
9,898税込10,888
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
CG Series(CG1LN32TFV) SMCCG Series(CG1LN32TFV)SMC
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
CG Series(CG1ZN32TFV) SMCCG Series(CG1ZN32TFV)SMC
9,898税込10,888
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B63TFV SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B63TFVSMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CA Series(CA2B63TFV) SMCCA Series(CA2B63TFV)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
Canon用デジタルカメラ用互換バッテリー JTTCanon用デジタルカメラ用互換バッテリーJTT(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Canon PowerShot G1、G2、G3、G5、G6、Pro 1、Pro90 IS Canon EOS 5D、10D、20D、20Da、30D、40D、50D、D60、D30、EOS Kiss Digital Canon IXY DVM、FVM1、FVM10、FV2、FV10、FV20、FV30、FV40、FV50、FV100、FV200、FV300、FV400、PV130 対応互換バッテリー
対応機種デジタルカメラ:Canon PowerShot G1、G2、G3、G5、G6、Pro 1、Pro90 ISデジタル一眼レフ:Canon EOS 5D、10D、20D、20Da、30D、40D、50D、D60、D30、EOS Kiss Digitalビデオカメラ:Canon IXY DVM、FVM1、FVM10、FV2、FV10、FV20、FV30、FV40、FV50、FV100、FV200、FV300、FV400、PV130バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)1500
Canon互換バッテリー NB-2LH互換 JTTCanon互換バッテリー NB-2LH互換JTT(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
Canon PowerShot S30、S40、S45、S50、S60、S70、S80、G7、G9 Canon EOS Kiss Digital N/X Canon IXY DV3、DV5、DVM3、FVM20、FVM30、FVM100、FVM200、FV500、DC300、HV30、HG10、HV20、HF-R10 対応互換バッテリー
対応機種デジタルカメラ:Canon PowerShot S30、S40、S45、S50、S60、S70、S80、G7、G9デジタル一眼レフ:Canon EOS Kiss Digital N/Xビデオカメラ:Canon IXY DV3、DV5、DVM3、FVM20、FVM30、FVM100、FVM200、FV500、DC300、HV30、HG10、HV20、HF-R10バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)1000
4Kビデオカメラレコーダーハンディカム FDR-AX45A SONY4Kビデオカメラレコーダーハンディカム FDR-AX45ASONY
159,800税込175,780
1台
当日出荷から翌日出荷
主な特長【ズームしてもブレない、空間光学手ブレ補正】ソニー独自の空間光学手ブレ補正は、レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても、動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した映像を撮れます。さらにHD撮影時にはインテリジェントアクティブモードに対応し、ワイド撮影時は約15倍ブレない※安定した映像を実現しました。※従来の光学式手ブレ補正機能搭載モデルのスタンダードモード時の手ブレ補正角度との比較、手ブレ補正効果は撮影条件により異なる【ソニーならではの4K高画質技術】ソニーだからできる映像技術によって、かけがえのない素敵な思い出を、より美しく残せます。4K撮影に加え、1/2.5型(アスペクト比16:9)のExmor R CMOSイメージセンサー、ZEISSバリオ・ゾナーT*レンズ、高速画質処理エンジンを搭載。これら卓越した高画質技術の組み合わせにより、屋外でも室内でも高精細な描写を実現。二度とない思い出のシーンをリアルに再現します。【撮りたい範囲がちゃんと入る 最大広角26.8mm】ZEISSバリオゾナーT*レンズにより、ワイド端26.8mm※の広角撮影を実現。狭い室内などで被写体との距離がとれない時や、運動会や発表会で横に広く全景を撮りたいときに活躍します。※35mm換算アクティブモードOFF時 16:9の時、動画時【撮影した映像を自動でBGM付のショートムービーに仕上げてくれる、新ハイライトムービーメーカー】(※1)4K/HD映像とMP4動画の同時記録に対応し、そのMP4動画からズーム等の撮影情報や、指定したポイントなどから最適な場面を自動抽出。切り替え効果とBGM※2を付けたステキなショートムービーを、ハンディカムが自動編集します。さらに、新搭載のハイライトムービー作成ボタンを使い、本機能を簡単に立ち上げることができます。※1 同時ビデオ記録オン時のみ作成可能、記録は1280×720 MP4方式※2 無料のパソコン用ソフトウェアPlayMemories Homeを使えば、お好みのBGMも設定可能【充実の基本性能】素早くピントを合わせてくれるファストインテリジェントAFや、動く被写体にピントを合わせ続けるロックオンAF、180通りの組み合わせの中から最適な映像が取れるように自動設定するおまかせオートなどの充実の機能を搭載しています。また、集音性を高めた高性能マイクや、臨場感あふれるサラウンド記録可能な5.1chサラウンドサウンドマイクロホン、撮影者の声が抑えられるマイボイスキャンセリング、風の音を自動的に抑える自動風ノイズ低減などの機能により、臨場感あふれるサウンドを実現しています。【便利な機能】NFC内蔵によるかんたんスマホ連携とワンタッチシェアリング、かんたん接続&操作可能なワンタッチリモート、より印象的な作風の動画や静止画が簡単に撮れるピクチャーエフェクトや4Kタイムラプス機能、動画・静止画の同時撮影ができるマルチカメラコントロール、記録と共有に便利な高画質動画とMP4動画の同時記録など、便利で多彩な機能を搭載しています。
ズーム(光学/デジタル)光学30倍/デジタル250倍(動画・静止画時)、全画素超解像 40倍(HD動画時)/30倍(4K動画時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×80.5×173(バッテリー含む)本体質量(g)約510付属品リチャージャブルバッテリーパック(NP-FV70A)、ACアダプター(AC-L200D)、電源コード、HDMIマイクロ端子ケーブル、マイクロUSBケーブル、取扱説明書、保証書電源NP-FV70A(付属)、NP-FV50A(別売)有効画素数約829万画素(動画・静止画 16:9時)/約622万画素(静止画 4:3時)記録媒体内蔵メモリー64GB、【XAVC S 4K(100Mbps)記録】SDHC(4GB、UHS-I U3以上)/SDXCメモリーカード(UHS-I U3以上推奨)、【XAVC S 4K(60Mbps)・XAVC S HD記録】SDHC(4GB、Class10以上)/SDXCメモリーカード(Class10以上推奨)、【AVCHD・静止画記録】 メモリースティックPROデュオTM(Mark2)/PRO-HGデュオTM/XC-HGデュオTM、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨)イメージセンサー1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー焦点距離(mm)35ミリ判換算値(約):f=26.8-536.0(動画・静止画 16:9時)、f=32.8-656.0(静止画 4:3時)液晶モニター3.0型(16:9)/921,600ドット/エクストラファイン液晶動画【XAVC S 4K】3840×2160(30/24p)、【XAVC S HD】1920×1080(60/30/24p)、【AVCHD画質】1920×1080(60p PS/24p FX,FH/60i FX,FH)、1440×1080(60i HQ,LP)、【MP4】1280×720(30p)マイク/スピーカー内蔵ズームマイク、モノラルスピーカー画質4K
600 フローガラス 富士インパルス600 フローガラス富士インパルス
9,698税込10,668
1セット(2枚)
当日出荷から5日以内出荷
デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)用途に合わせて選べる付属ケーブル<クリップ(小)> 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用<クリップ(大)> 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用<テストプローブ> 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)93×39×173表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)関連資料(0.37MB)取扱説明書(2.5MB)
四角袋 石本マオラン四角袋石本マオラン(1件のレビュー)
499税込549
1袋(100枚)
当日出荷
OPP防曇。防曇加工の優れたディスプレイ効果と鮮度保持。
仕様200×300(FV新鮮 11号)
ハッコーシュリンクメイト HAKKO(白光)ハッコーシュリンクメイトHAKKO(白光)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
手軽に楽しめるシュリンク包装用セット お店の陳列、商品の見栄えアップ、パッケージのやり直し、汚れ・ほこり防止などにおすすめです。 工業用ドライヤー HAKKO FV-310はキャリングケース付き。付属の工業用ドライヤー HAKKO FV-310 は、温度と風量が可変できるタイプで、シュリンク包装の他にも作業に合わせた細やかな設定が可能です。 ご家庭でも扱いやすい小型卓上シーラー HAKKO FV-802。出荷時はシュリンク包装用に溶断のヒーターが装着されています。付属の溶着用ヒーターに付け替えれば、袋を密封することも可能です。 シュリンクフィルムは半折で、作業に便利な収納箱付き。
用途パッケージのやり直し、汚れ・ホコリ防止などにセット内容シーラー HAKKO FV-802(シール長200mmまで)、工業用ドライヤー HAKKO FV-310(1000W)、シュリンクフィルム 200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロン※出荷時シーラーには溶断用ヒーターがセットされています。質量(kg)溶断用シーラー/2.7、ヒーティングガン/0.6寸法シュリンクフィルム/200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロンシール溶着/溶断外形寸法(mm)溶断用シーラー/80(W)×200(H)×330(L)、ヒーティングガン/240(W)×190(H)×70(D)最高温度(℃)ヒーティングガン/530(50~530℃連続可変)風量(m3/min)ヒーティングガン/0.15~0.25シール長さ(mm)200(Max.)シール幅(mm)1.6風速(m/min)ヒーティングガン/600プラグ形状平型プラグ
シリコンシート 13×620 2枚入 富士インパルスシリコンシート 13×620 2枚入富士インパルス
1,298税込1,428
1セット(2枚)
当日出荷
ヒーター線と製品本体フレームを絶縁する為に使用します。若干のクッション性あり
寸法(mm)13×620対応OPL-600-5U/OPL-600-10U(200V)/FI-600Y-10W/VY-600-10/FA-600-10W/FIL-NTG/FIL-NTW/FIL-NT/FIA/FIB/FV-600-10W/FV-600(5,10)/VG-600/VG-400/Fi-600Y-5C PK/VG-602(5,10)/Fi-600Y-5C-SB/CA-600-10WK(200V)/CA-600-10(200V)/CA-600-5/FG-600/Fi-600YC-5 PK/Fi-600YC-2 PK/Fi-600Y-10C PK/Fi-600Y ヨウダン PK/Fi-600Y-10WK PK/Fi-600Y-10 PK/Fi-600Y-5 PK/Fi-600Y-2 PK/FI-600YC-5/FA-600-10WK(200V)/FA-600-5/FA-600-2/CR-600-10/CR-600-5/VG-602-10W/FI-600YC-10(200V)/FI-600YC-2/FI-600Y-10C(200V)/FI-600Y-5C/FI-600Y ヨウダン/FI-600Y-10WK(200V)/FI-600Y-10(200V)/FI-600Y-5/FI-600Y-2/FIK-600-10WK(200V)/FIK-600-5W/FIK-600-5/FIK-600-2/Fi-600-10WK(200V)/Fi-600-5W/Fi-600-10(200V)/Fi-600ヨウダン/Fi-600-5/Fi-600-2/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-600YC-5 SB/Fi-600YC-2 SB/Fi-600Y-10C SB(200V)/Fi-600Y-10WK SB(200V)/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-600Y-5 SB/Fi-600Y-2 SB/CA-600-5W/OPL-600-5/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-600-10/LOS-600-5/Fi-600YC-10 PK/Fi-600Y-10W PK/Fi-600Y-5W PK/FIK-600-10W/Fi-600-10W/Fi-600Y-10W SB/FA-600-10(200V)/FA-600-5W/FI-600Y-5W/FIK-600-10(200V)/Fi-600Y-5W SB/CA-600-10W/OPL-600-10(200V)アズワン品番62-9104-47構成部品消耗部品
ガラステープ 富士インパルスガラステープ富士インパルス
6,698税込7,368
1巻
当日出荷から7日以内出荷
ヒーター線と製品本体フレームを絶縁する為に使用します。剥離性が有ります。
構成部品消耗部品
ドライバービット 近江精機ドライバービット近江精機
3,398税込3,738
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
カムアウトを低減し、耐久性の向上を目的とした特別タイプです。標準硬度です。
先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ両頭機能両頭
イエロースパイラル ホンダイエロースパイラルホンダ
33,980税込37,378特価
1セット
当日出荷から4日以内出荷
チップ TNGG 住友電工ハードメタルチップ TNGG住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
シリコンシート 13×420 2本入 富士インパルスシリコンシート 13×420 2本入富士インパルス
949税込1,044
1セット(2本)
当日出荷
ヒーター線と製品本体フレームを絶縁する為に使用します。若干のクッション性あり
寸法(mm)13×420対応V-401NTW-10W(200V)/V-401NTW/Fi-400Y-5W SB/Fi-400Y-5W/Fi-400Y-10W SB/FV-400-10W/FV-400(5,10)/VG-600/VG-400/V-400/V-401/V-402/Fi-400Y-5C PK/FKG-400/VG-402(5,10)/Fi-400Y-5C/FG-400/Fi-400YC-10 PK/Fi-400YC-5 PK/Fi-400YC-2 PK/Fi-400Y-10C PK/Fi-400Y ヨウダン PK/Fi-400Y-10WK PK/Fi-400Y-10 PK/Fi-400Y-5 PK/Fi-400Y-2 PK/FKG-400-10W/VG-402-10W/FI-400YC-10/FI-400YC-5/Fi-400YC-2/Fi-400Y-10C(200V)/Fi-400Y ヨウダン/Fi-400Y-10WK(200V)/Fi-400Y-10(200V)/Fi-400Y-5/Fi-400Y-2/Fi-400YC-10SB(200V)/Fi-400YC-5 SB/Fi-400YC-2 SB/Fi-400Y-10C SB/Fi-400Y-5C SB/Fi-400Y-10WK SB/Fi-400Y-10 SB(200V)/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/Fi-400Y-10W PK/Fi-400Y-5W PK/Fi-400Y-10Wアズワン品番62-9105-73構成部品消耗部品
ドライバービット 近江精機ドライバービット近江精機
3,398税込3,738
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
カムアウトを低減し、耐久性の向上を目的とした特別タイプです。標準硬度です。
先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能両頭
マイクロスイッチ GQ 富士インパルスマイクロスイッチ GQ富士インパルス
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷
加熱を入れるスイッチです。
寸法(mm)47×18×50質量(g)約50対応FT-130/FT-230/FA-300-10W/FA-600-10W/FIL-NTG/FIL-NTW/FIL-NT/FG-400/FG-600/FIK-450-2/FIK-600-5W/FIK-600-5/Fi-600ヨウダン/FR-450-5/FR-450-2/FIK-600-2/FIK-450-5/FIK-600-10(200V)/Fi-600-5/FIK-450-5W/Fi-600-5W/Fi-600-10(200V)/Fi-600-2/FR-450-5W/FR-450-10(200V)/FIK-600-10W/FIK-450-10(200V)/Fi-600-10W/FV-600(5,10)/FIK-450-10W/FV-600-10W/FV-400(5,10)/V-400/V-402/FR-450-5 SB/FR-450-10W/FR-450-2 SB/FR-450-10 SB(200V)/FV-400-10W/FR-450-5W SB/Fi-600-10WK(200V)/FR-450-10W SB/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-1000-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/VG-602(5,10)/LOS-1000-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-800-10W/LOS-600-10W/VG-402(5,10)/LOS-800-10W/LOS-600-10W/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5/VG-602-10W/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5/LOS-1500-10W/LOS-1500-10/LOS-1500-5/LOS-1500-10W/LOS-1500-10/LOS-1500-5/VG-402-10W/V-401NTW/V-401NTW-10W(200V)/V-610GC/V-460GC/V-610C/V-610G/V-460C/V-460G/V-610-10/V-610-5/V-460-10/V-460-5/V-610-10W/V-610-5W/VA-610G-H/V-460G-H/VA-610G/VA-460G/V-460-10W/V-460-5W/FI-WA300/CA-300/FA-300/FIK-300/Fi-300/FI-WA300-10/CA-450-5/CA-600-10WK(200V)/CA-600-10(200V)/CA-600-5/CA-450-10WK(200V)/CA-450-10(200V)/CA-300-10WK/FA-600-10WK(200V)/FA-600-5/FA-600-2/FA-450-5/FA-200-10W/CA-300-5W/CV-300-10/OPL-450-5/OPL-300-5/FI-WA300-10WK/FI-WA300-5W/FIK-600-10WK(200V)/Fi-300-10/Fi-300-5W/Fi-300 ヨウダン/CA-600-5W/CA-450-5W/CV-300-10WK/FA-600-10(200V)/FA-600-5W/FA-450-10(200V)/FA-450-5W/FA-300-10/FA-300-5W/FA-200-10/OPL-600-5/T-230K/T-130K/FI-WA300-10W/FIK-200-10W/Fi-300-10W/Fi-200-10W/CV-300-10W/OPL-450-10(200V)/OPL-300-10/OPL-200-10/FIK-300-10/FIK-300-5W/FIK-200-10/Fi-200-10/CA-600-10W/CA-450-10W/CA-300-10W/FA-450-10W/OPL-600-10(200V)/FIK-300-10Wアズワン品番62-9106-73構成部品配線、電気関連
SEAT COVER (S31F) MAZDA(マツダ)SEAT COVER (S31F)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
SEAT COVER (S33F) MAZDA(マツダ)SEAT COVER (S33F)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
クッション(R) リヤー シート (1A) MAZDA(マツダ)クッション(R) リヤー シート (1A)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷