カテゴリ

  • 梱包用品(4)
    • ヒーティングガン・シュリンク用品本体(1)
  • 制御機器(5)
    • カウンタ(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 機構部品(2)
  • 家電(2)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
電源(V)
熱風温度(℃)
消費電力(W)
最大風量(m3/min)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
リサイクル・リビルト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fv-300」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒーティングガン HAKKO(白光)ヒーティングガンHAKKO(白光)(13件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷
転倒時にパイプが床に付かない安全設計。 操作性の良いデザイン。 使用用途に合わせた6種類のノズルラインナップ(オプションパーツ含む)。
質量(kg)0.62温度範囲(℃)40~440寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×245×81風量(m3/min)LOW:0.1、HIGH:0.2(2段階可変)風速(m/min)LOW:230、HIGH:460アズワン品番64-3673-04RoHS指令(10物質対応)対応
小型トータルカウンタ H7E□-N omron(オムロン)小型トータルカウンタ H7E□-Nomron(オムロン)(28件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
小型タイムカウンタ H7ET-N omron(オムロン)小型タイムカウンタ H7ET-Nomron(オムロン)(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
サ・ラ・ダCG カセットガス燃料耕運機 ホンダサ・ラ・ダCG カセットガス燃料耕運機ホンダ
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷
固い土も、深く広く耕すガスパワー。 爪が土に食い込み、深くまで耕やすHonda独創の〈同軸・同時〉正逆転ロータリー採用。 軽量・コンパクトなバーチカルエンジンを機体中央部にバランス良く配置。 握り位置を自由に選べるループハンドルに、手がはさまりにくい補助バーを採用。 安定した直進とスムーズな旋回を切り替え可能にするデフロックレバーを採用。 使う人の状況に合わせて、移動・作業時の走行速度を選べます。 移動から耕うん深さの調節はレバー1本。手が汚れにくく、軽い力で調節が行えます。
耕うん幅(mm)450/290(内爪時)質量(kg)54使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)全長×全幅W×全高(mm)1465×465×1015エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネトクラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ始動方式リコイルスターター(手動)ローター回転数(min-1[r.p.m])131駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転)鑑定型式番号安全:40037エンジン総排気量(cm3)57.3タンク容量燃料:250(カセットガス1本の標準容量)ローター径(Φmm)爪:280出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:0.85(1.2)/4000、最大:1.2(1.6)/4800走行速度(m/s)前進0.15/0.29/0.94、後進0.34変速段数走行:前進3〈耕うん2〉、後進1、ロータリー:2
ガードバー (LED付き) エスコガードバー (LED付き)エスコ
6,690税込7,359
1個(2本)
翌日出荷
入数:2本。LED付き。
材質ABS樹脂、吊輪 :ポリエチレン長さ(m)2電源ソーラー電池先端径(mm)約Φ90質量(g/本)412直径(mm)Φ34
MG Series(MGPM20TFV) SMCMG Series(MGPM20TFV)SMC
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド仕様耐水性向上タイプ:(V)パッキンFKM(フッ素ゴム)ねじの種類(TF)Gオートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32TFV SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32TFVSMC
65,980税込72,578
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダ SMCMGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダSMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動
CD Series(CDG1LA40TFV) SMCCD Series(CDG1LA40TFV)SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA40TFV SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA40TFVSMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CA Series(CA2T50TFV) SMCCA Series(CA2T50TFV)SMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
Canon用デジタルカメラ用互換バッテリー JTTCanon用デジタルカメラ用互換バッテリーJTT(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Canon PowerShot G1、G2、G3、G5、G6、Pro 1、Pro90 IS Canon EOS 5D、10D、20D、20Da、30D、40D、50D、D60、D30、EOS Kiss Digital Canon IXY DVM、FVM1、FVM10、FV2、FV10、FV20、FV30、FV40、FV50、FV100、FV200、FV300、FV400、PV130 対応互換バッテリー
対応機種デジタルカメラ:Canon PowerShot G1、G2、G3、G5、G6、Pro 1、Pro90 ISデジタル一眼レフ:Canon EOS 5D、10D、20D、20Da、30D、40D、50D、D60、D30、EOS Kiss Digitalビデオカメラ:Canon IXY DVM、FVM1、FVM10、FV2、FV10、FV20、FV30、FV40、FV50、FV100、FV200、FV300、FV400、PV130バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)1500
Canon互換バッテリー NB-2LH互換 JTTCanon互換バッテリー NB-2LH互換JTT(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
Canon PowerShot S30、S40、S45、S50、S60、S70、S80、G7、G9 Canon EOS Kiss Digital N/X Canon IXY DV3、DV5、DVM3、FVM20、FVM30、FVM100、FVM200、FV500、DC300、HV30、HG10、HV20、HF-R10 対応互換バッテリー
対応機種デジタルカメラ:Canon PowerShot S30、S40、S45、S50、S60、S70、S80、G7、G9デジタル一眼レフ:Canon EOS Kiss Digital N/Xビデオカメラ:Canon IXY DV3、DV5、DVM3、FVM20、FVM30、FVM100、FVM200、FV500、DC300、HV30、HG10、HV20、HF-R10バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)1000
四角袋 石本マオラン四角袋石本マオラン(1件のレビュー)
499税込549
1袋(100枚)
当日出荷
OPP防曇。防曇加工の優れたディスプレイ効果と鮮度保持。
仕様200×300(FV新鮮 11号)
ガラステープ 富士インパルスガラステープ富士インパルス
6,698税込7,368
1巻
当日出荷から7日以内出荷
ヒーター線と製品本体フレームを絶縁する為に使用します。剥離性が有ります。
構成部品消耗部品
クッション(L) リヤー シート (1A) MAZDA(マツダ)クッション(L) リヤー シート (1A)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ミツビシ製 12V 55A D107 共通品(デンソー製)変換カプラー付きでの対応となります。
メーカースズキ、マツダ主な適合純正品番31400-60FV0・AZ08-18-300・AZ10-18-300・31400-60FV1・31400-60D30・31400-60F30・31400-60F50・AZ11-18-300サービス分類リサイクル・リビルト
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
3,298税込3,628
1個(300g)
5日以内出荷
ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シリコンシート 富士インパルスシリコンシート富士インパルス
5,198税込5,718
1巻
5日以内出荷
ヒーター線と製品本体フレームを絶縁する為に使用します。若干のクッション性あり
構成部品消耗部品
HARWIN 基板接続用ソケット 3 極 3mm 1 列 PCBマウント HARWINHARWIN 基板接続用ソケット 3 極 3mm 1 列 PCBマウントHARWIN
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 3mmタイプ = スルーボードコネクタ実装タイプ = PCBマウント接続方向 = 垂直結線方法 = はんだシリーズ = M300
レイキャクファン 100V 富士インパルスレイキャクファン 100V富士インパルス
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
本体の放熱を助ける役割をします。FA/OPL共通※100VFI-Y型SBシリーズにも使用可能
寸法(mm)120×120×40質量(g)520対応SE-SBTA130/SE-SBTA131/SE-SBTA130-10W PP-BA/SE-SBTA131-10W PP-BA/OPL-600-5U/FG-400/FG-600/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/FA-300/OPL-450-5U P/FA-600-5/FA-600-2/FA-600-5W/FA-200-10/FA-450-5/FA-300-10/FA-300-5W/FA-450-5W/FV-600(5,10)/OPL-300-5/FA-200-10WK/OPL-300-10/OPL-200-10/OPL-600-5/FV-600-10W/FV-400(5,10)/FA-300-10W/FA-200-10W/OPL-450-5/FV-400-10W/VG-400/VG-600/FA-300-10WK/OPL-300-10U/OPL-450-5U/OPL-300-5Uアズワン品番62-9102-30構成部品配線、電気関連
フラッシュバルブ用ベンドパイプ ML1-FVシリーズ ミヤコフラッシュバルブ用ベンドパイプ ML1-FVシリーズミヤコ
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ロータンクとフラッシュバルブ使用便器を接続する排水Lパイプ(ナットなし)です。配管スペースに応じてご使用ください。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
HARWIN 基板接続用ソケット 3 極 3mm 1 列 PCBマウント HARWINHARWIN 基板接続用ソケット 3 極 3mm 1 列 PCBマウントHARWIN
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 3●行数: 1●ピッチ: 3mm●タイプ: スルーボードコネクタ●実装タイプ: PCBマウント●接続方向: 垂直●結線方法: はんだ●シリーズ: M300
耐真空ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐真空ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷から121日以内出荷
種類ファイバユニット曲げ半径(mm)R18使用周囲温度(℃)-30~+300
鉄製バルブ付オイルゲージ 協和鉄製バルブ付オイルゲージ協和
59,980税込65,978
1個
18日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(鉄製) KLM-FV 協和長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(鉄製) KLM-FV協和
81,980税込90,178
1個
18日以内出荷
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-FV型オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM-F型シリーズのバルブ付オイルゲージです。・取り付けボルト内にパルブがコンパクトに設計されていて、取り付けポルトを締め込めば、バルブの操作が可能になります。・不慮によるガラスパイプ等の破損で、油漏れが生じた場合、取り付けポルトに内蔵したバルブを締めると、油漏れを止められます。◎バルブ付取り付けボルトを使用している他は、KLM-F型と同じです。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5~2MPa◎取り付けピッチの長さに応じて、本体と本体の間に中間受けが付きます。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。
形状長形シリーズKLM-FV
信号ケーブル 20M 小野測器信号ケーブル 20M小野測器
18,980税込20,878
1個
42日以内出荷
用途対応検出器:LG-916**、LG-9200、MP-981、MP-9820、 対応カウンタ:CT-6520**/6520B、FV-5300、TS-2700 (LG-916は使用不可)、TS-3200A (LG-916は使用不可) **:販売終了品 販売終了品MX-800 シリーズの後継機種。ケーブル長(m)20対応検出器:MP-981/MP-9820/LG-9200/LG-916**カウンタ:CT-6520B**・CT-6700・FV-5300**・TS-2700**/2800/3200A(LG-9200,LG-916**は使用不可)(**:販売終了品)信号ケーブルR04-PB6F ←→ R03-PB6MRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類D5-UL (複合5芯ビニールシースケーブル)