カテゴリ

  • 自動車純正部品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 医療(8)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「fv-75」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F型ボール盤バイス TRUSCOF型ボール盤バイスTRUSCO(10件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上(本体)FC25
分解容器 固定用バイス ケニス分解容器 固定用バイスケニス
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
専用工具を使用することにより、分解容器を簡単に脱着することができます。
F型ボール盤バイス ハンドルシャフト・固定ねじセット TRUSCOF型ボール盤バイス ハンドルシャフト・固定ねじセットTRUSCO
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
適応F型ボール盤バイス
バイスパーツ(口金固定用ねじ) TRUSCOバイスパーツ(口金固定用ねじ)TRUSCO
379税込417
1セット(4個)
当日出荷から翌々日出荷
ロックタイトFA精密マシンバイス ナベヤロックタイトFA精密マシンバイスナベヤ
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
単体・複数・多連使用も可能。並列精度は0.01以内です。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JISO級を上回る高精度です。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。
口幅(mm)76口深(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)12
5.8x75mm 木工用ビス(極太・62本) エスコ5.8x75mm 木工用ビス(極太・62本)エスコ
1,680税込1,848
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM5.8エスコ品番EA949FV-75
バーグラアラーム (G3) MAZDA(マツダ)バーグラアラーム (G3)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
インジケイタクン (G1) MAZDA(マツダ)インジケイタクン (G1)MAZDA(マツダ)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
CABLE FRONT CAMERA (CW) MAZDA(マツダ)CABLE FRONT CAMERA (CW)MAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
CORD VTR (CR) MAZDA(マツダ)CORD VTR (CR)MAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
FIT.KIT F CAMERA (CC) MAZDA(マツダ)FIT.KIT F CAMERA (CC)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
CABLE FRONT CAMERA (DE) MAZDA(マツダ)CABLE FRONT CAMERA (DE)MAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
CABLE FRONT CAMERA (BL) MAZDA(マツダ)CABLE FRONT CAMERA (BL)MAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
CABLE F.CAMERA (GJ) MAZDA(マツダ)CABLE F.CAMERA (GJ)MAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
CABLE FRONT CAMERA (GH) MAZDA(マツダ)CABLE FRONT CAMERA (GH)MAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
CABLE F.CAMERA (KE) MAZDA(マツダ)CABLE F.CAMERA (KE)MAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
検査口付ねじガス栓 LPガス用 藤井合金製作所検査口付ねじガス栓 LPガス用藤井合金製作所
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
用途中間ガス栓使用ガスLPガス
INGIKEITA (B2) MAZDA(マツダ)INGIKEITA (B2)MAZDA(マツダ)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
CABLE FRONT CAMERA (DC) MAZDA(マツダ)CABLE FRONT CAMERA (DC)MAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
CABLE FRONT CAMERA (CC) MAZDA(マツダ)CABLE FRONT CAMERA (CC)MAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
CORD VTR (CC) MAZDA(マツダ)CORD VTR (CC)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
FIT.KIT F CAMERA (LY) MAZDA(マツダ)FIT.KIT F CAMERA (LY)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
INGIKEITA (G1) MAZDA(マツダ)INGIKEITA (G1)MAZDA(マツダ)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
(Z62F)BACK CAMERA MAZDA(マツダ)(Z62F)BACK CAMERAMAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
CABLE  FRONT CAMERA MAZDA(マツダ)CABLE FRONT CAMERAMAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動/片ロッド SMCCQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動/片ロッドSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MG Series(MGPM25TFV) SMCMG Series(MGPM25TFV)SMC
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド仕様耐水性向上タイプ:(V)パッキンFKM(フッ素ゴム)ねじの種類(TF)Gオートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
MG Series(MGPM80TFV) SMCMG Series(MGPM80TFV)SMC
69,980税込76,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド仕様耐水性向上タイプ:(V)パッキンFKM(フッ素ゴム)ストローク(mm)75ねじの種類(TF)Gオートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダ SMCMGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダSMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20TFV SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20TFVSMC
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MG Series(MGPM32TFV) SMCMG Series(MGPM32TFV)SMC
42,980税込47,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様耐水性向上タイプ:(V)パッキンFKM(フッ素ゴム)ねじの種類(TF)Gオートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2D80TFV SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2D80TFVSMC
32,980税込36,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)75ボディオプション(M) ロッド先端おねじ材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム)ポートねじの種類(TF) G
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B32TFV) SMCCQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B32TFV)SMC
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2A63TFV) SMCCQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2A63TFV)SMC
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CQ Series(CQ2B50TFV) SMCCQ Series(CQ2B50TFV)SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム)ポートねじの種類(TF) G
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A63TFV SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A63TFVSMC
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム)ポートねじの種類(TF) G
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A50TFV SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A50TFVSMC
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム)ポートねじの種類(TF) G
MGG-RV - ガイド付シリンダ/耐水性向上タイプ SMCMGG-RV - ガイド付シリンダ/耐水性向上タイプSMC
179,800税込197,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
用途耐水性向上タイプ作動方式複動