カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)

「fv11-6」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新明和 オーバルフロート 新明和工業新明和 オーバルフロート新明和工業(3件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
1個で上限、下限を制御します。(制御幅が1mを越えると2個必要です。) チャタリングを起こしにくい構造です。 ケースに異物の付着しにくいポリプロピレンを採用しています。 取付けは吊下げるだけで簡単です。 比較的狭い場所にも設置できます。
接点A接点最大電流(A)0.6液温範囲(℃)0~60使用可能液体浮遊異物のない清水・汚水
オーバルフロート 新明和工業オーバルフロート新明和工業
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
使用温度(℃)0~60比重使用液:0.60~1.10
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
用途国産用エアコンフィルター関連資料(0.74MB)
キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)キャビンフィルターUNION(ユニオン産業)(378件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF11C SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF11CSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
Let's note ノートPC FV4 CF-FV4AD6AS  (Core i5-1335U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/14.0型/vPro非対応) レッツノートLet's note ノートPC FV4 CF-FV4AD6AS (Core i5-1335U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/14.0型/vPro非対応)レッツノート
239,800税込263,780
1台
欠品中
大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。
仕様ワイヤレスWAN:搭載されていません付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等質量(kg)約1.099電源ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh外形寸法幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く)消費電力最大約65W表示方式外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz)センサー照度(明るさ)、ジャイロ、加速度機能【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)インターフェースUSB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)メモリー16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし)充電時間最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時)キャッシュメモリ(MB)12ディスプレイ14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア使用CPUインテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)色(本体)シルバーOSWindows 11 Proグラフィックアクセラレーターインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵)セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイス高精度タッチパッド対応ホイールパッドBluetoothBluetooth v5.1カメラ仕様フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分19.1 AAコア数10コアSSD512GB(PCIe)光学ドライブ搭載されていません無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応カードスロットSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応)駆動時間(時間)JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時]LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
Let's note ノートPC FV4 CF-FV4AN6AS  (i5-1335U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021/14.0型/LTE/vPro非対応) レッツノートLet's note ノートPC FV4 CF-FV4AN6AS (i5-1335U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021/14.0型/LTE/vPro非対応)レッツノート
299,800税込329,780
1台
9日以内出荷
大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。Microsoft Office(Office Home & Business 2021 搭載)。Offie 2021 のアップデートされた生産性向上ツールを使えば、コンテンツ制作、情報整理、共同作業がより簡単にできます。バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。LTE対応ワイヤレスWAN
仕様ワイヤレスWAN:LTE対応(nano SIMカード)付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等質量(kg)約1.129電源ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh外形寸法幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く)消費電力最大約65W表示方式外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz)センサー照度(明るさ)、ジャイロ、加速度機能【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)インターフェースUSB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)メモリー16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし)充電時間最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時)キャッシュメモリ(MB)12ディスプレイ14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア使用CPUインテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)色(本体)シルバーOSWindows 11 Proグラフィックアクセラレーターインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵)セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイス高精度タッチパッド対応ホイールパッドBluetoothBluetooth v5.1カメラ仕様フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分19.1 AAコア数10コアSSD512GB(PCIe)光学ドライブ搭載されていません無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応カードスロットSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応)駆動時間(時間)JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時]LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
Let's note ノートPC FV4 CF-FV4AF6AS  (Core i5-1335U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/14.0型/LTE/vPro非対応) レッツノートLet's note ノートPC FV4 CF-FV4AF6AS (Core i5-1335U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/14.0型/LTE/vPro非対応)レッツノート
259,800税込285,780
1台
9日以内出荷
大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。LTE対応ワイヤレスWAN
仕様ワイヤレスWAN:LTE対応(nano SIMカード)付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等質量(kg)約1.129電源ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh外形寸法幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く)消費電力最大約65W表示方式外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz)センサー照度(明るさ)、ジャイロ、加速度機能【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)インターフェースUSB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)メモリー16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし)充電時間最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時)キャッシュメモリ(MB)12ディスプレイ14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア使用CPUインテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)色(本体)シルバーOSWindows 11 Proグラフィックアクセラレーターインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵)セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイス高精度タッチパッド対応ホイールパッドBluetoothBluetooth v5.1カメラ仕様フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分19.1 AAコア数10コアSSD512GB(PCIe)光学ドライブ搭載されていません無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応カードスロットSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応)駆動時間(時間)JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時]LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
9,860税込10,846
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
Let's note ノートPC FV4 CF-FV4AM6AS  (Core i5-1335U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021/14.0型/vPro非対応) レッツノートLet's note ノートPC FV4 CF-FV4AM6AS (Core i5-1335U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021/14.0型/vPro非対応)レッツノート
279,800税込307,780
1台
9日以内出荷
大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。Microsoft Office(Office Home & Business 2021 搭載)。Offie 2021 のアップデートされた生産性向上ツールを使えば、コンテンツ制作、情報整理、共同作業がより簡単にできます。バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。
仕様ワイヤレスWAN:搭載されていません付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等質量(kg)約1.099電源ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh外形寸法幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く)消費電力最大約65W表示方式外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz)センサー照度(明るさ)、ジャイロ、加速度機能【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)インターフェースUSB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)メモリー16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし)充電時間最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時)キャッシュメモリ(MB)12ディスプレイ14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア使用CPUインテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)色(本体)シルバーOSWindows 11 Proグラフィックアクセラレーターインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵)セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイス高精度タッチパッド対応ホイールパッドBluetoothBluetooth v5.1カメラ仕様フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分19.1 AAコア数10コアSSD512GB(PCIe)光学ドライブ搭載されていません無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応カードスロットSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応)駆動時間(時間)JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時]LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
16,405税込18,046
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP