カテゴリ

  • 梱包用品(7)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fv310-81」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒーター HAKKO(白光)ヒーターHAKKO(白光)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
カートリッジ式ヒーター採用。ドライバー1本で簡単に交換ができます。
トラスコ品番855-1406適合本体FV-310-81種別替ヒーター質量(g)140
ノズルホルダー HAKKO(白光)ノズルホルダーHAKKO(白光)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
オプションノズルです。
トラスコ品番855-1403種別ノズルホルダー(10mm幅)適合品番FV310-81ノズル幅(mm)10
ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ) HAKKO(白光)ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ)HAKKO(白光)(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
パワフル&コントロール。 従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。 作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。 高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。 背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番855-1398種別本体質量(kg)0.6温度範囲(℃)50~530寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×70風量(m3/min)0.15~0.25風速(m/min)600
ノズル/ヘラ型 HAKKO(白光)ノズル/ヘラ型HAKKO(白光)(1件のレビュー)
569税込626
1本ほか
当日出荷
オプションノズルです。
適合品番FV310-81
ノズル/フック型 HAKKO(白光)ノズル/フック型HAKKO(白光)(2件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
適合品番FV310-81
スタンド HAKKO(白光)スタンドHAKKO(白光)(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
スタンドを使用することで、自立作業時もさらに安定し、安全に使えます。
トラスコ品番855-1405種別スタンド質量(g)200適合品番FV310-81
ノズル/シングル HAKKO(白光)ノズル/シングルHAKKO(白光)
569税込626
1本
当日出荷
オプションノズルです。
トラスコ品番855-1404種別ノズル(シングル/12mm幅)適合品番FV310-81ノズル幅(mm)12
関連キーワード
4f310-10-ac100v特集