カテゴリ
- メカニカル部品(58)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- 建材・エクステリア(38)
- 自動車純正部品(21)
- 作業工具(13)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 物流用品(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 切削工具(9)
- 自動車補修部品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 制御機器(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 機構部品(6)
- バイク部品(5)
- 防犯用品(5)
- 建築金物(4)
- バッテリー・電装(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク純正部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- オフィス家具(2)
- 住設機器(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- 研磨材(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(36)
- トレード(34)
- MAZDA(マツダ)(21)
- IKO(日本トムソン)(19)
- NTN(エヌティーエヌ)(16)
- 東海キャスター(10)
- ダイニチ工業(9)
- INA(9)
- INAX(LIXIL)(8)
- 能瀬精工(JNS)(6)
- 富士製作所(5)
- NSK(日本精工)(4)
- ニッタ(4)
- ユニックス[建築金物](4)
- カナテクス(4)
- 3M(スリーエム)(3)
- BBKテクノロジーズ(3)
- カナレ電気(3)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fw-12」の検索結果

両口フレアーナットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(36件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081丁当日出荷ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。カーメンテナンスに便利です。用途パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
ラミジップクリア
セイニチ(生産日本社)¥2,498~税込¥2,748~1袋(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷色クリア種類チャック付ポリ袋使用温度範囲(℃)-40~90透湿度(g/m2)11.0~13.0g/日、酸素透過度 59.0~65.0cm3/m2(24h atm)寸法(チャック上)(mm)32
ドライメットLF ワッシャー
オイレス工業(5件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑外径公差(mm)0~-0.25厚さ公差(mm)-0.03~-0.08許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]内径公差0~+0.25
ハードコートフィルム
槌屋ヤック¥1,198税込¥1,3181本3日以内出荷車内の日焼けを防ぐフィルムです。用途フィルム厚約1.5倍(メーカー比)のコシがあって貼りやすいフィルムです。傷付きにくいハードコーティングフィルムです。紫外線をカットします。スキージ付きです。紫外線カット率98%
両口フレアーナットレンチ
TRUSCO(31件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 カーメンテナンスに便利です。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
3/8"DR.12pc.クローフットレンチセット
Pro-Auto(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷トラスコ品番439-1764セット内容3/8インチDR.12PC.クローフットレンチセット10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24mm 各1個質量(g)790差込角(mm)9.5
大型用フィルターレンチ ユニバーサル式
KOTO(3件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷バンド式のオイルフィルターレンチです。 セット時の取付方向で、「締め」も「緩め」にも対応できます。 1/2sq(12.7mm)で場所を選ばずに作業が行えます。バンド幅(mm)40寸法sq.(mm)12.7
FWシリーズ(M12~M25)
不二ラテックス¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から16日以内出荷左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。 多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。 省スペースに最適です。使用温度範囲(℃)-5~70最大使用サイクル(cycle/min)60
パッケージエアコン用フィックスレンチ
BBKテクノロジーズ¥7,698税込¥8,4681個当日出荷トルクレンチ受け側専用スパナです。 パッケージエアコン室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用スパナです。 1本で6サイズ(12、17、21、22、23、24mm)の固定が可能です。用途パッケージエアコン取り付け時のトルクレンチとの2丁掛け固定用トラスコ品番162-3325全長(mm)300質量(g)340差込角(mm)12、17、21、22、23、24
スタンダード エアーファイル 平
ツボサン(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷から4日以内出荷世の中で最も使用されているタイプのヤスリです。コストパフォーマンスに優れています。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100対応材質鉄系
座金(トグルクランプ用パーツ)
スーパーツール¥359税込¥3951セット当日出荷用途トグルクランプ用部品。トラスコ品番765-2542適合機種TDJB2F材質構造用圧延鋼質量(g)19外径(Φmm)31適合ねじ径(M)(mm)12
ニューエバーロッドF型 ウィンディ
エバーメイト¥799税込¥8791箱(10本)3日以内出荷従来のF型ロッドよりもさらに最大25%の軽量化。ロッド表面の抜き窓により、クリープパーマの対応力もさらにアップ。水に浮く設計で、洗浄時にペーパーを剥がしやすい。
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオン
三興マテリアルサプライ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から16日以内出荷ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。材質SUS316形状ヘルール使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
極薄刃ハイプラニッパ
室本鉄工¥4,598税込¥5,0581丁当日出荷極薄刃タイプです。ばね・ばね落下防止ストッパー・刃の食い違い防止付です。用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。仕様ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付、ばね落下防止ストッパー付
カートリッジフィルタ
ケニス¥499税込¥5491本翌日出荷から翌々日出荷中心から外側へ緩やかな密度勾配を付けた深層ろ過タイプのワインドカートリッジフィルタで、ロングライフが得られます。 耐薬品性に優れ、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。材質フィルタ・コア/ポリプロピレン長さ(mm)250(10インチ)
鉄ブレードフレキ
日本シーム工業¥29,980税込¥32,9781巻(50m)4日以内出荷から21日以内出荷インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに亜鉛メッキ鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
グラフィティーペイント ウォール&アザーズ
VIVID VAN(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1缶(500mL)ほか5日以内出荷から15日以内出荷シーラーレス、2度塗りで仕上げる簡単ペイント。 抜群の吸着性と伸びがあるので、家具や壁、模様付けやインテリアなど、屋内外で使用できます。 環境・人体に配慮したVOCフリー塗料。 マットな風合いに仕上がります。用途屋内外の壁、建具・家具等の木部、モルタル、塩ビクロス、漆喰発泡スチロールなどに。仕様耐水、防菌、耐候、耐摩耗、耐汚染、耐アルカリ、耐カビ、防藻成分水、アクリルエマルション、顔料 (色によって顔料の種類は異なる)、添加剤及び助剤タイプツヤなし
ロータリージョイント AC
昭和技研工業¥85,980税込¥94,5781個当日出荷から10日以内出荷形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.47最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気
フロアタイル ベスタフロア オーク
川島織物セルコン¥10,980税込¥12,0781箱(24枚)4日以内出荷ベスタフロアはリアルな柄を表現したコストパフォーマンスにすぐれたフロアタイルです。表面にUVコートを施しています。寸法(幅W×長さL)(mm)150×914.4面取り四面面取全厚(mm)3面積(m2)3.29/箱
ダンパ エアシュラウド 1 4FW-12658-00
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷主な適合純正品番3KJ-12658-01主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
吊下棚(ベタ棚2段)(SUS430)
シンコー¥33,980~税込¥37,378~1台翌々日出荷壁面などに取り付け空間を有効活用できます。用途厨房など材質SUS430、No.4仕上幅(mm)(棚受けブラケット)40耐荷重(kg)(棚1段の機種)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)、(棚2段の機種)棚/1台;50(但し、総耐荷重80kg/台まで)板厚(mm)(ベタ棚)0.3、(棚受けブラケット)3パイプ径(Φmm)25
ソフトアブソーバ FWシリーズ(M12~M25)
不二ラテックス¥8,398~税込¥9,238~1個翌々日出荷から16日以内出荷・左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。・多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。・省スペースに最適です。最大使用サイクル(cycle/min)60
兼用フラット型ツバ付掃除口
ミヤコ¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から4日以内出荷フラット設計。従来品に比べ、ツバ部が薄くなっているため引っ掛かりにくくなっており、病院や介護施設、商業施設に最適です! 表面はクロームメッキ仕上げで、用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。材質VUスリープ:ABS形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)材質(パッキン)NR
鉄ブレードフレキ
日本シーム工業¥6,998税込¥7,6981巻(10m)4日以内出荷から21日以内出荷インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに亜鉛メッキ鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性/耐ノイズ