カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fw-20n」の検索結果

圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)
兼工業(12件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から6日以内出荷水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。材質(本体)CAC406種類複式使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉)
兼工業(4件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から4日以内出荷水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。材質(本体)CAC406種類複式使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)銅材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
カートリッジタンク(給油汚れんキャップ付き)
ダイニチ工業(1件のレビュー)¥3,499税込¥3,8491個当日出荷適合機種FHY-32TR7、FHY-32TR8、FW-3216E4、FW-3216S、FW-3217E5、FW-3217S、FW-3218E6、FW-3218S、FW-3219E7、FW-3219S、FW-3220E8、FW-3220S、FW-3221E9、FW-3221S、FW-32CN、FW-32S3、FW-32S4、FW-32S5、FW-32S6、FW-32S7、FW-4216S、FW-4217S、FW-4218S、FW-4219S、FW-4220S、FW-4221S、FW-42S5、FW-42S6、FW-42S7、FW-E32S3、FW-E32S4、FW-E32S5、FW-E32S6、FW-E32S7、FW-LV32S、FW-MV32SA、FW-N32S、FW-N32S2、FWY-32R1、FWY-32R18、FWY-32R19、FWY-32R2、FWY-32R20、FWY-32R21、FWY-32R3、FWY-32R4、KDF-4218S、KDF-42SB、KDF-42SC、RA-328、RA-329タンク容量(L)5.0
油フィルター
ダイニチ工業(6件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷適合機種FHY-32TR2、FHY-32TR3、FHY-32TR4、FHY-32TR5、FHY-32TR6、FHY-32TR7、FHY-32TR8、FKD-32NS、FKD-428S、FKD-429S、FKD-42NS、FW-3214S、FW-3215E3、FW-3215S、FW-3216E4、FW-3216S、FW-3217E5、FW-3217S、FW-3218E6、FW-3218S、FW-3219E7、FW-3219S、FW-3220E8、FW-3220S、FW-3221E9、FW-3221S、FW-327S、FW-328S、FW-329S、FW-32CN、FW-32E1、FW-32E2、FW-32E8、FW-32E9、FW-32S3、FW-32S4、FW-32S5、FW-32S6、FW-32S7、FW-4214S、FW-4215S、FW-4216S、FW-4217S、FW-4218S、FW-4219S、FW-4220S、FW-4221S、FW-428S、FW-429S、FW-42S5、FW-42S6、FW-42S7、FW-E32S3、FW-E32S4、FW-E32S5、FW-E32S6、FW-E32S7、FW-LV32S、FW-MV32SA、FW-N32S、FW-N32S2、FWY-32R1、FWY-32R18、FWY-32R19、FWY-32R2、FWY-32R20、FWY-32R21、FWY-32R3、FWY-32R4、KDF-4218S、KDF-42SB、KDF-42SC、RA-327、RA-328、RA-329
タンク口金(給油汚れんキャップ)
ダイニチ工業(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷適合機種FHY-32TR7、FHY-32TR8、FW-3216E4、FW-3216S、FW-3217E5、FW-3217S、FW-3218E6、FW-3218S、FW-3219E7、FW-3219S、FW-3220E8、FW-3220S、FW-3221E9、FW-3221S、FW-32CN、FW-32S3、FW-32S4、FW-32S5、FW-32S6、FW-32S7、FW-4216S、FW-4217S、FW-4218S、FW-4219S、FW-4220S、FW-4221S、FW-42S5、FW-42S6、FW-42S7、FW-E32S3、FW-E32S4、FW-E32S5、FW-E32S6、FW-E32S7、FW-LV32S、FW-MV32SA、FW-N32S、FW-N32S2、FWY-32R1、FWY-32R18、FWY-32R19、FWY-32R2、FWY-32R20、FWY-32R21、FWY-32R3、FWY-32R4、KDF-4218S、KDF-42SB、KDF-42SC、RA-328、RA-329
屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ NPTネジ FW□000-N-Wシリーズ
CKD¥20,900~税込¥22,990~1台32日以内出荷屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:NTPねじ使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付き耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60温度設定単位華氏RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位psi
屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ NPTネジ オートドレン(NOタイプ) FW□000-N-W-Fシリーズ
CKD¥23,163~税込¥25,479~1台32日以内出荷屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:NTPねじ使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60温度設定単位華氏RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位psi
屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ NPTネジ オートドレン(NCタイプ) FW□000-N-W-F1シリーズ
CKD¥23,163~税込¥25,479~1台32日以内出荷屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:NTPねじ使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60温度設定単位華氏RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位psi