カテゴリ

  • メカニカル部品(65)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • 物流用品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 制御機器(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 切削工具(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fw-40」の検索結果

156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケース トランスミッション (FW40) MAZDA(マツダ)ケース トランスミッション (FW40)MAZDA(マツダ)
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷
圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(12件のレビュー)
30,980税込34,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉) 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉)兼工業(4件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
フラットワイパーブレード レインボーフラットワイパーブレードレインボー(237件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
低温時の撥水や変形に強いCRゴムを採用反転時騒音が少ないスーパーパウダーグラファイトコーティングを採用高強度内衝撃吸収カバー採用 高速走行時に浮き上がりを防ぐ、低重心スポイラー形状で安定した拭き取り性能を実現 ワンピースデザイン化により凍結も防止します
幅(mm)9取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
ステップブロック(ひな段型) スーパーツールステップブロック(ひな段型)スーパーツール(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
タテ・ヨコに置き換えることにより、6段階の高さが得られる便利な受け台。押え金具を受ける面はアールを付きで、本体が多少傾斜してもピッタリとフィット。
材質FC250
激吸着!フローリングシート ウェット アイリスオーヤマ激吸着!フローリングシート ウェットアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
299税込329
1個(40枚)
3日以内出荷
【99%除菌】【24時間抗菌】 頑固な油汚れも激吸着! ダイヤモンドエンボス加工で頑固な汚れもしっかり落とす! ポリプロピレン不織布採用で頑固な油汚れを激吸着します。 床に付着した菌・カビも99%除菌し、23時間抗菌で衛生的な環境を維持するフローリングシートのトルクリーン!拭き取り後も泡立ちにくい特殊シート採用
成分水、エタノール、界面活性剤、除菌剤材質ポリプロピレンタイプウエット寸法(幅W×奥行D)(mm)200×285(1枚あたり)商品タイプ取替シート
ステンレス布団干し アイリスオーヤマステンレス布団干しアイリスオーヤマ
6,798税込7,478
1台
翌日出荷
丈夫でサビにくいΦ25mmのステンレスパイプ仕様のふとん干しです。倒れにくい新形状なので、安定感抜群でしっかり干すことができます。角が丸く布団が掛けやすいデザインです。使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。
トラスコ品番475-5839材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン使用の目安(干す量)布団4枚
チェーン式オイルフィルターレンチ KOTOチェーン式オイルフィルターレンチKOTO
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
無段階調節ができるオイルフィルターレンチです。 チェーンのセットがいりません。フィルターにチェーンをはめ、本体スリーブを脱着方向に回すだけです。
質量(kg)0.37ケース寸法(mm)75×75×70能力(Φmm)70~115差込角(sq.)12.7
<SFW> ダブル フランジ付 鋼製シャフトブロック オザック精工<SFW> ダブル フランジ付 鋼製シャフトブロックオザック精工
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
形状フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
フロントハブワッシャ SUNフロントハブワッシャSUN(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(10個)
4日以内出荷
産業用換気扇用不燃枠 東芝キヤリア産業用換気扇用不燃枠東芝キヤリア
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
材質パルプ混入けい酸カルシウム板付属品ナット大 8個、ボルト 8個、ワッシャ 8個(有圧換気扇ウェザーカバー(シャッター)取付用
<LFW-OH> 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工<LFW-OH> 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケースオザック精工
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロケータ 住友電工ハードメタルロケータ住友電工ハードメタル
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
<LFW> 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工<LFW> 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケースオザック精工
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
形状丸フランジ形種別標準型フランジフランジ付
40A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K) エスコ40A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)エスコ
1,010税込1,111
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力5K
双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付東海キャスター(2件のレビュー)
709税込780
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロン寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TF型 プレート式 角座 東海キャスター双輪キャスター TF型 プレート式 角座東海キャスター
539税込593
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在車ストッパーなし寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
両開きファスナー YKK両開きファスナーYKK
739税込813
1袋(5本)
3日以内出荷から4日以内出荷
コイルの玉付両開きファスナーです。 スライダーが2個付いています。 チェーン部分は樹脂製なので、柔軟性があり軽いのが特徴です。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂長さ(cm)40
<MLFW> 防錆 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工<MLFW> 防錆 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケースオザック精工
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<MLFW-OH> 防錆 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工<MLFW-OH> 防錆 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケースオザック精工
92,980税込102,278
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プレート ドライブ (FW) MAZDA(マツダ)プレート ドライブ (FW)MAZDA(マツダ)
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
兼用フラット型ツバ付目皿 ミヤコ兼用フラット型ツバ付目皿ミヤコ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
従来品に比べ、ツバ部が薄くなっているため 引っ掛かりにくくなっています。ツバ広なので、開口部を化粧できます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ
双輪キャスター TF型 プレート式 東海キャスター双輪キャスター TF型 プレート式東海キャスター
579税込637
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)ナイロン形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなし寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TF型 ネジ式 東海キャスター双輪キャスター TF型 ネジ式東海キャスター
569税込626
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在車ストッパーなし寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
(82141)WIRE, INSTRUMENT トヨタ(82141)WIRE, INSTRUMENTトヨタ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 溝入れミリング用 カーメックスCMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 溝入れミリング用カーメックス
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
形状スパイラル刃寸法R(mm)0.2
エアフィルタ 屋外シリーズ FW□000-W CKDエアフィルタ 屋外シリーズ FW□000-WCKD
12,000税込13,200
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
ねじの種類Rc使用流体圧縮空気
双輪キャスター TF型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター TF型 ネジ式ストッパー付東海キャスター
679税込747
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付 角座 東海キャスター双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付 角座東海キャスター
679税込747
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロン寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ツバ付アレスター黄銅 MK91FWシリーズ ミヤコツバ付アレスター黄銅 MK91FWシリーズミヤコ
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
排水管の吸気、通気口用に使用します。ツバ広タイプですので、取付け穴の周りの隙間や欠けを隠す為、化粧用として使用できます。接合部が樹脂で完全に接着できます。防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に適しています。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304
双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TFシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TFシリーズ東海キャスター
459税込505
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):40●取付高H(mm):46.5●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):12●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン
双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TFシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TFシリーズ東海キャスター
459税込505
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
部品(フィルタ(ボウル組立 メタルボウルコック付)) CKD部品(フィルタ(ボウル組立 メタルボウルコック付))CKD
3,713税込4,084
1個
6日以内出荷
部品名称メタルボウル組立(屋外用)
双輪キャスター Φ40 自在 ストッパー付 ネジ式 TFシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ40 自在 ストッパー付 ネジ式 TFシリーズ東海キャスター
579税込637
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ40 自在 ストッパー付 ネジ式 TFシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ40 自在 ストッパー付 ネジ式 TFシリーズ東海キャスター
599税込659
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):40●取付高H(mm):46.5●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):12●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロンアズワン品番65-8730-32
双輪キャスター Φ40 自在 プレート式 TFシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ40 自在 プレート式 TFシリーズ東海キャスター
459税込505
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):40●取付高H(mm):54●取付座A(mm):38●取付座B(mm):38●取付ピッチX(mm):26●取付ピッチY(mm):26●取付穴径P(mm):6●取付ピッチX×Y(mm):26×26●取付座A×B(mm):38×38●自在式●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロンアズワン品番65-8730-27車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ40 自在 ストッパー付 プレート式 TFシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ40 自在 ストッパー付 プレート式 TFシリーズ東海キャスター
599税込659
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):40●取付高H(mm):54●取付座A(mm):38●取付座B(mm):38●取付ピッチX(mm):26●取付ピッチY(mm):26●取付穴径P(mm):6●取付ピッチX×Y(mm):26×26●取付座A×B(mm):38×38●自在式S付●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロンアズワン品番65-8730-28車輪タイプ双輪
部品(フィルタ(ボウル組立 メタルボウルオートドレンNOタイプ)) CKD部品(フィルタ(ボウル組立 メタルボウルオートドレンNOタイプ))CKD
7,595税込8,355
1個
6日以内出荷
部品名称メタルボウル組立(屋外用)
双輪キャスター Φ40 自在 ストッパー付 ネジ式 TFシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ40 自在 ストッパー付 ネジ式 TFシリーズ東海キャスター
579税込637
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):40●取付高H(mm):46.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):19●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロンアズワン品番65-8730-34
パレット ケーキフィル 石崎商事パレット ケーキフィル石崎商事
1,898税込2,088
1パック(1000枚)
5日以内出荷