カテゴリ

  • オフィス家具(1,846)
  • メカニカル部品(817)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(403)
  • 制御機器(374)
  • パソコン/周辺機器(325)
  • 自動車純正部品(321)
  • 油圧機器・油圧ホース(317)
  • 空調・照明・電設資材(287)
  • 建材・エクステリア(253)
  • 配管・水廻り設備部材(248)
  • 物流用品(227)
  • 切削工具(206)
  • バイク純正部品(146)
  • 機構部品(145)
  • 事務用品(112)
  • 作業工具(96)
  • 科学研究・開発用品(91)
  • 家電(91)
  • 建築金物(90)
  • 電気材料(89)
  • 自動車補修部品(83)
  • 空圧工具(82)
  • 船舶用品・漁業資材(77)
  • 測定用品(67)
  • 電動工具(67)
  • バイク部品(65)
  • 店舗什器・備品(64)
  • 卓上消耗品(62)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(60)
  • 農業機械(59)
  • FA担当者のオススメ新商品(46)
  • 研磨材(44)
  • 医療(40)
  • カー用品(37)
  • トラック純正部品(37)
  • 防犯用品(35)
  • ねじ・ボルト・釘(34)
  • 安全用品(31)
  • 清掃用品(30)
  • 学童・教育用品(30)
  • 自転車部品(29)
  • 住設機器(28)
  • 溶接用品(26)
  • 厨房用品(25)
  • 安全標識(25)
  • 整備工具・収納(24)
  • 作業服(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 安全靴・作業靴(21)
  • 日用品(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • トラック用品・パーツ(16)
  • バッテリー・電装(14)
  • 安全保護具(14)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 保管用品(11)
  • 理美容(11)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 介護用品(9)
  • 梱包用品(8)
  • テープ(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 防災用品(7)
  • 塗料(6)
  • 農具(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 手袋(5)
  • ヘルスケア(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • マスク(2)
  • 完成車(2)
  • エンジン工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 進物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「fw」の検索結果

7,946件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サクションホースFW型 プラス・テクサクションホースFW型プラス・テク(15件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
デリバリー、サクション両用途に適しております。 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体特性柔軟性圧力(MPa)(耐負)-0.1
GoPro HERO13 ブラック CHDHX-131-FW GoProGoPro HERO13 ブラック CHDHX-131-FWGoPro
66,980税込73,678
1台
当日出荷
自動検出対応HBシリーズレンズ。レンズを装着すると、最適な設定に自動で切り替わります。新しい大容量1900mAh Enduroバッテリーは、HERO13 Black専用の新しいバッテリーコネクターを装備。効率も駆動時間も向上したため、最長2.5時間の連続撮影が可能です。HERO13 Black用Enduroバッテリーは、旧機種のGoProカメラには適合しません。マグネット式ケーブルとドアは防水仕様。USB-Cで給電しながら、連続して撮影できます。内蔵型マウントフィンガーはあらゆるGoProアクセサリーに対応。1/4-20のネジ穴は業界標準の三脚に適合します。5.3K60、4K120、2.7K120、1080p240まで、HERO13 Blackならすべて撮影できます。HERO13 BlackはGoPro初のバーストスローモーション機能搭載カメラです。720pで400fpsのビデオを15秒間撮影できます。より高い解像度の900p 360fpsなら15秒間、5.3K 120fpsなら5秒間の撮影が可能です。優れた耐久性と水深10mまでの防水性能。内蔵のHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0がビデオのブレを新次元レベルで補正します。HLG HDRビデオでは、いっそうきめ細やかなディテールと、より鮮やかな色彩を表現できます。オーディオ調整機能。「標準」オーディオモードではリアルなオーディオを録音し、「音声」モードでは環境音よりも人の声を優先します。Wi-Fi 6接続により、GoProからスマートフォンへのワイヤレス転送が40%速くなりました。USB-Cケーブルを使用した有線高速転送も可能です。
付属品Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、マウント用バックル、サムスクリュー、USB-Cケーブル質量(g)154 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.8×33.6×50.8レンズ口径:F2.5メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚コントロール機能ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)ディスプレイ背面:2.27インチのタッチディスプレイ、前面: 1.4インチの色ディスプレイ焦点距離(mm)【35mm相当】最小=12、最大=39コネクタUSB-C動作温度(℃)-10~35バッテリー容量(mAh)取り外し可能な1900 Enduroバッテリープロセッサーシステムプロセッサー:GP2耐久性優れた耐久性 + 防水性:10mマウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、1/4-20マウントUSBポートUSB-CBluetoothBLE 5.3アスペクト比16:9 9:16 4:3 8:7Wi-Fi周波数:Wi-Fi 62.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/acイメージセンサー1/1.9インチCMOS、27.6MPの有効画素数(5599×4927)HDMI規格ポート:メディアモッド (H9B/H10B/H11B/H12B)
双輪キャスター FW型 ネジ式 東海キャスター双輪キャスター FW型 ネジ式東海キャスター(8件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付東海キャスター(6件のレビュー)
769税込846特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
スティフナー (FW) MAZDA(マツダ)スティフナー (FW)MAZDA(マツダ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
FW-Aシリーズ ラインインタラクティブ方式 三菱電機FW-Aシリーズ ラインインタラクティブ方式三菱電機
81,980税込90,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
ラインインタラクティブ方式を採用 幅広い入力電圧に対応 ノイズ対策 取り外し可能なワイヤードリモコンを標準搭載 外部インターフェース
用途シーケンサ、パソコン、サーバと周辺機器形状カバー付き周波数(Hz)(交流入力)50/60 ±10%、(交流出力)50/60 ±0.8%定格入力電圧(V)AC81~124入力電圧(V)AC81~124±3起動形式バッテリ起動運転方式ラインインタラクティブ方式騒音値(dB)45以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA入力プラグ2P15Aアース付 NEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースUSB(タイプB)バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池充電時間5時間以内(充電量90%)相数単相相対湿度25~85%(結露しないこと)塗装色使用環境0~40(推奨20~30)力率(入力)接続する負荷に依存入力周波数(Hz)50/60±10設置方式タワータイプ充電時間(時間)5以内(充電量90%)コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)標高(m)1000以下端子台(交流入力)2P15Aアース付 NEMA 5-15P周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)スロット(外部インターフェース)オプションボード用定格出力電圧(V)AC100±5%バックアップ時間(切換)4ms以内(高速リレー切換方式)停電補償時間5分間(定格負荷、初期特性、周囲温度25℃)適合バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池許容電流【インバータ】定格電流実効値の250%(瞬時値)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒出力周波数(交流入力)50/60Hz±10%、(交流出力)50/60Hz±0.8%バッテリー寿命5年(周囲温度20℃)相対湿度(%RH)25~85線数2線式(アース付)
FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式 三菱電機FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式三菱電機
98,980税込108,878
1個ほか
当日出荷から38日以内出荷
電圧変動や瞬停にもしっかりと対応 電源出力を自在にコントロール 多様な操作性と多彩な監視機能
用途シーケンサ、パソコン、制御用機器、発電機系電源形状カバー付き周波数(Hz)(交流入力)47.5~63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード)定格入力電圧(V)AC85~144信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA、FCC classA出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池塗装色グレー力率(入力)0.95以上(定格負荷時)充電時間(時間)8(充電量90%)歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)定格出力電圧(V)AC100~120 ±2%バックアップ時間(切換)無瞬断許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒バッテリー寿命5年間(周囲温度20℃)相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)
パイピング (FW) MAZDA(マツダ)パイピング (FW)MAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
アダプター (FW) MAZDA(マツダ)アダプター (FW)MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
グロメント (FW) MAZDA(マツダ)グロメント (FW)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ブリーザー (FW) MAZDA(マツダ)ブリーザー (FW)MAZDA(マツダ)
289税込318
1個
翌々日出荷
コード (FW) MAZDA(マツダ)コード (FW)MAZDA(マツダ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
フランジ (FW) MAZDA(マツダ)フランジ (FW)MAZDA(マツダ)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
ソレノイド (FW) MAZDA(マツダ)ソレノイド (FW)MAZDA(マツダ)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
クラッチ (FW) MAZDA(マツダ)クラッチ (FW)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
RSEAC ADP-30FW サン電子(PC)RSEAC ADP-30FWサン電子(PC)
4,198税込4,618
1個
欠品中
SE220用ACアダプター
適合品番11S-RSE-220RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WBGT-FW 住友電工ハードメタルチップ WBGT-FW住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ロッド コントロール (FW) MAZDA(マツダ)ロッド コントロール (FW)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
リテーナー スプリング (FW) MAZDA(マツダ)リテーナー スプリング (FW)MAZDA(マツダ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
ベアリング ニードル (FW) MAZDA(マツダ)ベアリング ニードル (FW)MAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
チューブ コネクティング (FW) MAZDA(マツダ)チューブ コネクティング (FW)MAZDA(マツダ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
プレート (FW50) MAZDA(マツダ)プレート (FW50)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ブラケット (FW12) MAZDA(マツダ)ブラケット (FW12)MAZDA(マツダ)
679税込747
1個
翌々日出荷
プラグ (FW51) MAZDA(マツダ)プラグ (FW51)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
ピン (FW50) MAZDA(マツダ)ピン (FW50)MAZDA(マツダ)
459税込505
1個
翌々日出荷
スペーサー (FW60) MAZDA(マツダ)スペーサー (FW60)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
クリップ (FW47) MAZDA(マツダ)クリップ (FW47)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
クリップ (FW05) MAZDA(マツダ)クリップ (FW05)MAZDA(マツダ)
179税込197
1個
翌々日出荷
フミンゴFW テラモトフミンゴFWテラモト(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
独自のクッション性構造で腰痛予防・疲労軽減・底冷え防止。ジョイント式で自由なサイズで使える新感覚クッションマット
用途クッションマット、底冷え防止、ジョイントマット、疲労軽減、滑り止め、作業現場などに材質塩化ビニール長さ(mm)300形状スルー形状幅(mm)300厚さ(mm)17.5質量(g)760タイプ本駒寸法(幅W×長さL)(mm)約300×300機能防炎、防音、耐油、クッション性防炎性能試験番号E2160386
FWスパッタキャップ ニッタFWスパッタキャップニッタ
53税込58
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
チップ TPGT-FW 住友電工ハードメタルチップ TPGT-FW住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
プレート ドライブ (FW) MAZDA(マツダ)プレート ドライブ (FW)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
プレート リテーニング (FW) MAZDA(マツダ)プレート リテーニング (FW)MAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ドラム リバース (FW) MAZDA(マツダ)ドラム リバース (FW)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ガスケット (FW50) MAZDA(マツダ)ガスケット (FW50)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
スイッチインヒビター (FW) MAZDA(マツダ)スイッチインヒビター (FW)MAZDA(マツダ)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
カバーアンダー (FW) MAZDA(マツダ)カバーアンダー (FW)MAZDA(マツダ)
409税込450
1個
翌々日出荷
ハウジングコンバーター (FW) MAZDA(マツダ)ハウジングコンバーター (FW)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ピストン リバース (FW) MAZDA(マツダ)ピストン リバース (FW)MAZDA(マツダ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
カバー ベアリング (FW) MAZDA(マツダ)カバー ベアリング (FW)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
...