カテゴリ
- メカニカル部品(480)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- モノタロウ(4)
- SMC(616)
- MAZDA(マツダ)(263)
- メディアカバーマーケット(159)
- IKO(日本トムソン)(141)
- イトーキ(126)
- ホンダ(120)
- トレード(117)
- INAX(LIXIL)(101)
- エスコ(100)
- 東海キャスター(98)
- オカムラ(岡村製作所)(97)
- SUS(エスユーエス)(86)
- 修理(82)
- TRUSCO(79)
- Panasonic(パナソニック)(78)
- DAIKO(大光電機)(73)
- Frameworks(フレームワークス)(55)
- NTN(エヌティーエヌ)(53)
- ブランドをもっと見る
「fw」の検索結果

シェル形ローラクラッチ FC・FCL
NSK(日本精工)(5件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。 軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。 作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。 取付けが容易です。荷重方向ラジアル軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
単列円筒ころ軸受 NU形
NSK(日本精工)(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN
NSK(日本精工)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。 軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。 作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。 取付けが容易です。荷重方向ラジアル軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-8
NSK(日本精工)¥519税込¥5711個当日出荷・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。外径D(Φmm)14番号【NSK名番】4_FC-8トルク容量(N・m)4.02内径Fw(Φmm)8幅C(mm)12
シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN FCB-25
NSK(日本精工)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。外径D(Φmm)32番号【NSK名番】4_FCB-25トルク容量(N・m)68.65内径Fw(Φmm)25幅C(mm)30
シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-12
NSK(日本精工)¥539税込¥5931個当日出荷・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。外径D(Φmm)18番号【NSK名番】4_FC-12トルク容量(N・m)13.24内径Fw(Φmm)12幅C(mm)16
単列円筒ころ軸受 NU206EW
NSK(日本精工)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】NU206EW寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小0.6呼び番号206基本定格荷重Cor(N)37500基本定格荷重Cr(N)39000寸法FW(mm)37.5
単列円筒ころ軸受 NU218EMCM
NSK(日本精工)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)160幅B(mm)30番号【NSK】NU218EMCM寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小2呼び番号218基本定格荷重Cor(N)217000基本定格荷重Cr(N)182000寸法FW(mm)107軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 NJ形
NSK(日本精工)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から6日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受であります。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。内輪と外輪は分離できます。内輪又は外輪につばが無く、内輪・外輪がアキシアル方向に相対移動できるので、自由側軸受として使用されます。一般に、鋼板の打抜き保持器が使用されています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 300形
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形・N形は自由側軸受に適しています。 NJ形・NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN FCB-12
NSK(日本精工)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。外径D(Φmm)18番号【NSK名番】4_FCB-12トルク容量(N・m)13.24内径Fw(Φmm)12幅C(mm)26
単列円筒ころ軸受 NU209EW
NSK(日本精工)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)85幅B(mm)19番号【NSK】NU209EW寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小1.1呼び番号209基本定格荷重Cor(N)66500基本定格荷重Cr(N)63000寸法FW(mm)54.5
単列円筒ころ軸受 200形
NSK(日本精工)¥579~税込¥637~1個当日出荷から6日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Fw(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 NU316MCM
NSK(日本精工)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)170幅B(mm)39番号【NSK】NU316UMCM寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)80寸法r1(mm)最小2.1呼び番号316寸法FW(mm)101
単列円筒ころ軸受 NU214EMCM
NSK(日本精工)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)125幅B(mm)24番号【NSK】NU214EMCM寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)70寸法r1(mm)最小1.5呼び番号214基本定格荷重Cor(N)137000基本定格荷重Cr(N)119000寸法FW(mm)83.5
単列円筒ころ軸受 NU320MCM
NSK(日本精工)¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK】NU320UAMCM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小3呼び番号320基本定格荷重Cor(N)335000基本定格荷重Cr(N)299000寸法FW(mm)129.5
単列円筒ころ軸受 NU222EMCM
NSK(日本精工)¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)200幅B(mm)38番号【NSK】NU222EMCM寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)110寸法r1(mm)最小2.1呼び番号222基本定格荷重Cor(N)365000基本定格荷重Cr(N)293000寸法FW(mm)132.5
シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-6
NSK(日本精工)¥519税込¥5711個4日以内出荷・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。外径D(Φmm)10番号【NSK名番】4_FC-6トルク容量(N・m)2.45内径Fw(Φmm)6幅C(mm)12
シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-25
NSK(日本精工)¥819税込¥9011個4日以内出荷・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。外径D(Φmm)32番号【NSK名番】4_FC-25トルク容量(N・m)68.65内径Fw(Φmm)25幅C(mm)20
シェル形ローラクラッチ FC・FCL FCL-10K
NSK(日本精工)¥539税込¥5931個4日以内出荷・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。外径D(Φmm)14番号【NSK名番】4_FCL-10Kトルク容量(N・m)4.41内径Fw(Φmm)10幅C(mm)12
単列円筒ころ軸受 NU305EWC3
NSK(日本精工)¥2,698税込¥2,9681個欠品中・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)62幅B(mm)17番号【NSK】NU305EWC3寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)25寸法r1(mm)最小1.1呼び番号305基本定格荷重Cor(N)37500基本定格荷重Cr(N)41500寸法FW(mm)34
シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN FCB-10
NSK(日本精工)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。外径D(Φmm)16番号【NSK名番】4_FCB-10トルク容量(N・m)5.3内径Fw(Φmm)10幅C(mm)20
シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN FCB-30
NSK(日本精工)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。外径D(Φmm)37番号【NSK名番】4_FCB-30トルク容量(N・m)95.12内径Fw(Φmm)30幅C(mm)30
シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-10
NSK(日本精工)¥539税込¥5931個欠品中・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。外径D(Φmm)16番号【NSK名番】4_FC-10トルク容量(N・m)5.3内径Fw(Φmm)10幅C(mm)12
シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-16
NSK(日本精工)¥589税込¥6481個4日以内出荷・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。外径D(Φmm)22番号【NSK名番】4_FC-16トルク容量(N・m)20.59内径Fw(Φmm)16幅C(mm)16
シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN FCB-16
NSK(日本精工)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。外径D(Φmm)22番号【NSK名番】4_FCB-16トルク容量(N・m)20.59内径Fw(Φmm)16幅C(mm)26
シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN FCB-8
NSK(日本精工)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。外径D(Φmm)14番号【NSK名番】4_FCB-8トルク容量(N・m)4.02内径Fw(Φmm)8幅C(mm)20
シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN FCB-20
NSK(日本精工)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。外径D(Φmm)26番号【NSK名番】4_FCB-20トルク容量(N・m)30.89内径Fw(Φmm)20幅C(mm)26
シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-14K
NSK(日本精工)¥549税込¥6041個4日以内出荷・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。外径D(Φmm)20番号【NSK名番】4_FC-14Kトルク容量(N・m)14.22内径Fw(Φmm)14幅C(mm)16
シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-4K
NSK(日本精工)¥539税込¥5931個4日以内出荷・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。外径D(Φmm)8番号【NSK名番】4_FC-4Kトルク容量(N・m)0.31内径Fw(Φmm)4幅C(mm)6
単列円筒ころ軸受 NU207EMCM
NSK(日本精工)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)72幅B(mm)17番号【NSK】NU207EMCM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)35寸法r1(mm)最小0.6呼び番号207寸法FW(mm)44
単列円筒ころ軸受 NJ328MCM
NSK(日本精工)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)300幅B(mm)62番号【NSK】NJ328MCM寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小4呼び番号328寸法FW(mm)180
単列円筒ころ軸受 NU211EMCM
NSK(日本精工)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)100幅B(mm)21番号【NSK】NU211EMCM寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)55寸法r1(mm)最小1.1呼び番号211寸法FW(mm)66
単列円筒ころ軸受 NU208EMCM
NSK(日本精工)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)80幅B(mm)18番号【NSK】NU208EMCM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)40寸法r1(mm)最小1.1呼び番号208寸法FW(mm)49.5
単列円筒ころ軸受 NJ332MCM
NSK(日本精工)¥409,800税込¥450,7801個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)340幅B(mm)68番号【NSK】NJ332MCM寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)160寸法r1(mm)最小4呼び番号332寸法FW(mm)204
単列円筒ころ軸受 NU310MCM
NSK(日本精工)¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)110幅B(mm)27番号【NSK】NU310UMCM寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)50寸法r1(mm)最小2呼び番号310寸法FW(mm)65
単列円筒ころ軸受 NU321MCM
NSK(日本精工)¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)225幅B(mm)49番号【NSK】NU321UAMCM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)105寸法r1(mm)最小3呼び番号321寸法FW(mm)133
単列円筒ころ軸受 NU212EMCM
NSK(日本精工)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)110幅B(mm)22番号【NSK】NU212EMCM寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)60寸法r1(mm)最小1.5呼び番号212寸法FW(mm)72
単列円筒ころ軸受 NJ309EMC3
NSK(日本精工)¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK】NJ309EMC3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小1.5呼び番号309寸法FW(mm)58.5
単列円筒ころ軸受 NJ316WC3
NSK(日本精工)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)170幅B(mm)39番号【NSK】NJ316WC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)80寸法r1(mm)最小2.1呼び番号316寸法FW(mm)101
...