カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 研磨材(4)
  • 家電(3)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「fw100」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フランジレンチ MCC(松阪鉄工所)

    フランジレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    狭所でもチェーンが入れば使用でき、ラチェット作動によりハンドルを往復させるだけの簡単締付け。
    用途フランジ締付けの専用工具
  • ラビット フォームイレーザーダブル サクラクレパス

    ラビット フォームイレーザーダブル

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    499税込549
    1パック(5個)
    当日出荷
    心地よい消し味で軽く消す事ができます。うすい紙でもOK。 だんごにならず糸状に連なるので消し味をそこないません。 Wレジン構造により消字性能品が格段にアップしました。 コシがあるので細かいところを消すのに適しています。 消した後の消しゴム表面の汚れが少ないので紙を汚しません。
    用途製図・イラストなど、その他一般事務に
  • 双輪キャスター FW型 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター FW型 ネジ式

    東海キャスター(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付

    東海キャスター(6件のレビュー)
    3,898税込4,288特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 研磨輪 イチグチ

    研磨輪

    イチグチ(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    遠心力によって広がる研磨布が作業します。回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等多様な作業が可能です。
    用途錆落とし・クリーニング/平面・曲面研磨/ヘアーライン入れ直径(Φmm)100内径(Φmm)12.7幅(mm)25種別研磨輪砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])7000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • エクセルフレームフラット 木部タイプセット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    エクセルフレームフラット 木部タイプセット

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    4,798税込5,278特価
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品テーブル座金、アジャスター材質スチールクローム
  • 工業・建築・設計向消しゴムフォームイレーザーW100 サクラクレパス

    工業・建築・設計向消しゴムフォームイレーザーW100

    サクラクレパス
    88税込97
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    消しゴム生地は、フォーム(特殊発泡体)とイレースポリマー(字消し成分)のWレジン構造です。 そのため、消字性がUPしております。 ミシン目が入っているため、スリーブをきれいにカットして使用できる。 ちょっとした壁紙の汚れにも。 消しゴムが汚れにくい。 消しクズがまとまる。コシがある。 頑固な汚れも、よく落ちる。 カラーシャープ(赤・青)も消すことができます。
    用途工業用・建築用・設計用向け強力消しゴムホワイト奥行(mm)15
  • 開き防止金具 未来工業

    開き防止金具

    未来工業
    4,598税込5,058
    1セット(10個)
    翌日出荷
    フリージョイント(半割れタイプ)の開き防止に使用します。
    種類支持金具
  • ブレイドホイル(穴あき) イチグチ

    ブレイドホイル(穴あき)

    イチグチ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    中心部に穴のあいたブレイドホイルです。 そのまま卓上グラインダーに取り付けたり、別売りのブレイドホイル用アーバーに装着して6mmで固めてありますので、不織布としてはパワフルな研磨力を発揮します。また、もじゃもじゃ鳥の巣構造が空冷効果を発揮してヤケを押さえます。
    用途錆やコート剤落し。塗装、ニス、シール剤剥がし。溶接部余盛の手直し。ポリエチレンシームの成型。ガスケットや軽度のスパッタの除去。※適正使用回転数は12、000r.p.m.です。厚さ(mm)13砥材シリコンカーバイド種別ブレイド研磨材の構造不織布適合ツール卓上グラインダー/6mmチャック式グラインダー/両頭グラインダー/RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フラップホイール ミユキ産業

    フラップホイール

    ミユキ産業
    4,198税込4,618
    1箱(2個)
    当日出荷から17日以内出荷
    目づまりが少なく、同じ研磨目が持続、曲面や不規則面の研磨に威力を発揮します
    用途各種金属の鏡面前仕上げ、各種金属のヘアライン仕上げ、さび取り、バリ取り、曲面研磨など。外径(Φmm)100幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000砥材アルミナ適合材各種金属
  • TE-AF型スパッタチューブ W(白)8mm/100m 千代田通商

    TE-AF型スパッタチューブ W(白)8mm/100m

    千代田通商
    31,980税込35,178
    1巻(100m)
    当日出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)5外径(Φmm)8特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4133質量(kg)3.7長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
  • 研磨輪 TRUSCO

    研磨輪

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    加工物の形状になじみやすいです。 回転数の変更で硬いものから柔らかいものまで自由な研磨ができます。
    用途各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨に、各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げに、使用工具:フレキシブルグラインダー、両面グラインダー、プラスチック、成形品のバリ取り、丸棒・パイプ等の表面仕上げ、金属・木工等の曲面や異形面の研磨材質アランダム幅(mm)25厚さ(mm)25穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]外径(Φmm)100
  • チップ ZCFW MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ ZCFW

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    16,980税込18,678
    1箱(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状五角形
  • 電磁開閉器(ケースカバーなし) 標準形 FCシリーズ 富士電機

    電磁開閉器(ケースカバーなし) 標準形 FCシリーズ

    富士電機(5件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。 最低動作電圧は定格コイル電圧の75%となっています。 準拠規格:JIS C 8201-4-1、JEM1038。IEC 60947-4-1
    用途エアコン、ショーケース、工業用洗濯機、ヒータ、ポンプ、ファン、圧縮機、乾燥機などにご使用いただけます。種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバーなし
  • 赤外線水分計 ケツト科学研究所

    赤外線水分計

    ケツト科学研究所
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。 ユーザーにやさしいLED付き操作部。 「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。 測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。 データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。 Pre Heat(予備加熱)モード搭載。 高性能の電子天秤とオートテア機構。
    用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体)仕様●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付)質量(kg)3.2電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz)消費電力(W)最大900電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz)測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)再現性試料質量5g以上0.1%表示方式バックライト付LCD(96×40mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×360×196測定範囲(%)0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース)試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式外部出力RS-232Cインターフェース温度センサーサーミスタ測定単位水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分)通信機能「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力温度設定範囲(℃)30~180(1℃間隔)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機銘板 壬生電機製作所

    機銘板

    壬生電機製作所
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷
    材質ABS厚さ(mm)0.5長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • RICOH 360度カメラ THETA X RICOH(リコー)

    RICOH 360度カメラ THETA X

    RICOH(リコー)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    大型液晶タッチパネル搭載により、使いやすさを追求した、アドバンスドモデル。操作性を大幅に向上する2.25 型の大型タッチパネルモニターを搭載、最大約6,000万画素相当の高精細な360°静止画、最大5.7K/30fpsの動画撮影が可能です。
    用途動画・写真撮影仕様【プラグイン(プリインストール)】HDR-DNG(FW2.60以上)【ライブストリーミング解像度/フレームレート(USB)】4K: 3840 × 1920 /30fps /100Mbps【リモートレリーズ】リモートコントロール TR-1に対応付属品充電式バッテリー DB-110、ソフトケース、USBケーブル質量(g)約144(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~40規格無線準拠/【2.4GHz】 : 1~11ch 又は 1~13ch/【5GHz】 : W52(36~48ch チャンネル帯域幅 20/40/80MHzに対応)電源充電式バッテリー DB-110 (容量:1350mAh)表示(パネル)【形式】:2.25型TFTカラーLCD、360×640 ドット、明るさ自動調整機能付き/【タッチパネル】:静電容量方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形/51.7× 136.2× 29.0有効画素数約4800万画素 (x2)マイクロホンモノラル記録媒体内蔵メモリー(約46GB)、microSDXCメモリーカード (64GB以上、UHS-Iインターフェース、ビデオスピードクラス V30、exFATフォーマットに対応)インターフェース外部/USB Type-C USB3.2 gen1使用湿度範囲90%以下解像度静止画/11K: 11008 × 5504 (約6000万画素)、5.5K: 5504 × 2752 (約1500万画素)、動画/フレームレート/ビットレート:【8K:7680×3840/10fps/120Mbps、96Mbps、40Mbps】【5.7K:5760×2880/30fps/120Mbps、64Mbps、32Mbps】【4K:3840×1920/60fps/120Mbps、64Mbps、32Mbps】【2K:1920×960/30fps/32Mbps、16Mbps、8Mbps】電池寿命(目安)【静止画】:約250枚/【動画】:5.7K 30fps 約30分、4K 30fps 約55分保存温度範囲(℃)【-20~60】レンズ構成7群7枚撮像素子1/2.0型 (×2)ホワイトバランスオート、屋外、日陰、曇天、白熱灯1、白熱灯2、昼光色蛍光灯、昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、電球色蛍光灯、水中、色温度(2500K~10000K)記録ファイル形式【静止画】:JPEG(Exif Ver2.3.1)/【動画】:MP4(映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:AAC-LC(1ch))/【ライブストリーミング】: 映像:H.264、音声:AAC-LC(1ch)露出補正【-2.0~+2.0EV 1/3EVステップ】撮影距離(cm)約40~∞(レンズ先端より)露出制御オート、シャッター優先、ISO優先、マニュアル撮影時機能【静止画】:ノイズ低減、HDR合成、連写、タイムシフト、インターバル撮影、マルチブラケット撮影、セルフタイマー(1~10秒)、マイセッティング/【動画】:セルフタイマー(1~10秒)、マイセッティングF値レンズ/F2.4ISO感度設定(標準出力感度)【静止画・動画】:[オート・シャッター優先] ISO50~3200 (ISO上限設定 ISO100~3200)、[ISO優先・マニュアル] ISO50~3200/【ライブストリーミング】:ISO50~3200撮影モード【静止画、動画】:オート、シャッター優先、ISO優先、マニュアル、手持ちHDR/【ライブストリーミング】:オートシャッタースピード【静止画】:[オート] 1/16000秒~1/8秒(静止判定時:最長1/2秒)、[シャッター優先・ISO優先] 1/16000秒~15秒 、[マニュアル] 1/16000秒~60秒/【動画】:1/16000秒~1/30秒/【ライブストリーミング】:1/16000秒~1/30秒プロトコル無線通信/HTTP(Open Spherical Camera API Level 2対応)、HTTPS(Plugin Store、バージョンアップ)
  • 洗濯機用エルボ(ホースバンド付) INAX(LIXIL)

    洗濯機用エルボ(ホースバンド付)

    INAX(LIXIL)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質ABSFW1(ホワイト)
  • 通信ケーブル omron(オムロン)

    通信ケーブル

    omron(オムロン)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を使用してメーカー製無停電電源装置(UPS)を制御するための通信ケーブル。
    仕様自動シャットダウンソフト専用適合機種BU5002R/BU3002R/BU3002RH/BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX50FW種類ケーブル主な用途自動シャットダウンソフト(PowerAct Proなど)を使用するためのRS-232C通信ケーブル※製品付属のRS-232Cケーブルはこの型式です。
  • 油水分離エレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    油水分離エレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用ハイドロリックエレメントです。
  • アクセサリーキット ACC-QZ1K SONY(ソニー)

    アクセサリーキット ACC-QZ1K

    SONY(ソニー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    バッテリーチャージャー「BC-QZ1」とリチャージャブルバッテリーパック「NP-FZ100」のキットです。「BC-QZ1」は「NP-FZ100」を急速充電可能。バッテリーを予備で持つことで、撮影中のバッテリー切れにも安心です。【バッテリーチャージャー BC-QZ1の特長】。・高容量バッテリーNP-FZ100専用の急速充電チャージャー。・約150分で満充電が可能。・USB経由でのカメラ本体内充電と比較して、充電時間を約40%短縮。・充電状況がわかるLED搭載。・電圧100-240V対応。・約33mmの薄さで持ち運びに便利。【リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100の特長】。・メーカー従来比(NP-FW50と比較して)約2倍の高容量バッテリー。・バッテリー残量をカメラの液晶モニターに1%刻みで表示するインフォリチウム機能搭載
    セット内容バッテリーチャージャー BC-QZ1、リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100質量(g)【バッテリーチャージャー】125【リチャージャブルバッテリーパック】83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【バッテリーチャージャー】70×33×95【リチャージャブルバッテリーパック】38.7×22.7×51.7バッテリー電圧(V)7.2コード長さ(cm)200バッテリー容量(Wh)16.4(2,280mAh)
  • アクセサリーキット ACC-ZD1K SONY(ソニー)

    アクセサリーキット ACC-ZD1K

    SONY(ソニー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    バッテリーチャージャー「BC-ZD1」とリチャージャブルバッテリーパック「NP-FZ100」のキットです。「BC-ZD1」は「NP-FZ100」2個を同時に急速充電可能。バッテリーを予備で持つことで、撮影中のバッテリー切れにも安心です。【バッテリーチャージャー BC-ZD1の特長】。・高容量バッテリーNP-FZ1002個を同時に約155分で急速充電。・USB経由でのカメラ本体内充電と比較して、充電時間を約40%短縮。・バッテリーの充電状況を5段階で知らせるランプ搭載。【リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100の特長】。・メーカー従来比(NP-FW50と比較して)約2倍の高容量バッテリー。・バッテリー残量をカメラの液晶モニターに1%刻みで表示するインフォリチウム機能搭載
    セット内容バッテリーチャージャー BC-ZD1、リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100質量(g)【バッテリーチャージャー】149【リチャージャブルバッテリーパック】83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【バッテリーチャージャー】84.5×29.2×70.0【リチャージャブルバッテリーパック】38.7×22.7×51.7バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(Wh)16.4(2,280mAh)
  • USBケーブル omron(オムロン)

    USBケーブル

    omron(オムロン)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を使用してメーカー製無停電電源装置(UPS)を制御するためのUSBケーブル。
    適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BV55REM/BV55RE/BY75SW/BY50FW/BY120S/BY80S/BY50S/BY35S/BX50F/BX35F/BZ50LT2/BZ35LT2種類ケーブル主な用途自動シャットダウンソフト(PowerActProなど)を使用するためのUSB通信ケーブル、UPS側BコネクタのUSBケーブル
  • 赤外線水分計 ケツト科学研究所

    赤外線水分計

    ケツト科学研究所
    329,800税込362,780
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    高精度の0.01%と通常の0.1%を切り替えて、水分表示することが可能です。 標準乾燥法に最も類似した加熱乾燥・質量測定方式。 高精度アルミ一体型質量センサを採用。 新方式のオートテア機構を採用。 熱源に中波長赤外線クォーツヒータを採用。 さまざまな測定要求に応える6種類の測定モードを用意。 測定条件(乾燥温度・測定モード)を10種、登録保存が可能。 30秒間の水分変化量(△M)数値をスケールで表示。 質量センサの校正が可能。
    表示方式バックライト付LCD(137×43mm)仕様●測定条件保存/10種●熱源/中波長赤外線クォーツヒータ(200W×2)●試料皿/SUS製(直径130mm、深さ13mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g付属品試料皿×2枚、試料皿ハンドラ×2枚、試料皿受、風防、電源コード、スプーン、ヘラセット、予備ヒューズ(8A)×2個、アルミシート(10枚入)×2個、2、3P-2P変換アダプタ質量(kg)4.5電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz)消費電力(W)最大900電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz)測定方式加熱乾燥・質量測定方式再現性試料質量5g以上0.05%(含水率)、試料質量10g以上0.02%(含水率)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×415×190測定範囲(%)0~100 (ウエットベース・固形分)、0~500 (ドライベース)試料質量(g)0.5~120/任意質量サンプリング方式外部出力RS-232Cインターフェイス測定対象粉粒体・液体・ペーストなどデータメモリ100データ使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~240分または連続(最長12時間))、急速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、緩速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、ステップ乾燥モード(5ステップ)、予測(比較)測定モード動作温湿度範囲5~40℃ 85RH以下通信機能データロガーソフト「KDL-01」によるデータ出力(別売り)温度設定範囲(℃)30~180(1℃ステップ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラック用縦置き固定金具(BA100R用) omron(オムロン)

    ラック用縦置き固定金具(BA100R用)

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    BA100R用縦置き固定金具
    適合機種BA100R/BU100RS/BU100RE/BU60RE/BUM100RE/RE100FW2/RE60FW2
  • 無停電電源装置(UPS)用 オプションケーブル omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)用 オプションケーブル

    omron(オムロン)
    7,398税込8,138
    1台
    翌日出荷
    停電発生時に、コンピュータを「Windows標準のUPSサービス」を利用してシャットダウンさせたい時に、UPSとコンピュータを接続するケーブルです。※UPSに添付の自動シャットダウンソフトを利用してシャットダウンさせる場合は必要ありません。
    適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX50FW