カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- メカニカル部品(33)
- 物流用品(30)
- 制御機器(25)
- 自動車純正部品(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 家電(10)
- 卓上消耗品(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 研磨材(7)
- 建築金物(6)
- 測定用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 医療(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 切削工具(4)
- 事務用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 住設機器(3)
- 農業機械(3)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(36)
- 東海キャスター(29)
- IKO(日本トムソン)(15)
- MAZDA(マツダ)(11)
- omron(オムロン)(9)
- タクミナ(8)
- リスパック(7)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- 千代田通商(6)
- ユニックス[建築金物](6)
- NSK(日本精工)(4)
- ケツト科学研究所(4)
- サクラクレパス(4)
- SONY(ソニー)(4)
- ムサシ(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- BOURNS(4)
- ナビス(アズワン)(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fw-100」の検索結果

圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)
兼工業(12件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から6日以内出荷水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。材質(本体)CAC406種類複式使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
双輪キャスター Φ100mm プレート式 20個入 FW100シリーズ
東海キャスター¥51,980税込¥57,1781箱(20個)9日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):117.5●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付座A×B(mm):60×50●自在式S付●プレート式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマーアズワン品番65-8105-59車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ
東海キャスター¥47,980税込¥52,7781箱(20個)9日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマーアズワン品番65-8105-64
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1FW100TF)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷クッション(-) なし揺動角度(180) 180°軸(W) 両軸サイズ(mm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) G 3/8
双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ
東海キャスター¥49,980~税込¥54,978~1箱(20個)9日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ
東海キャスター¥57,980税込¥63,7781箱(20個)9日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):110●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式ダブルS付●ネジ式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマーアズワン品番65-8105-63
双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ
東海キャスター¥57,980税込¥63,7781箱(20個)9日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式ダブルS付●ネジ式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマーアズワン品番65-8105-66
双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ
東海キャスター¥57,980税込¥63,7781箱(20個)9日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):14●自在式ダブルS付●ネジ式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマーアズワン品番65-8105-69
双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ
東海キャスター¥51,980税込¥57,1781箱(20個)9日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ
東海キャスター¥57,980税込¥63,7781箱(20個)9日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):14●自在式ダブルS付●ネジ式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマーアズワン品番65-8105-72
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1FW100
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個9日以内出荷寸法(mm)100鉛直軸形式(W) 両軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 3/8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ
東海キャスター¥47,980税込¥52,7781箱(20個)9日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマーアズワン品番65-8105-73
双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ
東海キャスター¥47,980~税込¥52,778~1箱(20個)9日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ
東海キャスター¥51,980税込¥57,1781箱(20個)9日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式S付●ネジ式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマーアズワン品番65-8105-74
圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉)
兼工業(4件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から4日以内出荷水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。材質(本体)CAC406種類複式使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)銅材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
デザートカップ バイオ フィネオ FW100-200 シロ リスパック
リスパック¥1,898税込¥2,0881袋(25点)5日以内出荷次世代パッケージングの可能性、バイオインジェクション容器。環境対応素材。デザートに。※フタ別売り。材質射出PP(バイオ)寸法(mm)Φ100×50質量(g)20容量(cc)200
デザートカップ バイオ フィネオ FW100-200 ゴールド リスパック
リスパック¥2,298税込¥2,5281袋(25点)5日以内出荷次世代パッケージングの可能性、バイオインジェクション容器。環境対応素材。デザートに。※フタ別売り。材質射出PP(バイオ)寸法(mm)Φ100×50質量(g)20容量(cc)200
デザートカップ バイオ フィネオ FW100-200 ナチュラル リスパック
リスパック¥1,798税込¥1,9781袋(25点)5日以内出荷次世代パッケージングの可能性、バイオインジェクション容器。環境対応素材。デザートに。※フタ別売り。材質射出PP(バイオ)寸法(mm)Φ100×50質量(g)19容量(cc)200
デザートカップ バイオ フィネオ FW100-200 クロ リスパック
リスパック¥1,898税込¥2,0881袋(25点)5日以内出荷次世代パッケージングの可能性、バイオインジェクション容器。環境対応素材。デザートに。※フタ別売り。材質射出PP(バイオ)寸法(mm)Φ100×50質量(g)20容量(cc)200
デザートカップ バイオ フィネオ FW100-200 チャイロ リスパック
リスパック¥1,998税込¥2,1981袋(25点)5日以内出荷次世代パッケージングの可能性、バイオインジェクション容器。環境対応素材。デザートに。※フタ別売り。材質射出PP(バイオ)寸法(mm)Φ100×50質量(g)20容量(cc)200
デザートカップ バイオ フィネオ FW100-200 スノーブルー リスパック
リスパック¥1,798税込¥1,9781袋(25点)5日以内出荷次世代パッケージングの可能性、バイオインジェクション容器。環境対応素材。デザートに。※フタ別売り。材質射出PP(バイオ)寸法(mm)Φ100×50質量(g)20容量(cc)200
デザートカップ バイオ フィネオ FW100-200 スノーピンク リスパック
リスパック¥1,798税込¥1,9781袋(25点)5日以内出荷次世代パッケージングの可能性、バイオインジェクション容器。環境対応素材。デザートに。※フタ別売り。材質射出PP(バイオ)寸法(mm)Φ100×50質量(g)20容量(cc)200
ラビット フォームイレーザーダブル
サクラクレパス(1件のレビュー)¥499税込¥5491パック(5個)当日出荷心地よい消し味で軽く消す事ができます。うすい紙でもOK。 だんごにならず糸状に連なるので消し味をそこないません。 Wレジン構造により消字性能品が格段にアップしました。 コシがあるので細かいところを消すのに適しています。 消した後の消しゴム表面の汚れが少ないので紙を汚しません。用途製図・イラストなど、その他一般事務に
双輪キャスター FW型 ネジ式
東海キャスター(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から11日以内出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付
東海キャスター(6件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から12日以内出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
雑草バリカン雑草クリーナー
ムサシ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷まるで掃除機!雑草クリーナー用途大きい車輪で軽い操作感、凸凹道でもスムーズに動かせます。雑草に覆われた広い場所を掃除機のようにスイスイ走らせるだけで楽に除草。充電式でコードレスだから電源や取り回しを気にせずどこでも使用可能です。伸縮可能、補助ハンドル、足元安全ガード付き径(Φmm)タイヤ:125電圧(V)直流18モーター直流マグネットモーター 18V刈込み幅(mm)350刈込み高さ(mm)30/60/80(刃の角度によって変わります)ストローク数(min-1[回/分])1200(無負荷時)使用時間約25分(無負荷、LiB-20使用時)充電時間約80分(周囲の温度で変わります)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)12(草木の種類や季節で変わります)
研磨輪
イチグチ(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷遠心力によって広がる研磨布が作業します。回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等多様な作業が可能です。用途錆落とし・クリーニング/平面・曲面研磨/ヘアーライン入れ種別研磨輪幅(mm)25直径(Φmm)100砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])7000内径(Φmm)12.7対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
工業・建築・設計向消しゴムフォームイレーザーW100
サクラクレパス¥88~税込¥97~1個ほか当日出荷から3日以内出荷消しゴム生地は、フォーム(特殊発泡体)とイレースポリマー(字消し成分)のWレジン構造です。 そのため、消字性がUPしております。 ミシン目が入っているため、スリーブをきれいにカットして使用できる。 ちょっとした壁紙の汚れにも。 消しゴムが汚れにくい。 消しクズがまとまる。コシがある。 頑固な汚れも、よく落ちる。 カラーシャープ(赤・青)も消すことができます。用途工業用・建築用・設計用向け強力消しゴム色ホワイト奥行(mm)15
小学生字消し
サクラクレパス¥92税込¥1011個翌々日出荷心地よい消し味で軽く消す事ができます。うすい紙でもOK。 だんごにならず糸状に連なるので消し味をそこないません。 Wレジン構造により消字性能品が格段にアップしました。 コシがあるので細かいところを消すのに適しています。 消した後の消しゴム表面の汚れが少ないので紙を汚しません。 濃い鉛筆も軽く消せる。用途小学生全般の学習に色ホワイト入数1個グリーン購入法適合
ブレイドホイル(穴あき)
イチグチ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷中心部に穴のあいたブレイドホイルです。 そのまま卓上グラインダーに取り付けたり、別売りのブレイドホイル用アーバーに装着して6mmで固めてありますので、不織布としてはパワフルな研磨力を発揮します。また、もじゃもじゃ鳥の巣構造が空冷効果を発揮してヤケを押さえます。用途錆やコート剤落し。塗装、ニス、シール剤剥がし。溶接部余盛の手直し。ポリエチレンシームの成型。ガスケットや軽度のスパッタの除去。※適正使用回転数は12、000r.p.m.です。種別ブレイド厚さ(mm)13砥材シリコンカーバイド研磨材の構造不織布適合ツール卓上グラインダー/6mmチャック式グラインダー/両頭グラインダー/RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
バイアルキット 1箱 100セット入 LFシリーズ
大阪ケミカル¥8,298税込¥9,1281箱(100セット)当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)Φ12×32容量(mL)1.5材質(本体)硼珪酸ガラス口径タイプ広口(10-425)セプタムPTFE(四フッ化エチレン/シリコン)
TEーLF 低摩耗タッチチューブ
千代田通商¥8,198~税込¥9,018~1巻当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性に優れています。耐油・耐水性に優れています。優れた外径精度、真円度を持っています。1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。用途各種エア配管、工業用水配管。材質特殊ポリウレタン使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター FW型 プレート式
東海キャスター¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷から10日以内出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
カートリッジフィルタ
ケニス¥499税込¥5491本翌日出荷から翌々日出荷中心から外側へ緩やかな密度勾配を付けた深層ろ過タイプのワインドカートリッジフィルタで、ロングライフが得られます。 耐薬品性に優れ、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。材質フィルタ・コア/ポリプロピレン長さ(mm)250(10インチ)






























![エクセルフレームフラット 木部タイプセット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55758614-170323-02.jpg)