カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- パソコン/周辺機器(6)
- 制御機器(5)
- 電気材料(3)
- 電動工具(3)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fx-203」の検索結果

延長コード 防雨型・3個口
ハタヤリミテッド(14件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。用途電気器具の延長電源として。コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数2使用場所屋外特性防雨
延長コード(防雨型・3個口)
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。用途電気器具の延長電源として。コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外特性防雨
防雨型2P延長コード20m ブルー
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681本当日出荷トラスコ品番851-3779質量(kg)2.75色ブルーコード長さ(m)20電線仕様-太さ(mm)2.0使用場所屋外特性防雨![UltraGlass High Definition Screen Protector for iPhone 16/iPhone 15保護フィルム[ Clear ] TORRAS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
UltraGlass High Definition Screen Protector for iPhone 16/iPhone 15保護フィルム[ Clear ]
TORRAS¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷割れにくい高強度の9H+ガラス。 傷や摩耗に強い設計。 国際軍事規格に基づく12項目の厳しい試験をクリアし、約100キロの衝撃や2.4メートルからの落下、10,000回以上の耐傷性テストに合格した、ガラスの中でも高い強度と耐久性を誇ります。シームレスなフィット感:エッジに隙間なし。 iPhoneの画面全体をしっかりと覆う保護。iPhoneの画面デザインに合わせて、UltraGlassは強化された1:1の3Dカーブした黒いエッジで画面の曲線にぴったりフィットし、特にエッジ部分をしっかりと保護します。簡単取り付け:自動アライメントツールキット付き。 エアレス技術により、煩わしい気泡やホコリが入りません。 簡単に取り付けられます。オリジナルのタッチスクリーン感度はそのままで、画面を保護します。材質ガラス硬度9H対応機種iPhone 16/iPhone 15機能画面指紋認証![UltraGlass High Definition Screen Protector for iPhone 16 Pro MAX保護フィルム[ Clear ] TORRAS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
UltraGlass High Definition Screen Protector for iPhone 16 Pro MAX保護フィルム[ Clear ]
TORRAS¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷割れにくい高強度の9H+ガラス。 傷や摩耗に強い設計。 国際軍事規格に基づく12項目の厳しい試験をクリアし、約100キロの衝撃や2.4メートルからの落下、10,000回以上の耐傷性テストに合格した、ガラスの中でも高い強度と耐久性を誇ります。シームレスなフィット感:エッジに隙間なし。 iPhoneの画面全体をしっかりと覆う保護。iPhoneの画面デザインに合わせて、UltraGlassは強化された1:1の3Dカーブした黒いエッジで画面の曲線にぴったりフィットし、特にエッジ部分をしっかりと保護します。簡単取り付け:自動アライメントツールキット付き。 エアレス技術により、煩わしい気泡やホコリが入りません。 簡単に取り付けられます。オリジナルのタッチスクリーン感度はそのままで、画面を保護します。材質ガラス硬度9H対応機種iPhone 16 Pro Max機能画面指紋認証![UltraGlass Privacy Screen Protector for iPhone 16/iPhone 15保護フィルム[ Black ] TORRAS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
UltraGlass Privacy Screen Protector for iPhone 16/iPhone 15保護フィルム[ Black ]
TORRAS¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷HD覗き見防止ガラス この保護ガラスは、25°の狭い視野角でプライバシーを守り、130°の範囲でのぞき見を防ぎます。さまざまな環境で、周囲からは画面が黒く見える設計です。割れにくい高強度の9H+ガラス。 傷や摩耗に強い設計。 国際軍事規格に基づく12項目の厳しい試験をクリアし、約100キロの衝撃や2.4メートルからの落下、10,000回以上の耐傷性テストに合格した、ガラスの中でも高い強度と耐久性を誇ります。シームレスなフィット感:エッジに隙間なし。 iPhoneの画面全体をしっかりと覆う保護。iPhoneの画面デザインに合わせて、UltraGlassは強化された1:1の3Dカーブした黒いエッジで画面の曲線にぴったりフィットし、特にエッジ部分をしっかりと保護します。簡単取り付け:自動アライメントツールキット付き。 エアレス技術により、煩わしい気泡やホコリが入りません。 簡単に取り付けられます。オリジナルのタッチスクリーン感度はそのままで、画面を保護します。材質ガラス硬度9H対応機種iPhone 16/iPhone 15機能覗き見防止機能、画面指紋認証![Ostand Pro case for iPhone 16 Pro MAX [ Navy Blue ] TORRAS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
Ostand Pro case for iPhone 16 Pro MAX [ Navy Blue ]
TORRAS¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷外観設計特許を取得したデザイン。360°回転可能な折り畳み式のリングスタンドにより、スタンドの角度を自由に調節できます。映画鑑賞/テレビ電話/撮影に最適です。TORRAS独自の「Halbach」マグネット特許技術(日本特許申請中)により、N52マグネットブラケット38個が内蔵され、強力な18Nの磁力を搭載*。MagSafeアクセサリーにしっかり吸着します。*Apple純正MagSafeケースの磁力(10N)の約1.8倍。米軍規格「MIL-STD-810G」の2倍の落下試験をクリアし、2.44mから落下に耐えます。手にしっかりフィットするデザイン。 。ストラップ、ボタンカバーも同梱しています。仕様ワイヤレス充電対応、MagSafe対応適合機種iPhone 16 Pro MAX材質TPU+PC+PMMA + アルミニウム合金色Navy Blue![UltraGlass High Definition Screen Protector for iPhone 16 Plus/iPhone 15 Plus保護フィルム[ Clear ] TORRAS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
UltraGlass High Definition Screen Protector for iPhone 16 Plus/iPhone 15 Plus保護フィルム[ Clear ]
TORRAS¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷割れにくい高強度の9H+ガラス。 傷や摩耗に強い設計。 国際軍事規格に基づく12項目の厳しい試験をクリアし、約100キロの衝撃や2.4メートルからの落下、10,000回以上の耐傷性テストに合格した、ガラスの中でも高い強度と耐久性を誇ります。シームレスなフィット感:エッジに隙間なし。 iPhoneの画面全体をしっかりと覆う保護。iPhoneの画面デザインに合わせて、UltraGlassは強化された1:1の3Dカーブした黒いエッジで画面の曲線にぴったりフィットし、特にエッジ部分をしっかりと保護します。簡単取り付け:自動アライメントツールキット付き。 エアレス技術により、煩わしい気泡やホコリが入りません。 簡単に取り付けられます。オリジナルのタッチスクリーン感度はそのままで、画面を保護します。材質ガラス硬度9H対応機種iPhone 16 Plus/iPhone 15 Plus機能画面指紋認証![UltraGlass High Definition Screen Protector for iPhone 16 Pro保護フィルム[ Clear ] TORRAS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
UltraGlass High Definition Screen Protector for iPhone 16 Pro保護フィルム[ Clear ]
TORRAS¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷割れにくい高強度の9H+ガラス。 傷や摩耗に強い設計。 国際軍事規格に基づく12項目の厳しい試験をクリアし、約100キロの衝撃や2.4メートルからの落下、10,000回以上の耐傷性テストに合格した、ガラスの中でも高い強度と耐久性を誇ります。シームレスなフィット感:エッジに隙間なし。 iPhoneの画面全体をしっかりと覆う保護。iPhoneの画面デザインに合わせて、UltraGlassは強化された1:1の3Dカーブした黒いエッジで画面の曲線にぴったりフィットし、特にエッジ部分をしっかりと保護します。簡単取り付け:自動アライメントツールキット付き。 エアレス技術により、煩わしい気泡やホコリが入りません。 簡単に取り付けられます。オリジナルのタッチスクリーン感度はそのままで、画面を保護します。材質ガラス硬度9H対応機種iPhone 16 Pro機能画面指紋認証
こて先(T13・鉛フリーはんだ対応)
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から5日以内出荷円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
こて先クリーナー
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷こて先の挿入を赤外線センサーが読み取り、ブラシが自動で回転。瞬時にこて先をクリーニング。 ブラシによるクリーニングは様々な形状のこて先に加え、送りパイプ組品を装着していても素早く確実にこて先をクリーニングすることが可能です。 FT-720 は短時間のこて先クリーニングに加え、水を使わないので温度低下を抑えることができ、作業効率の向上を図れます。 はんだ屑の飛散を低減するため、開口部を限りなく小さくしました。 FT-720によるクリーニングは作業環境のクリーン化に貢献します。適合はんだこて:FM-203/FM-204/FM-205/FM-206/FX-950/FX-951/FX-952/FM-202/FX-801 /FX-838 /FR-701/FR-702/FX-600/FX-601/FX-888/FX-888D/FX-889 /FX-100/FN-1010こて部:FM-2027/FM-2028/FM-2026/FM-2030 /FM-2031/FM-2032/FX-8002/FX-8301 /FX-8302/FX-8801/FX-8802/FX-8803/FX-8805/FX-1001/FX-1002/FN-1101/FN-1102こて先/ノズルシリーズ:T12(BCM/CM 型、BC/C 型、B 型、D 型、I 型、J 型、K 型、溝付き)/T13(全種)/T22(全種)/T30(全種)/T33(BC/C 型(スリムタイプ)、D 型(スリムタイプ)、溝付き(スリムタイプ))/T20 (全種)/T18 (全種)/T19(全種)/T31(全種)/T35(全種)/T36 (全種)回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:1670定格DC24V 140mA 、ACアダプター:DC24V 200mA
ドリル ノズル0.8mm用(10本入)
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷●吸取器用オプションです。 ●808用オプションです。 ●はんだこて用オプションです。 ●FM2024用オプションです。 ●FM2028用オプションです。用途●815、816用交換部品 ●FM-204、474、701用交換部品 ●808用交換部品 ●809、815、816用交換部品 ●FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品 ●FM-2024用交換部品 ●FM-204、474、484、701用交換部品 ●吸取器用交換部品 ●455、980、981、984、985用交換部品 ●FM-2028用交換部品トラスコ品番828-3913適合機種484、802、808、809質量(g)約20
後ホルダー
HAKKO(白光)¥819税込¥9011個当日出荷吸取器用オプションです。 808用オプションです。 はんだこて用オプションです。 FM2024用オプションです。 FM2028用オプションです。用途815、816用交換部品、FM-204、474、701用交換部品、808用交換部品、809、815、816用交換部品、FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品、FM-2024用交換部品、FM-204、474、484、701用交換部品、吸取器用交換部品、455、980、981、984、985用交換部品、FM-2028用交換部品
こて先 溝付き
HAKKO(白光)¥21,980~税込¥24,178~1セット(10個)当日出荷から3日以内出荷こて先の先端に溝があるタイプ。 はんだ付け部分への熱供給が良く、フローアップ不足の解消が可能です。
Bourns SMDレジスタ, 20kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-FX-2002ELF
BOURNS¥87税込¥961袋(50個)翌々日出荷0603フォーマット抵抗器、CR0603-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0603シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0603動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)20k
Bourns SMDレジスタ, 2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-FX-2001ELF
BOURNS¥87税込¥961袋(50個)翌々日出荷0603フォーマット抵抗器、CR0603-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0603シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0603動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2k
Bourns SMDレジスタ, 22kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-FX-2202ELF
BOURNS¥109税込¥1201袋(50個)翌々日出荷0603フォーマット抵抗器、CR0603-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0603シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0603動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)22k
マットタイニーベリー
MAGIQ(東京堂)¥669税込¥7361本(1本)4日以内出荷花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。クリスマス用としてもおすすめです。用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質発泡スチロール長さ(cm)L39分類実もの ベリー(小果実)
Bourns 抵抗器, 0603 (1608M), 100mW CR0603-FX-2003ELF
BOURNS¥729税込¥8021セット(1000個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 1%定格電力 = 100mWRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 220kΩ, 2512 (6432M), 1W CHV2512-FX-2203ELF
BOURNS¥839税込¥9231袋(10個)7日以内出荷2512型高電圧抵抗器、CHVシリーズ. CHVシリーズ高電圧厚膜チップ抵抗器 広い抵抗範囲 用途: 高電圧用途、家庭用電化製品など仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CHV動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)220k







![UltraGlass High Definition Screen Protector for iPhone 16/iPhone 15保護フィルム[ Clear ] TORRAS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)