鉛フリー対応アナログはんだ槽 (静止タイプ)HAKKO(白光)(2件のレビュー)当日出荷
小さな基板のはんだ付け、基板の修正に最適。
ネジを緩めるだけの槽交換が簡単にできる。はんだの種類によって槽を替えたり、本体ひとつで大きさの違う槽(50角と75角)を使い分けたりと、一台で多様にお使いいただけます。
立ち上がり特性の向上で立ち上がり時間が早くなりました。
槽寸法(mm)50×42×50制御温度(℃)200~450(槽50角使用時)トラスコ品番835-6872セット内容FX-300小型アナログはんだ槽(槽50角)、除去プレート、六角レンチ質量(kg)本体/1.7(除はんだ・コード)・はんだ/0.85消費電力(W)195外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220電源(AC100V)50/60Hz