カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(1)

「fx-301b」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛フリー対応デジタルはんだ槽 (静止タイプ) HAKKO(白光)鉛フリー対応デジタルはんだ槽 (静止タイプ)HAKKO(白光)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
はんだの種類に合わせたパラメーター設定が可能。 長寿命特殊コートはんだ槽付。 デジタル表示で温度管理が確実にでき、高い温度精度を実現。
槽内寸法(mm)50×43.5×50制御温度(℃)200~450(50角槽)仕様デジタルタイプ、パラメーター設定、オフセット方式、タイマー機能、特殊コートはんだ槽(50角)(溶解はんだ容量0.85kg)トラスコ品番334-4797セット内容本体/電源コード付、特殊コートはんだ槽50角(No.A1539)、除去プレート(No.B2932)、はんだ屑受け(No.B2919)、六角レンチ/2.5mm(No.B1417)質量(kg)1.7(除はんだ・コード)消費電力(W)200電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220電源コード3芯ゴムコード、2極接地型プラグ付
デジタルファイバセンサ FX-300シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサ FX-300シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷から102日以内出荷
種類ファイバアンプ曲げ半径(mm)R2使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間出力動作入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択デジタル表示4桁赤色LED表示動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)設定感度微調整機能装備耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間質量(g)約20
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレスポット HAKKO(白光)ステンレスポットHAKKO(白光)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
選べる交換用はんだ槽
適応FX-301B-01、FX-300-01
ステンレスポット 特殊コート HAKKO(白光)ステンレスポット 特殊コートHAKKO(白光)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
材質ステンレス適応FX-301B-01、FX-300-01仕様特種コート
六角レンチ 2.5mm HAKKO(白光)六角レンチ 2.5mmHAKKO(白光)
139税込153
1個ほか
当日出荷
適合機種FX-300、FX-301B
除去プレート HAKKO(白光)除去プレートHAKKO(白光)
249税込274
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
適合HAKKO FX-300、HAKKO FX-301B、HAKKO 485、HAKKO 96
ヒーター L 100-110V HAKKO(白光)ヒーター L 100-110VHAKKO(白光)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
トラスコ品番835-6877適合機種FX-300、FX-301B
ヒーター R 100-120V HAKKO(白光)ヒーター R 100-120VHAKKO(白光)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
トラスコ品番835-6876適合機種FX-301B質量(g)100
温度プローブ HAKKO(白光)温度プローブHAKKO(白光)
10,980税込12,078
1個
欠品中
適合HAKKO FG-100B、HAKKO FG-101、HAKKO FG-102、HAKKO FX-300、HAKKO FX-301B、HAKKO FG-100、HAKKO 96トラスコ品番849-8524
[EA304AZ-1用] 温度プローブ エスコ[EA304AZ-1用] 温度プローブエスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
はんだ槽の温度測定にEA701AE-1A,と組み合わせてご使用ください。
仕様●適用製品:FG-100/FG-101/FX-300/FX-301B●名称:温度プローブアズワン品番65-2113-31
[EA304AZ-1用] ポット(ステンレス製) エスコ[EA304AZ-1用] ポット(ステンレス製)エスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
仕様●材質:ステンレス●適用製品:FX-300・FX-301B●名称:ポット
[EA304AZ-1用] ポット(特殊コート) エスコ[EA304AZ-1用] ポット(特殊コート)エスコ
8,800税込9,680
1個
翌日出荷
鉛フリーハンダを使用した際に標準ステンレスポットより耐腐食性が優れています。(約5倍)
はんだ屑受 HAKKO(白光)はんだ屑受HAKKO(白光)
739税込813
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
データバンクチャンネル切換ユニット FX-CH パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)データバンクチャンネル切換ユニット FX-CHパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
8,998税込9,898
1個
121日以内出荷
最大16台のデジタルレーザセンサLS-401(P)およびデジタルファイバセンサFX-301B/G/H(P)(青色光/緑色光/赤外光タイプ)のデータバンクチャンネルを、外部信号により一括で切り換えることができます。
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下