カテゴリ
- 制御機器(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- バイク部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fx-502」の検索結果

マグネット式 プライバシー フィルター ASUS FX502VM 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,598税込¥5,0581枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種ASUS FX502VM入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
デジタルファイバセンサ FX-500シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から9日以内出荷材質ケース、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリエステル系エラストマー種類ファイバアンプ電源電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下応答時間H-SP:25μs以下、FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、U-LG:4ms以下、HYPR:24ms以下 切換式使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)タイマー時間タイマレンジ"ms":約0.5ms、約1~9,999ms、約1ms単位/タイマレンジ"sec.":約0.5s、約1~32s、約1s単位/ タイマレンジ"1/10ms":約0.05ms、約0.1~999.9ms、約0.1ms単位 各出力保存温度範囲(℃)-20~+70消費電力(mW)通常時:960mW以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)/ECOモード時:680mW以下(電源電圧24V時消費電流28mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)動作表示灯入光時ON/非入光時ON L/Dモードにて切り換え自動干渉防止機能自動/異周波 切換式投光素子赤色LED(発光ピーク波長:643nm)曲げ半径(mm)R2光色赤
リミットスイッチ”FXシリーズ”
Pizzato¥839税込¥9231個当日出荷ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。コンジット口は2ヶ所あり、配線や位置決めが容易です。二重絶縁構造です。幅(mm)58奥行(mm)31.7保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
DEVスプレーガン 重力式 JGX
デビルビス(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781丁当日出荷から9日以内出荷デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・軽量に凝縮したスプレーガン。用途小吐出量、スポット補修、タッチアップ補修中~大吐出量用、高微粒化
DEVスプレーガン 圧送式 JGX
デビルビス¥23,980税込¥26,3781丁翌々日出荷デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・高性能に凝縮したスプレーガン。用途中~大吐出量用、自動車、金属幅(mm)300質量(g)440所要圧縮機(kw)3.7塗料供給方式圧送式空気消費量(NL/min)440吐出量(mL/min)100~300エア入口G1/4塗料入口G3/8霧化方式スタンダード手元圧力(MPa)0.2
オイルクーラー 9-13横黒コア/黒FIT 88-1833-502
PMC¥169,800税込¥186,7801個6日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:88-1833-502。販売備考:銀サーモ付O/C9-13Z400FX横黒コア/黒FIT。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z400FX