カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(26)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「fx-801」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンプ内蔵・薄型光電センサ PFX 北陽電機

    アンプ内蔵・薄型光電センサ PFX

    北陽電機
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    厚み3.5mmを実現。 アンプ内蔵・薄型で用途が拡がる5機種をラインアップ。
    保護構造IP67(IEC規格)ヘッド形状光色
  • アンプ内蔵・薄型光電センサ 北陽電機

    アンプ内蔵・薄型光電センサ

    北陽電機
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    厚み3.5mm薄形光電センサ、フロントビュータイプ。透過、拡散反射、限定反射をラインアップ。スペースがない場所へ設置が可能です。
    付属品取付ネジ(M2×12)仕様回路安定時間:100ms以下保護構造IP67(IEC規格)材質(ケース)ポリカーボネート接続コード引出式(Φ2.5mm、2m長)電源電圧(V)DC12~24(リップル10%以下)光源赤色LED制御出力NPNオープンコレクタ・PNPオープンコレクタ出力ともに50mA DC24V以下、 残留電圧1.8V/50mA以下応答時間0.5ms以下使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~95RH)、但し氷結・結露しないこと使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードライトON(入光時動作)/ダークON(遮光時動作)、機種による耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回
  • 盤用キャビネット FX 河村電器産業

    盤用キャビネット FX

    河村電器産業
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    屋内用露出型盤用キャビネット
    材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • こて先 溝付き HAKKO(白光)

    こて先 溝付き

    HAKKO(白光)
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷
    FX-805/FX-8004/FX-8005、FX-801(販売終了)/FX-8002/FX-8003用 T33シリーズ(300W)こて先溝付き
    適合【こて部】FX-8004 / FX-8005 / FX-8002 / FX-8003、【ノズル組品】ノズル組品C (B5318)、【本体(ステーション)】FX-805/FX-801(販売終了)
  • こて先 溝付き HAKKO(白光)

    こて先 溝付き

    HAKKO(白光)
    20,980税込23,078
    1セット(5本)
    5日以内出荷
    FX-805/FX-8004/FX-8005、FX-801(販売終了)/FX-8002/FX-8003用 T33シリーズ(300W)こて先溝付き
    適合【こて部】FX-8004 / FX-8005 / FX-8002 / FX-8003、【ノズル組品】ノズル組品C (B5318)、【本体(ステーション)】FX-805/FX-801(販売終了)
  • こて先/SSBC2型 HAKKO(白光)

    こて先/SSBC2型

    HAKKO(白光)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    こて先先端がスリムタイプになっているため周辺部品に干渉することなくはんだ付けが出来ます。
    用途熱容量を必要し、部品間が狭いはんだ付け部に。FX-8003用交換こて先に。FX-801用交換こて先に。適合【コテ】FX801トラスコ品番151-8739RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 袋ナット、保護パイプセット HAKKO(白光)

    袋ナット、保護パイプセット

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    FX-601、FX-8805に使用するとT18シリーズこて先が使用可能に。
    トラスコ品番828-0414適合機種FX-601
  • こて先(T33・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T33・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。
  • こて先(T13・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T13・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
  • こて先クリーナー HAKKO(白光)

    こて先クリーナー

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    こて先の挿入を赤外線センサーが読み取り、ブラシが自動で回転。瞬時にこて先をクリーニング。 ブラシによるクリーニングは様々な形状のこて先に加え、送りパイプ組品を装着していても素早く確実にこて先をクリーニングすることが可能です。 FT-720 は短時間のこて先クリーニングに加え、水を使わないので温度低下を抑えることができ、作業効率の向上を図れます。 はんだ屑の飛散を低減するため、開口部を限りなく小さくしました。 FT-720によるクリーニングは作業環境のクリーン化に貢献します。
    適合はんだこて:FM-203/FM-204/FM-205/FM-206/FX-950/FX-951/FX-952/FM-202/FX-801 /FX-838 /FR-701/FR-702/FX-600/FX-601/FX-888/FX-888D/FX-889 /FX-100/FN-1010こて部:FM-2027/FM-2028/FM-2026/FM-2030 /FM-2031/FM-2032/FX-8002/FX-8301 /FX-8302/FX-8801/FX-8802/FX-8803/FX-8805/FX-1001/FX-1002/FN-1101/FN-1102こて先/ノズルシリーズ:T12(BCM/CM 型、BC/C 型、B 型、D 型、I 型、J 型、K 型、溝付き)/T13(全種)/T22(全種)/T30(全種)/T33(BC/C 型(スリムタイプ)、D 型(スリムタイプ)、溝付き(スリムタイプ))/T20 (全種)/T18 (全種)/T19(全種)/T31(全種)/T35(全種)/T36 (全種)回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:1670定格DC24V 140mA 、ACアダプター:DC24V 200mA
  • こて先/0.8C型 HAKKO(白光)

    こて先/0.8C型

    HAKKO(白光)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    FX-600D/FX-600/FX-8801/FX-8803用こて先です。
    仕様鉛フリーはんだ対応トラスコ品番384-4072種別0.8C型使用できるはんだこてFX888使用できるこて部FX8801
  • ヒーター 26V-65W HAKKO(白光)

    ヒーター 26V-65W

    HAKKO(白光)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    FX-8801用交換ヒーターです。
    適合こて部/FX-8801、FX-8802、FX-8803、FX-8805質量(g)20
  • 中継コード HAKKO(白光)

    中継コード

    HAKKO(白光)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
  • ハッコーFX-889 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーFX-889 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    29,980税込32,978
    1セット
    欠品中
    2種類のこて部が同時に使える2ポートデジタルはんだこて。 熱伝導率を高めたT19シリーズこて先を標準採用。 アジャストモード、プリセットモード、パスワード機能搭載。 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能。
    トラスコ品番818-4544セット内容こて部(こて先B型付き)(FX-8805-01)、こて台(FH801-81)、カラーバンド(2個)(B5125)、電源コード(B2387)消費電力(W)135電源AC100V 50/60Hzヒーターセラミックヒーター設定温度(℃)50~480標準こて先B型 (品番 T19-B)ステーション外形寸法(mm)157×121×149ステーション質量(kg)2.1こて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±1 (200~480℃の間で設定時)ステーション出力AC26Vこて部消費電力65W(26V)こて部リーク電圧<2mVこて部コード(m)1.2こて部全長(mm)222(こて先B型を付けた場合)こて部質量(g)52(こて先B型を付けた場合)プラグ形状2極接地型プラグ
  • ドリル ノズル0.8mm用(10本入) HAKKO(白光)

    ドリル ノズル0.8mm用(10本入)

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ●吸取器用オプションです。 ●808用オプションです。 ●はんだこて用オプションです。 ●FM2024用オプションです。 ●FM2028用オプションです。
    用途●815、816用交換部品 ●FM-204、474、701用交換部品 ●808用交換部品 ●809、815、816用交換部品 ●FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品 ●FM-2024用交換部品 ●FM-204、474、484、701用交換部品 ●吸取器用交換部品 ●455、980、981、984、985用交換部品 ●FM-2028用交換部品トラスコ品番828-3913適合機種484、802、808、809質量(g)約20
  • こて台 FH-800 シルバー FX-8801(FX-888DX)用 HAKKO(白光)

    こて台 FH-800 シルバー FX-8801(FX-888DX)用

    HAKKO(白光)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    適合機種FX-8801RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源コード 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    電源コード 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
  • ハッコーFH-200 クリーニングスポンジ付き HAKKO(白光)

    ハッコーFH-200 クリーニングスポンジ付き

    HAKKO(白光)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 後ホルダー HAKKO(白光)

    後ホルダー

    HAKKO(白光)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    吸取器用オプションです。 808用オプションです。 はんだこて用オプションです。 FM2024用オプションです。 FM2028用オプションです。
    用途815、816用交換部品、FM-204、474、701用交換部品、808用交換部品、809、815、816用交換部品、FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品、FM-2024用交換部品、FM-204、474、484、701用交換部品、吸取器用交換部品、455、980、981、984、985用交換部品、FM-2028用交換部品
  • こて先 2.4D型 HAKKO(白光)

    こて先 2.4D型

    HAKKO(白光)
    13,980税込15,378
    1セット(5個)
    当日出荷
    マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。
  • こて先 3BC型 HAKKO(白光)

    こて先 3BC型

    HAKKO(白光)
    13,980税込15,378
    1セット(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
  • ドレスアップセット  101-0801 KIJIMA(キジマ)

    ドレスアップセット 101-0801

    KIJIMA(キジマ)
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:101-0801。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z400FX 。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400]
  • こて先 0.8C型 HAKKO(白光)

    こて先 0.8C型

    HAKKO(白光)
    9,998税込10,998
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    FX-600D/FX-600/FX-8801/FX-8803用こて先です。
    適合【本体/こて部】FX-600D / FX-600 / FX-8801 / FX-8803
  • こて先 1.2DL型 HAKKO(白光)

    こて先 1.2DL型

    HAKKO(白光)
    799税込879
    1本
    5日以内出荷
    FX-600D/FX-600/FX-8801用こて先です。
    適合【本体/こて部】FX-600D / FX-600 / FX-8801
  • こて先 3.2D型 HAKKO(白光)

    こて先 3.2D型

    HAKKO(白光)
    13,980税込15,378
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。 ワークにあった幅(先端のサイズ)が選べて、どんなはんだ付け作業にも対応できます。
    適合機種FX-801種別3.2D型質量(g)23
  • こて先 4BC型 HAKKO(白光)

    こて先 4BC型

    HAKKO(白光)
    13,980税込15,378
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
    適合機種FX-801種別4BC型質量(g)23
  • こて先 S6型 HAKKO(白光)

    こて先 S6型

    HAKKO(白光)
    8,398税込9,238
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    FX-600D/FX-600/FX-8801用こて先です。
    適合【本体/こて部】FX-600D / FX-600 / FX-8801
  • こて先 1.2DL型 HAKKO(白光)

    こて先 1.2DL型

    HAKKO(白光)
    8,298税込9,128
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    FX-600D/FX-600/FX-8801用こて先です。
    適合【本体/こて部】FX-600D / FX-600 / FX-8801
  • ハッコーFR-702 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーFR-702 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    ホットエアー付きパワフルリワークステーション はんだ付け・はんだ吸取り・ホットエアーの機能面がスペックアップ ホットエアーはバキューム機能が標準装備 はんだ付けは2ポートの4 in 1で省スペースを実現 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能 140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこて、670Wのホットエアーを標準装備した4ポート リワークステーション 7種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業、リワークに対応 ハイパワー はんだ吸取器 HAKKO FR-4101 はんだこて HAKKO FX-8801/FX-8805 熱風式リワーク ホットエアーこて部 新型ノズルの採用で温度特性向上 バキュームピックアップ機能搭載 ピックアップのタイミングが一目でわかる!
    ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒータープラグ形状2極接地型プラグ
  • 洗濯機用 下部糸くずフィルター 日立

    洗濯機用 下部糸くずフィルター

    日立
    1,098税込1,208
    1式
    7日以内出荷
    2枚入になります。(青いカバー含まれます)
    適合機種BW-10PV、BW-70LVE7、BW-70MVE8、BW-70PVE9、BW-7GV、BW-7GVE3、BW-7HV、BW-7JV、BW-7KV、BW-7LV、BW-7MV、BW-7PV、BW-80LVE7、BW-80MVE8、BW-80PVE9、BW-8GV、BW-8GVE3、BW-8HV、BW-8JV、BW-8KV、BW-8LV、BW-8MV、BW-8PV、BW-90MVE8、BW-90PVE9、BW-9LV、BW-9MV、BW-9PV、BW-E470HV、BW-E480HV、BW-E570JV、BW-E580JV、BW-E670KV、BW-E680KV、NET-K7BY、NET-K8KV、NW-500CX、NW-500CX(A)、NW-500CX(P)、NW-6BY、NW-6BZ、NW-6CY、NW-6CY(W)、NW-6EY、NW-6FY、NW-6GY、NW-6JY、NW-6KY、NW-6MY、NW-7BY、NW-7CV6、NW-7CX、NW-7CY、NW-7CY(W)、NW-7EV7、NW-7EX、NW-7EY、NW-7FX、NW-7FXE2、NW-7FY、NW-7GY、NW-7JY、NW-7KY、NW-7MY、NW-8CV6、NW-8CX、NW-8EV7、NW-8EX、NW-8FX、NW-8FXE2、NW-8MY、NW-H60、NW-IB705、NW-KB707、NW-KB708、NW-KS7BZ、NW-R700、NW-R701、NW-R801、NW-RC7、NW-T70、NW-T71、NW-Z70、NW-Z77、NW-Z78
  • ハッコーFH-200 クリーニングワイヤー付き HAKKO(白光)

    ハッコーFH-200 クリーニングワイヤー付き

    HAKKO(白光)
    6,298税込6,928
    1個
    21日以内出荷
    適合機種FX-801アズワン品番64-5063-33