カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fx-8803」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動片手はんだ送りコテ HAKKO(白光)手動片手はんだ送りコテHAKKO(白光)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
はんだ送りとはんだ付けを同時に片手だけで出来ます。手動の為、作業者のペースではんだ付けが出来てセルラインに最適です。
用途はんだ付け作業に。電源(V)AC26消費電力(W)65付属品こて先/T18-CF3幅(mm)170奥行(mm)23高さ(mm)180制御温度(℃)200~480質量(g)390トラスコ品番384-4030適合機種HAKKO FX-888、FX-888D
こて先 (3.5K型) HAKKO(白光)こて先 (3.5K型)HAKKO(白光)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
T18シリーズのこて先です。3.5K型です。
用途適用本体(こて部):FX-600D/FX-600/FX-8801/FX-8802/FX-8803。適用ノズル組品:ノズル組品B (B3663)
ドリル ノズル0.8mm用(10本入) HAKKO(白光)ドリル ノズル0.8mm用(10本入)HAKKO(白光)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
●吸取器用オプションです。 ●808用オプションです。 ●はんだこて用オプションです。 ●FM2024用オプションです。 ●FM2028用オプションです。
用途●815、816用交換部品 ●FM-204、474、701用交換部品 ●808用交換部品 ●809、815、816用交換部品 ●FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品 ●FM-2024用交換部品 ●FM-204、474、484、701用交換部品 ●吸取器用交換部品 ●455、980、981、984、985用交換部品 ●FM-2028用交換部品トラスコ品番828-3913適合機種484、802、808、809質量(g)約20
交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T18シリーズHAKKO(白光)(52件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
鉛フリーはんだ対応
後ホルダー HAKKO(白光)後ホルダーHAKKO(白光)
819税込901
1個
4日以内出荷
吸取器用オプションです。 808用オプションです。 はんだこて用オプションです。 FM2024用オプションです。 FM2028用オプションです。
用途815、816用交換部品、FM-204、474、701用交換部品、808用交換部品、809、815、816用交換部品、FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品、FM-2024用交換部品、FM-204、474、484、701用交換部品、吸取器用交換部品、455、980、981、984、985用交換部品、FM-2028用交換部品
保護パイプ HAKKO(白光)保護パイプHAKKO(白光)(8件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
こて先クリーナー HAKKO(白光)こて先クリーナーHAKKO(白光)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
こて先の挿入を赤外線センサーが読み取り、ブラシが自動で回転。瞬時にこて先をクリーニング。 ブラシによるクリーニングは様々な形状のこて先に加え、送りパイプ組品を装着していても素早く確実にこて先をクリーニングすることが可能です。 FT-720 は短時間のこて先クリーニングに加え、水を使わないので温度低下を抑えることができ、作業効率の向上を図れます。 はんだ屑の飛散を低減するため、開口部を限りなく小さくしました。 FT-720によるクリーニングは作業環境のクリーン化に貢献します。
適合はんだこて:FM-203/FM-204/FM-205/FM-206/FX-950/FX-951/FX-952/FM-202/FX-801 /FX-838 /FR-701/FR-702/FX-600/FX-601/FX-888/FX-888D/FX-889 /FX-100/FN-1010こて部:FM-2027/FM-2028/FM-2026/FM-2030 /FM-2031/FM-2032/FX-8002/FX-8301 /FX-8302/FX-8801/FX-8802/FX-8803/FX-8805/FX-1001/FX-1002/FN-1101/FN-1102こて先/ノズルシリーズ:T12(BCM/CM 型、BC/C 型、B 型、D 型、I 型、J 型、K 型、溝付き)/T13(全種)/T22(全種)/T30(全種)/T33(BC/C 型(スリムタイプ)、D 型(スリムタイプ)、溝付き(スリムタイプ))/T20 (全種)/T18 (全種)/T19(全種)/T31(全種)/T35(全種)/T36 (全種)回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:1670定格DC24V 140mA 、ACアダプター:DC24V 200mA
ヒーター 26V-65W HAKKO(白光)ヒーター 26V-65WHAKKO(白光)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
FX-8801用交換ヒーターです。
適合こて部/FX-8801、FX-8802、FX-8803、FX-8805質量(g)20
こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)こて先 T18シリーズHAKKO(白光)
889税込978
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドノズル 1.0mm ESD HAKKO(白光)ガイドノズル 1.0mm ESDHAKKO(白光)
969税込1,066
1個
当日出荷
適合HAKKO FX-8803、HAKKO 951/952、HAKKO 958/959トラスコ品番849-7838
ガイドノズル 1.6mm ESD HAKKO(白光)ガイドノズル 1.6mm ESDHAKKO(白光)
879税込967
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FX-8803、HAKKO 951/952、HAKKO 958/959トラスコ品番849-7840
ガイドノズル 0.8mm ESD HAKKO(白光)ガイドノズル 0.8mm ESDHAKKO(白光)
969税込1,066
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FX-8803、HAKKO 951/952、HAKKO 958/959トラスコ品番849-7837
ガイドノズル 0.6mm ESD HAKKO(白光)ガイドノズル 0.6mm ESDHAKKO(白光)
849税込934
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FX-8803、HAKKO 951/952、HAKKO 958/959トラスコ品番849-7836
ガイドノズル 1.2mm ESD HAKKO(白光)ガイドノズル 1.2mm ESDHAKKO(白光)
969税込1,066
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FX-8803、HAKKO 951/952、HAKKO 958/959トラスコ品番849-7839
関連キーワード
はんだ用品カテゴリ
関連カテゴリ