カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「fx-901」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイクシューズ FX-901 阪神素地スパイクシューズ FX-901阪神素地
8,998税込9,898
1足
当日出荷から翌日出荷
材質甲被:合成繊維、合成皮革、靴底:ラバー、スパイク足幅EEE
コードレス半田ゴテ(電池式) HAKKO(白光)コードレス半田ゴテ(電池式)HAKKO(白光)(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
コードレスタイプなので携帯に便利です。
全長(mm)212(除キャップ)消費電力アルカリ乾電池:6V(6W)ニッケル水素乾電池(2150mh):4.8V(5W)トラスコ品番284-5512セット内容FX-901はんだこて(こて先B型:No.T11-B付)、保護キャップ質量(g)76g(除電池)電源単3乾電池×4本(別売)連続使用時間アルカリ乾電池:約60分ニッケル水素乾電池(2150mh):約120分
リミットスイッチ”FXシリーズ” Pizzatoリミットスイッチ”FXシリーズ”Pizzato
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。コンジット口は2ヶ所あり、配線や位置決めが容易です。二重絶縁構造です。
幅(mm)58奥行(mm)31.7保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット FX 河村電器産業盤用キャビネット FX河村電器産業
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
屋内用露出型盤用キャビネット
材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用場所屋内用、露出形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
スパイクシューズ LLLサイズ 阪神素地スパイクシューズ LLLサイズ阪神素地
7,498税込8,248
1足
8日以内出荷
仕様●素材:合成繊維 + 合成皮革●カラー:ベージュ●サイズ:LLL●商品コード:200642●スパイク底●軽量設計●衝撃吸収カップインソール搭載●コード番号:304-0012322アズワン品番67-4889-15
はんだコテ コードレス TGK(東京硝子器械)はんだコテ コードレスTGK(東京硝子器械)
5,690税込6,259
1台
10日以内出荷
コードレスタイプなので、携帯に便利です。作業する場所を選びません。 キャップを閉めることで電源がOFFになり、消し忘れを防ぎます。 簡単にコテ先の交換ができます。 電源ケースはカートリッジ式で、アルカリ・ニッケル水素などさまざまな電池が使えます。
電池単3乾電池×4本(別売)消費電力アルカリ乾電池:6V(6W)ニッケル水素乾電池(2150mAh):4.8V(5W)連続使用時間アルカリ乾電池:約60分ニッケル水素乾電池(2150mAh):約120分全長212mm(除キャップ)質量(g)76(除電池)付属品コテ先B型(T11-B)
盤用キャビネット FX 90シリーズ 河村電器産業盤用キャビネット FX 90シリーズ河村電器産業
88,980税込97,878
1個
13日以内出荷
屋内用露出型盤用キャビネット
盤用キャビネット FX 90シリーズ 河村電器産業盤用キャビネット FX 90シリーズ河村電器産業
85,980税込94,578
1個
13日以内出荷から23日以内出荷
屋内用露出型盤用キャビネット
携帯型はんだごて 出荷前点検検査書付 HAKKO(白光)携帯型はんだごて 出荷前点検検査書付HAKKO(白光)
17,980税込19,778
1セット
17日以内出荷
電池を選べる(アルカリ・ニッケル水素)カートリッジ式です。コードレスタイプです。
仕様仕様:本体セット●全長(mm):212●重量:76g●電源:単3乾電池×4本(別売)●使用可能時間:単3乾電池/約60分、ニッケル水素単3電池/約120分●付属品(FX901-01):キャップ・こて先(T11-B)アズワン品番3-9236-01-22校正証明書点検・検査書
こて先(T11・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T11・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合ハンダゴテFX-901軸径(Φmm)5.5軸長(mm)78.7先端長(mm)7.5