スタンダード関数電卓 fx-290Aカシオ計算機(5件のレビュー)当日出荷
土地家屋調査士試験に持込みが可能な電卓です。
パラメータを上下にスライドすることで、式内の上下左右移動が簡単に行えます。
また、一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できるマルチリプレイ機能を搭載。
数値を置き換える繰り返し計算などに便利です。
エコマーク認定認定仕様10桁、土地家屋調査士試験対応、簡単操作のセンターカーソルキー、書式通り入力方式、指数表示指定、基本関数(三角・逆三角、対数・指数、ベキ乗・ベキ乗根、√、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗、π)、分数計算、時間計算60進・10進数、双曲線関数・逆双曲線関数、リプレイ機能、アンサー機能、マルチステートメント機能、エラーリカバリ機能、連続演算機能、%、標準偏差、2変数統計、順列・組み合わせ、座標変換、ENG変換機能、範囲指定整数乱数機能、単位換算機能、メモリー保護機能、オートパワーオフ、√(平方根)、ハードケース付き、メモリー数9、統計機能質量(g)95電源TWO WAY POWER(LR44)桁数10電池1個奥行D×幅W×高さH(mm)161.5×77×11.1電池寿命約3エコマーク認定番号06 135 002