カテゴリ

  • 制御機器(89)
  • パソコン/周辺機器(84)
  • はんだ関連・静電気対策用品(35)
  • 家電(31)
  • バイク部品(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 建築金物(11)
  • メカニカル部品(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 電気材料(6)
  • 切削工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 梱包用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)

「fx100」の検索結果

関連キーワード
350件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1FX100TF) SMCCRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1FX100TF)SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
揺動角度(190) 190°クッション(-) なし(X) 片軸四面取りサイズ(mm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) G 3/8
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1FX100 SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1FX100SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)(90) 90寸法(mm)100クッション(C) エアクッション付鉛直軸形式(X) 片軸四面取り磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 3/8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ハッコーFX-100 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFX-100 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
高品質なモノづくりを支えるIHはんだこて。 微小こて先でも独自技術のパワーアシスト機能で優れた熱供給を実現。 内層に大グランドパターンのある多層基板など高難易度のはんだ付けに最適。
全長(mm)【こて部 (こて先2.4D型を付けた場合)】190(350℃・400℃のこて先を付けた場合)、193(450℃のこて先を付けた場合)消費電力(W)28~85トラスコ品番751-6916セット内容FX-100ステーション、耐熱パッド、電源コード、こて台<クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付>、こて部(FX-1001)、耐熱カバーグリーン、耐熱カバーグレー、登録書質量(kg)ステーション部:3質量(g)こて部:31(こて先400℃、2.4D型を付けた場合)出力(W)50電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.3ヒーターIH(高周波誘導加熱式)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:127×150×167設定温度範囲T31-01シリーズ:450℃、T31-02シリーズ:400℃、T31-03シリーズ:350℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±1.1周波数(MHz)13.56プラグ形状2極接地型プラグ
ハッコーFX-1002 HAKKO(白光)ハッコーFX-1002HAKKO(白光)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
高周波誘導加熱式のマイクロはんだこて 設定温度は350℃と400℃の2種類 FX-100に接続して使用
用途FX100用こて部設定温度範囲T35-02シリーズ:400℃/T35-03シリーズ:350℃全長(mm)166(品番 T35-02D1を付けた場合)(コード除く)質量(g)21(品番 T35-02D1を付けた場合)(コード除く)コード長さ(m)1.3ヒーターIH (高周波誘導加熱式)こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
ハッコーFX-1002/コンバーションキット HAKKO(白光)ハッコーFX-1002/コンバーションキットHAKKO(白光)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
高周波誘導加熱式のマイクロはんだこて 設定温度は350℃と400℃の2種類 FX-100に接続して使用
用途FX100用こて部設定温度範囲T35-02シリーズ:400℃/T35-03シリーズ:350℃全長(mm)166(品番 T35-02D1を付けた場合)(コード除く)質量(g)21(品番 T35-02D1を付けた場合)(コード除く)コード長さ(m)1.3ヒーターIH (高周波誘導加熱式)こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
鋼板製キャスター用車輪 岡本工機鋼板製キャスター用車輪岡本工機(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から22日以内出荷
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
デジタルファイバセンサ FX-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサ FX-100シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
デジタルファイバセンサFX-100シリーズは、しきい値・入光量を同時に確認でき、また各種設定時に格段の操作性を発揮する、デジタル2画面を搭載しました。 使用するコネクタは市販のコネクタのため、センサ購入後のコネクタ加工費や加工にかかるリードタイムが大幅に削減できます。デジタル圧力センサDP-100シリーズやマイクロフォトセンサPM-64シリーズとコネクタ部材を共通化できます。
種類ファイバアンプ光色曲げ半径(mm)R2投光素子赤色LED質量(g)約15適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-ULリスティング認定材質キースイッチ:ポリカーボネート、ファイバロックレバー:PBT接続方式コネクタ接続感度設定方法:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下機能投光量可変機能:3レベル+自動設定タイマ機能オンディレイタイマ/オフディレイタイマ 有効/無効切換式絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(4~7台密着時:-10~50℃、8~16台密着時:-10~45℃)(但し、結露および氷結しないこと)タイマー時間1ms、5ms、10ms、20ms、40ms、50ms、100ms、500ms、1000ms耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-20~70消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備設定感度微調整機能装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能出力動作入光時ON/非入光時ON SETモードにて切り換えデジタル表示4桁(緑色)+4桁(赤色)LCD表示耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
ダクト挿入型防火ダンパー SDFX シルファーダクト挿入型防火ダンパー SDFXシルファー
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
ダクト挿入型の防火ダンパーです。
用途防火ダンパーとして材質SUS304
ミラレックス 未来工業ミラレックス未来工業(4件のレビュー)
59,980税込65,978特価
1巻(30m)ほか
当日出荷
地中埋設管に適合! JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様パイロットワイヤー入り
アトムズカップリング FXタイプ アトムズアトムズカップリング FXタイプアトムズ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から47日以内出荷
配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
用途排水・通期配管の接続に材質ナット:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS304/SUS303F、締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング偏角(°)±2
トラフレキ(波付合成樹脂トラフ) 未来工業トラフレキ(波付合成樹脂トラフ)未来工業
6,698税込7,368
1本
当日出荷
波付合成樹脂で軽量。運搬や取り扱いがラクです。また切断、接続も簡単です。 可とう性があり、不陸や大きな曲がりに対応できます。 難燃性。JISC3653附属書1の規格にある難燃性試験に準拠しています。 蓋を開けての落し込み配線ができ、ケーブル布設が容易です。又、ケーブルを引き込む場合も波付形状により、摩擦抵抗が小さく、通線が容易にできます。 安定性が良い形状で、施工がラクです。 雨水が入りにくい構造で、ケーブルの腐食の心配もありません。
ドレンセパレータ FXシリーズ CKDドレンセパレータ FXシリーズCKD(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から44日以内出荷
軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。 水分分離効率:99%です。 サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。 エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。 適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。 FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。
用途圧縮空気中の水分を分離する用途に使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向標準流れ(左→右)水滴分離効率(%)99
ハッコーFX-1001 HAKKO(白光)ハッコーFX-1001HAKKO(白光)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合機種FX-100
マイクロツイーザーこて部 HAKKO(白光)マイクロツイーザーこて部HAKKO(白光)
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷
高周波誘導加熱式のマイクロホットツイーザー。 微細部品との正確なコンタクトを生み出す自在なアライメント。 0402部品のリワークに対応。
全長(mm)130(こて先I型を付けた場合)質量(g)32(こて先I型を付けた場合)コード長さ(m)1.3ヒーターIH (高周波誘導加熱式)設定温度範囲T38-02シリーズ:400℃ / T38-03シリーズ:350℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
キャップ 未来工業キャップ未来工業
589税込648
1個
翌日出荷
ミラレックス管内へのゴミ等異物の侵入防止、端末の保護に使用します。
外壁用ステンレス製換気口 深型フード ワイド水切り付 ガラリ型 下部着脱タイプ 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 深型フード ワイド水切り付 ガラリ型 下部着脱タイプ西邦工業
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
仕様ガラリ着脱式材質SUS304仕上シルバー焼付塗装
外壁用ステンレス製換気口 深型フード ワイド水切り付 ガラリ型 下部着脱タイプ(厚型) 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 深型フード ワイド水切り付 ガラリ型 下部着脱タイプ(厚型)西邦工業
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装
防音パネル 4枚仕様 テクセルSAINT防音パネル 4枚仕様テクセルSAINT
129,800税込142,780
1セット(4枚)
4日以内出荷
4枚仕様組立タイプ。パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適です。
用途小型コンプレッサー、ディスクグラインダーなど様々な騒音対策用途高さ(mm)外寸・内寸:1000材質ポリプロピレン+グラスウール質量(kg)16.4短辺(mm)外寸:900、内寸:808長辺(mm)外寸:900、内寸:808寸法(縦×横×厚さ)(mm)875×1000×50
防音パネル パネル単体(追加用) テクセルSAINT防音パネル パネル単体(追加用)テクセルSAINT
32,980税込36,278
1枚
4日以内出荷
4枚以上の組立時に追加用として使用。パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適です。※対象物の全周を囲うことにより効果は発揮されます。
用途小型コンプレッサーやディスクグラインダーなど様々な騒音対策用途(FX-1100 4枚仕様への追加ジョイント用)材質ポリプロピレン+グラスウール質量(kg)4.1寸法(縦×横×厚さ)(mm)875×1000×50
外壁用ステンレス製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 一般用 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 一般用西邦工業
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装
ステンレス製深型フード(金網付) 西邦工業ステンレス製深型フード(金網付)西邦工業
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種類ガラリ型 下部着脱タイプ材質ステンレス(SUS304)タイプガラリ着脱式仕上シルバー焼付塗装
外壁用ステンレス製換気口 深型フード ワイド水切り付 ガラリ型 下部着脱タイプ(薄型) 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 深型フード ワイド水切り付 ガラリ型 下部着脱タイプ(薄型)西邦工業
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装
外壁用ステンレス製換気口 深型フード ワイド水切り付 内ガラリ 下部開放 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 深型フード ワイド水切り付 内ガラリ 下部開放西邦工業
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装
外壁用ステンレス製換気口 深型フード ガラリ型 下部着脱タイプ ワイド水切り付 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 深型フード ガラリ型 下部着脱タイプ ワイド水切り付西邦工業
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
仕様ガラリ着脱式材質SUS304仕上シルバー焼付塗装
画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)画像処理専用照明 FLVシリーズomron(オムロン)
399,800税込439,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ミラレックス (ハンドホール用) 未来工業ミラレックス (ハンドホール用)未来工業
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
ハンドホール、マンホール等への先付けに最適な50cmの直管です。 直管ですから曲げ癖が無く、現場での管の接続が容易です。 ベルマウス付きですから、そのままでケーブル引込み時の外傷防止等ができます。
仕様直管50cm(ベルマウス付)
外壁用ステンレス製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 ワイド水切り付 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 ワイド水切り付西邦工業
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法F40
外壁用ステンレス製換気口 深型フード ワイド水切り付 薄型内ガラリ 下部開放 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 深型フード ワイド水切り付 薄型内ガラリ 下部開放西邦工業
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装
外壁用ステンレス製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 セルフード 同芯ガラリ型西邦工業
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装
100A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ100A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/10Kエスコ
1,980税込2,178
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)画像処理専用照明 FLVシリーズomron(オムロン)
619,800税込681,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
防音パネル 4枚仕様(耐熱タイプ) テクセルSAINT防音パネル 4枚仕様(耐熱タイプ)テクセルSAINT
149,800税込164,780
1セット(4枚)
4日以内出荷
パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適ですまた、発電機等の排気熱に対応した耐熱仕様タイプです。
用途発電機等の騒音対策用途高さ(mm)外寸・内寸:1000材質ポリプロピレン+グラスウール+アルミ質量(kg)17.4短辺(mm)外寸:1200、内寸:808長辺(mm)外寸:900、内寸:1108寸法(縦×横×厚さ)(mm)875×1000×50、1175×1000×50
画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)画像処理専用照明 FLVシリーズomron(オムロン)
529,800税込582,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 0402 (1005M), 0.063W CR0402-FX-1000GLF BOURNSBourns SMDレジスタ, 100Ω, 0402 (1005M), 0.063W CR0402-FX-1000GLFBOURNS
67税込74
1袋(50個)
翌々日出荷
0402型抵抗器、CR0402シリーズ. BournsのCR0402シリーズチップ抵抗は、ベース電極幅公差の要件が厳しく、70 ℃で62.5 mWの定格電力となっています。 CR0402シリーズは浸出を防止するためにニッケルバリア3層構造となっており、はんだ付け性に優れ、さまざまな種類のはんだ付けに適しています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0402動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 10kΩ, ±1% ROHMROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 10kΩ, ±1%ROHM
259税込285
1袋(100個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0603型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato 補助コンタクトブロック LovatoLovato 補助コンタクトブロックLovato
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-FX-1000ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-FX-1000ELFBOURNS
91税込100
1袋(50個)
翌々日出荷
0603フォーマット抵抗器、CR0603-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0603シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0603動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100
マジックチューブ 日本ジッパーチュービングマジックチューブ日本ジッパーチュービング
269,800税込296,780
1箱(25m)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホック付チューブ 日本ジッパーチュービングホック付チューブ日本ジッパーチュービング
239,800税込263,780
1箱(25m)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応