カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(20)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fx888」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステーションはんだこて FX-888DX HAKKO(白光)

    ステーションはんだこて FX-888DX

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
    仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)消費電力(W)100、65(26V)出力ステーション部:AC 26V電源AC 100V 50/60Hz温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだこて FX-888DX こて部こて台なし HAKKO(白光)

    はんだこて FX-888DX こて部こて台なし

    HAKKO(白光)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
    仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)消費電力(W)100、65(26V)出力ステーション部:AC 26V電源AC 100V 50/60Hz温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • こて台 FH-800 シルバー FX-8801(FX-888DX)用 HAKKO(白光)

    こて台 FH-800 シルバー FX-8801(FX-888DX)用

    HAKKO(白光)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    適合機種FX-8801RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックヒーターはんだこて HAKKO(白光)

    セラミックヒーターはんだこて

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    HAKKO FX-888D、FX889用はんだこて ヒーター出力を65Wにすることにより熱効率が優れています。
    電源(V)AC100コード長さ(m)1.2消費電力65W(26V)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲50~480こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • 交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T18シリーズ

    HAKKO(白光)(54件のレビュー)
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛フリーはんだ対応
  • はんだこて部 FX-8806 HAKKO(白光)

    はんだこて部 FX-8806

    HAKKO(白光)
    9,998税込10,998
    1本
    欠品中
    パワーが必要なはんだ付けに最適。コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこて。はんだこて FX-888DXに接続して使用
    仕様付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24)セット内容こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/取扱説明書全長(mm)207(こて先 T32-D24 を付けた場合)消費電力(W)95(26V)温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2RoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだこて部 FX-8806 コンバージョンキット HAKKO(白光)

    はんだこて部 FX-8806 コンバージョンキット

    HAKKO(白光)
    14,980税込16,478
    1セット
    5日以内出荷
    パワーが必要なはんだ付けに最適。コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこて。はんだこて FX-888DXに接続して使用
    仕様付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24)セット内容こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/こて台 FH-800(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)シルバー/品番 FH800-06SV/取扱説明書全長(mm)207(こて先 T32-D24 を付けた場合)消費電力(W)95(26V)温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーニングワイヤー HAKKO(白光)

    クリーニングワイヤー

    HAKKO(白光)(7件のレビュー)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷
    適合機種FX-100、FX-8804、FX-888D、FX-889、FX-888
  • クリーニングスポンジ HAKKO(白光)

    クリーニングスポンジ

    HAKKO(白光)(4件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷
    適合機種FX-100、FX-8804、FX-888D、FX-888
  • SMDホットツイーザー HAKKO(白光)

    SMDホットツイーザー

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    チップやSOPの取外しに便利なホットツイーザーです。
    用途電子部品の修正作業に。付属品こて先/A1378トラスコ品番384-4048適合機種HAKKO FX-888、FX-888D全長(mm)186質量(g)200電源(V)AC100消費電力(W)65制御温度(℃)200~400
  • こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)

    こて先 T18シリーズ

    HAKKO(白光)
    889税込978
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動片手はんだ送りコテ HAKKO(白光)

    手動片手はんだ送りコテ

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    はんだ送りとはんだ付けを同時に片手だけで出来ます。手動の為、作業者のペースではんだ付けが出来てセルラインに最適です。
    用途はんだ付け作業に。付属品こて先/T18-CF3トラスコ品番384-4030適合機種HAKKO FX-888、FX-888D幅(mm)170高さ(mm)180質量(g)390奥行(mm)23電源(V)AC26消費電力(W)65制御温度(℃)200~480
  • こて先クリーナー HAKKO(白光)

    こて先クリーナー

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    こて先の挿入を赤外線センサーが読み取り、ブラシが自動で回転。瞬時にこて先をクリーニング。 ブラシによるクリーニングは様々な形状のこて先に加え、送りパイプ組品を装着していても素早く確実にこて先をクリーニングすることが可能です。 FT-720 は短時間のこて先クリーニングに加え、水を使わないので温度低下を抑えることができ、作業効率の向上を図れます。 はんだ屑の飛散を低減するため、開口部を限りなく小さくしました。 FT-720によるクリーニングは作業環境のクリーン化に貢献します。
    適合はんだこて:FM-203/FM-204/FM-205/FM-206/FX-950/FX-951/FX-952/FM-202/FX-801 /FX-838 /FR-701/FR-702/FX-600/FX-601/FX-888/FX-888D/FX-889 /FX-100/FN-1010こて部:FM-2027/FM-2028/FM-2026/FM-2030 /FM-2031/FM-2032/FX-8002/FX-8301 /FX-8302/FX-8801/FX-8802/FX-8803/FX-8805/FX-1001/FX-1002/FN-1101/FN-1102こて先/ノズルシリーズ:T12(BCM/CM 型、BC/C 型、B 型、D 型、I 型、J 型、K 型、溝付き)/T13(全種)/T22(全種)/T30(全種)/T33(BC/C 型(スリムタイプ)、D 型(スリムタイプ)、溝付き(スリムタイプ))/T20 (全種)/T18 (全種)/T19(全種)/T31(全種)/T35(全種)/T36 (全種)回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:1670定格DC24V 140mA 、ACアダプター:DC24V 200mA
  • こて先/0.8C型 HAKKO(白光)

    こて先/0.8C型

    HAKKO(白光)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    FX-600D/FX-600/FX-8801/FX-8803用こて先です。
    仕様鉛フリーはんだ対応トラスコ品番384-4072種別0.8C型使用できるはんだこてFX888使用できるこて部FX8801
  • 白光 こて先/1.2DL型 HAKKO(白光)

    白光 こて先/1.2DL型

    HAKKO(白光)
    899税込989
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様鉛フリーはんだ対応種別1.2DL型使用できるはんだこてFX888使用できるこて部FX8801
  • ハッコーFH-800 ブルー、イエロー HAKKO(白光)

    ハッコーFH-800 ブルー、イエロー

    HAKKO(白光)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
  • こて先/CHIP 0.5L型 HAKKO(白光)

    こて先/CHIP 0.5L型

    HAKKO(白光)
    4,998税込5,498
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    チップやSOPの取外しに便利なCHIP用ホットツイーザー用コテ先です。
    仕様鉛フリーはんだ対応種別0.5L型寸法(mm)0.5質量(g)100使用できるはんだこてFX888使用できるこて部FX8801
  • ハッコーFX-8802 26V-65W HAKKO(白光)

    ハッコーFX-8802 26V-65W

    HAKKO(白光)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FX-888D、HAKKO FX-889トラスコ品番849-6981
  • こて先/CHIP 2.6C型 HAKKO(白光)

    こて先/CHIP 2.6C型

    HAKKO(白光)
    4,998税込5,498
    1本ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    チップやSOPの取外しに便利なCHIP用ホットツイーザーコテ先です。
    仕様鉛フリーはんだ対応種別2.6C型寸法(mm)2.6質量(g)180使用できるはんだこてFX888使用できるこて部FX8801
  • マウスキャップ HAKKO(白光)

    マウスキャップ

    HAKKO(白光)
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    適合HAKKO FX-100、HAKKO FX-1002、HAKKO FX-888D、HAKKO FX-888トラスコ品番849-7946
関連キーワード
はんだ用品カテゴリ