カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(20)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「fx888」の検索結果

ステーションはんだこて FX-888DX
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)消費電力(W)100、65(26V)出力ステーション部:AC 26V電源AC 100V 50/60Hz温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
はんだこて FX-888DX こて部こて台なし
HAKKO(白光)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)消費電力(W)100、65(26V)出力ステーション部:AC 26V電源AC 100V 50/60Hz温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
セラミックヒーターはんだこて
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷HAKKO FX-888D、FX889用はんだこて ヒーター出力を65Wにすることにより熱効率が優れています。電源(V)AC100コード長さ(m)1.2消費電力65W(26V)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲50~480こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
はんだこて部 FX-8806
HAKKO(白光)¥9,998税込¥10,9981本欠品中パワーが必要なはんだ付けに最適。コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこて。はんだこて FX-888DXに接続して使用仕様付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24)セット内容こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/取扱説明書全長(mm)207(こて先 T32-D24 を付けた場合)消費電力(W)95(26V)温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2RoHS指令(10物質対応)対応
はんだこて部 FX-8806 コンバージョンキット
HAKKO(白光)¥14,980税込¥16,4781セット5日以内出荷パワーが必要なはんだ付けに最適。コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこて。はんだこて FX-888DXに接続して使用仕様付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24)セット内容こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/こて台 FH-800(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)シルバー/品番 FH800-06SV/取扱説明書全長(mm)207(こて先 T32-D24 を付けた場合)消費電力(W)95(26V)温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2RoHS指令(10物質対応)対応
SMDホットツイーザー
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷チップやSOPの取外しに便利なホットツイーザーです。用途電子部品の修正作業に。付属品こて先/A1378トラスコ品番384-4048適合機種HAKKO FX-888、FX-888D全長(mm)186質量(g)200電源(V)AC100消費電力(W)65制御温度(℃)200~400
手動片手はんだ送りコテ
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷はんだ送りとはんだ付けを同時に片手だけで出来ます。手動の為、作業者のペースではんだ付けが出来てセルラインに最適です。用途はんだ付け作業に。付属品こて先/T18-CF3トラスコ品番384-4030適合機種HAKKO FX-888、FX-888D幅(mm)170高さ(mm)180質量(g)390奥行(mm)23電源(V)AC26消費電力(W)65制御温度(℃)200~480
こて先クリーナー
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷こて先の挿入を赤外線センサーが読み取り、ブラシが自動で回転。瞬時にこて先をクリーニング。 ブラシによるクリーニングは様々な形状のこて先に加え、送りパイプ組品を装着していても素早く確実にこて先をクリーニングすることが可能です。 FT-720 は短時間のこて先クリーニングに加え、水を使わないので温度低下を抑えることができ、作業効率の向上を図れます。 はんだ屑の飛散を低減するため、開口部を限りなく小さくしました。 FT-720によるクリーニングは作業環境のクリーン化に貢献します。適合はんだこて:FM-203/FM-204/FM-205/FM-206/FX-950/FX-951/FX-952/FM-202/FX-801 /FX-838 /FR-701/FR-702/FX-600/FX-601/FX-888/FX-888D/FX-889 /FX-100/FN-1010こて部:FM-2027/FM-2028/FM-2026/FM-2030 /FM-2031/FM-2032/FX-8002/FX-8301 /FX-8302/FX-8801/FX-8802/FX-8803/FX-8805/FX-1001/FX-1002/FN-1101/FN-1102こて先/ノズルシリーズ:T12(BCM/CM 型、BC/C 型、B 型、D 型、I 型、J 型、K 型、溝付き)/T13(全種)/T22(全種)/T30(全種)/T33(BC/C 型(スリムタイプ)、D 型(スリムタイプ)、溝付き(スリムタイプ))/T20 (全種)/T18 (全種)/T19(全種)/T31(全種)/T35(全種)/T36 (全種)回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:1670定格DC24V 140mA 、ACアダプター:DC24V 200mA
こて先/0.8C型
HAKKO(白光)¥999税込¥1,0991本当日出荷FX-600D/FX-600/FX-8801/FX-8803用こて先です。仕様鉛フリーはんだ対応トラスコ品番384-4072種別0.8C型使用できるはんだこてFX888使用できるこて部FX8801
こて先/CHIP 0.5L型
HAKKO(白光)¥4,998~税込¥5,498~1セット(2本)ほか当日出荷から31日以内出荷チップやSOPの取外しに便利なCHIP用ホットツイーザー用コテ先です。仕様鉛フリーはんだ対応種別0.5L型寸法(mm)0.5質量(g)100使用できるはんだこてFX888使用できるこて部FX8801
ハッコーFX-8802 26V-65W
HAKKO(白光)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷適合HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FX-888D、HAKKO FX-889トラスコ品番849-6981
こて先/CHIP 2.6C型
HAKKO(白光)¥4,998~税込¥5,498~1本ほか5日以内出荷から31日以内出荷チップやSOPの取外しに便利なCHIP用ホットツイーザーコテ先です。仕様鉛フリーはんだ対応種別2.6C型寸法(mm)2.6質量(g)180使用できるはんだこてFX888使用できるこて部FX8801
マウスキャップ
HAKKO(白光)¥389税込¥4281個5日以内出荷適合HAKKO FX-100、HAKKO FX-1002、HAKKO FX-888D、HAKKO FX-888トラスコ品番849-7946