カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
「fx889-81」の検索結果

ハッコーFX-889 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥29,980税込¥32,9781セット欠品中2種類のこて部が同時に使える2ポートデジタルはんだこて。 熱伝導率を高めたT19シリーズこて先を標準採用。 アジャストモード、プリセットモード、パスワード機能搭載。 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能。トラスコ品番818-4544セット内容こて部(こて先B型付き)(FX-8805-01)、こて台(FH801-81)、カラーバンド(2個)(B5125)、電源コード(B2387)消費電力(W)135電源AC100V 50/60Hzヒーターセラミックヒーター設定温度(℃)50~480標準こて先B型 (品番 T19-B)ステーション外形寸法(mm)157×121×149ステーション質量(kg)2.1こて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±1 (200~480℃の間で設定時)ステーション出力AC26Vこて部消費電力65W(26V)こて部リーク電圧<2mVこて部コード(m)1.2こて部全長(mm)222(こて先B型を付けた場合)こて部質量(g)52(こて先B型を付けた場合)プラグ形状2極接地型プラグ