カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
    • はんだごて(16)
    • こて台(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「fx951」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(25件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
はんだこて FM2028 HAKKO(白光)はんだこて FM2028HAKKO(白光)(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1セットほか
当日出荷
ロック式スリーブのはんだこてこて先の形状・作業内容に応じてスリーブの色を変えると、作業効率アップ。
適合機種FX-950、FX-951、FX-952コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
こて先スリーブ HAKKO(白光)こて先スリーブHAKKO(白光)(2件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷
カード HAKKO(白光)カードHAKKO(白光)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
耐熱パッド HAKKO(白光)耐熱パッドHAKKO(白光)
729税込802
1個
当日出荷
コンポジットタイプのこて先交換に。
こて先(T13・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T13・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
中継コード HAKKO(白光)中継コードHAKKO(白光)
729税込802
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
ハッコーFH-200 スポンジ付 HAKKO(白光)ハッコーFH-200 スポンジ付HAKKO(白光)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
本体とこて台を中継コードで接続しましたら、パワーセーブ機能が働きます。
電源コード 2極接地プラグ HAKKO(白光)電源コード 2極接地プラグHAKKO(白光)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
こて先クリーナー HAKKO(白光)こて先クリーナーHAKKO(白光)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
こて先の挿入を赤外線センサーが読み取り、ブラシが自動で回転。瞬時にこて先をクリーニング。 ブラシによるクリーニングは様々な形状のこて先に加え、送りパイプ組品を装着していても素早く確実にこて先をクリーニングすることが可能です。 FT-720 は短時間のこて先クリーニングに加え、水を使わないので温度低下を抑えることができ、作業効率の向上を図れます。 はんだ屑の飛散を低減するため、開口部を限りなく小さくしました。 FT-720によるクリーニングは作業環境のクリーン化に貢献します。
適合はんだこて:FM-203/FM-204/FM-205/FM-206/FX-950/FX-951/FX-952/FM-202/FX-801 /FX-838 /FR-701/FR-702/FX-600/FX-601/FX-888/FX-888D/FX-889 /FX-100/FN-1010こて部:FM-2027/FM-2028/FM-2026/FM-2030 /FM-2031/FM-2032/FX-8002/FX-8301 /FX-8302/FX-8801/FX-8802/FX-8803/FX-8805/FX-1001/FX-1002/FN-1101/FN-1102こて先/ノズルシリーズ:T12(BCM/CM 型、BC/C 型、B 型、D 型、I 型、J 型、K 型、溝付き)/T13(全種)/T22(全種)/T30(全種)/T33(BC/C 型(スリムタイプ)、D 型(スリムタイプ)、溝付き(スリムタイプ))/T20 (全種)/T18 (全種)/T19(全種)/T31(全種)/T35(全種)/T36 (全種)回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:1670定格DC24V 140mA 、ACアダプター:DC24V 200mA
こて先 溝付き HAKKO(白光)こて先 溝付きHAKKO(白光)
21,980税込24,178特価
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
こて先の先端に溝があるタイプ。 はんだ付け部分への熱供給が良く、フローアップ不足の解消が可能です。
こて先 T12-1402 スパチュラ 15.7 HAKKO(白光)こて先 T12-1402 スパチュラ 15.7HAKKO(白光)
49,980税込54,978
1セット(10個)
当日出荷
スパチュラ型仕様SMDタイプその他ハッコー912でT12こて先をご使用の際は、ロングニップルを必ず装着して下さい。適合機種ハッコーFM-2025(ステーション:FX-951、FX-952)ハッコー912(ハッコー942)
ガイドノズル 1.0mm ESD HAKKO(白光)ガイドノズル 1.0mm ESDHAKKO(白光)
969税込1,066
1個
当日出荷
適合HAKKO FX-8803、HAKKO 951/952、HAKKO 958/959トラスコ品番849-7838
エアーツールホルダー(ロック付) エスコエアーツールホルダー(ロック付)エスコ
7,250税込7,975
1個
翌日出荷
最大5本のエアーツールを収納可能。ツールボックス、カート、壁などに取り付けられ、簡単に取り出すことが可能です。盗難からエアーツールを守る南京錠取り付け穴付。(南京錠は付属しておりません)耐久性のあるパウダーコート仕上げ。取付ねじ無し。
材質スチール収納数5本取付穴径(Φmm)南京錠:約8サイズ(mm)約254×63×36(H)取付穴寸法(mm)ねじ:20×6×2個取付穴径(mm)9×5個
24.5x 14x345mm ツールホルダー(マグネット式) エスコ24.5x 14x345mm ツールホルダー(マグネット式)エスコ
4,840税込5,324
1本
翌日出荷
使用頻度の高い工具の一時的な整理に便利なマグネット式ツールホルダー
寸法(mm)345×24.5×14(H)質量(g)480アズワン品番64-7966-70
ツールホルダー マグネット式 エスコツールホルダー マグネット式エスコ
5,370税込5,907
1本
翌日出荷
マグネットがしっかりとツールを保持します。家庭、ガレージ、ワークショップでの工具保管に最適です。
寸法(mm)506×24.5×14(H)質量(g)730アズワン品番64-7966-71
ツールホルダー(ロック付) エスコツールホルダー(ロック付)エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
ロック機能により、貴重な引き出しスペースを取らず工具をツールボックスに固定。計13個の収納スロットがあります。ほとんどのツールボックスやカートにフィットする取り付け穴付。
材質スチール収納数13本取付穴径(Φmm)南京錠:7サイズ(mm)660×64×44(H)取付穴寸法(mm)ねじ:160×6.5×2個穴径9.5(3/8”)×4個、11(7/16”)×1個、12(1/2”)×4個、16(5/8”)×2個、19(3/4”)×2個
ガイドノズル 1.6mm ESD HAKKO(白光)ガイドノズル 1.6mm ESDHAKKO(白光)
879税込967
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FX-8803、HAKKO 951/952、HAKKO 958/959トラスコ品番849-7840
ガイドノズル 0.8mm ESD HAKKO(白光)ガイドノズル 0.8mm ESDHAKKO(白光)
969税込1,066
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FX-8803、HAKKO 951/952、HAKKO 958/959トラスコ品番849-7837
ガイドノズル 1.2mm ESD HAKKO(白光)ガイドノズル 1.2mm ESDHAKKO(白光)
969税込1,066
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FX-8803、HAKKO 951/952、HAKKO 958/959トラスコ品番849-7839
ガイドノズル 0.6mm ESD HAKKO(白光)ガイドノズル 0.6mm ESDHAKKO(白光)
849税込934
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FX-8803、HAKKO 951/952、HAKKO 958/959トラスコ品番849-7836
こて先 T12-1401 スパチュラ 10.4 HAKKO(白光)こて先 T12-1401 スパチュラ 10.4HAKKO(白光)
69,980税込76,978
1セット(10個)
5日以内出荷
スパチュラ型仕様SMDタイプその他ハッコー912でT12こて先をご使用の際は、ロングニップルを必ず装着して下さい。適合機種ハッコーFM-2025(ステーション:FX-951、FX-952)ハッコー912(ハッコー942)
関連キーワード
はんだごてカテゴリ