カテゴリ
- 制御機器(4)
- 測定用品(2)
- 物流用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fxl-2」の検索結果

電圧レベルシフタ onsemi
onsemi¥349税込¥3841箱(5個)7日以内出荷仕様●伝播遅延テスト条件:15pF●低レベル出力電流 Max:24mA●論理回路:FXL寸法(mm)2.1×1.6×0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性電圧レベルトランスレータ、Fairchild Semiconductor実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)3.6、(Min) 1.11チップ当たりのエレメント数1高レベル出力電流(mA)-24最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40出力タイプ3ステート
ON Semiconductor FXLシリーズ 2ビット 2電源 低電圧 レベルトランスレータ
ON SEMICONDUCTOR¥349税込¥3841袋(5個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
FXロック25 5.5M
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷落としても建材を傷つけにくい、弾性樹脂でカバーしています。新型アーマードケースカバーが、落下時の衝撃からコンベを守り、建材へのダメージを防ぎます。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパーです。大型ベルトクリップ付です。ツーバイフォー、パネル工法に役立つヨンゴーゴーピッチ表示付です。0点補正移動爪を採用しています。用途長さ測定用。仕様ベルトクリップ付・爪飛び防止用プロテクター付・ショックアブソーバー付・フックガードバンパー・落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース材質テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマ―樹脂テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートル目盛、JIS1級
FXロック25 5.5M尺目
タジマツール(TJMデザイン)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷落としても建材を傷つけにくい、弾性樹脂でカバーしています。新型アーマードケースカバーが、落下時の衝撃からコンベを守り、建材へのダメージを防ぎます。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパーです。大型ベルトクリップ付です。ツーバイフォー、パネル工法に役立つヨンゴーゴーピッチ表示付です。0点補正移動爪を採用しています。用途長さ測定用。仕様ベルトクリップ付・爪飛び防止用プロテクター付・ショックアブソーバー付・フックガードバンパー・落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース材質テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマ―樹脂テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様尺相当目盛
電圧レベルシフタ onsemi
onsemi¥349税込¥3841袋(5個)7日以内出荷論理回路 = FXL。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = MicroPak。ピン数 = 10。寸法 = 2.1 x 1.6 x 0.5mm。低レベル出力電流 Max = 24mA。高レベル出力電流 Max = -24mA。伝播遅延テスト条件 = 15pF。動作供給電圧 Max = 3.6 V。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 1.1 V。動作温度 Min = -40 ℃。電圧レベルトランスレータ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, I/Oエキスパンダ 8, I2C UMLP FXL6408UMX
onsemi¥669税込¥7361袋(10個)7日以内出荷I/Oチャンネル数 = 8。インターフェース = I2C。ピン数 = 16。パッケージタイプ = UMLP。クロック周波数 = 400kHz。実装タイプ = 表面実装。最大供給電圧 = 3.6 V。最小供給電圧 = 1.65 V。Fairchild Semiconductor シリアル入出力ペリフェラルRoHS指令(10物質対応)対応