カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)

「fy 17l83」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天埋ルーバー 格子タイプ・ホワイト Panasonic(パナソニック)

    天埋ルーバー 格子タイプ・ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1台
    4日以内出荷
    シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット 住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易
    材質PP樹脂ホワイトタイプ格子
  • 別売ルーバー Panasonic(パナソニック)

    別売ルーバー

    Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PP樹脂
  • 天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8)

    Panasonic(パナソニック)
    8,098税込8,908
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    樹脂製の低騒音形本体とルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    質量(kg)1.0(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)7.6/9.3適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)23/23有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)80.5/80.5、(直管相当長30m)76/76換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95
  • 丸形天井埋込換気扇 別売りルーバー Panasonic(パナソニック)

    丸形天井埋込換気扇 別売りルーバー

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1台
    5日以内出荷
    開口面積(cm2)159ルーバー寸法(mm)20×□240
  • 天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-17JDK8) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-17JDK8)

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
    材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.05/0.03(m3/h)適合パイプ径(Φmm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)3.6/1.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)177角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)75/50
  • 別売ルーバー Panasonic(パナソニック)

    別売ルーバー

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    金属製なので台所におすすめです。
    ホワイト色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
  • HIエルボ モノタロウ

    HIエルボ

    モノタロウ(47件のレビュー)
    44税込48
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI使用流体水道用
  • HIソケット モノタロウ

    HIソケット

    モノタロウ(19件のレビュー)
    43税込47
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI使用流体水道用
  • 天井埋込形換気扇 別売りルーバー リフォーム用 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 別売りルーバー リフォーム用

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
    材質PP樹脂ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
  • HIエルボ セキスイ

    HIエルボ

    セキスイ(16件のレビュー)
    73税込80
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
  • 天埋ルーバー 格子タイプ・リフォーム用 Panasonic(パナソニック)

    天埋ルーバー 格子タイプ・リフォーム用

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1台
    5日以内出荷
    シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット。 厚さ13mmの薄型グリル。 住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー。 スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易。
    用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。適合機種天井埋込形換気扇ルーバー別売17タイプ用厚さ(mm)13材質(ルーバー)樹脂製(PP樹脂)色(マンセル値)ホワイト3.2Y8.9/0.6
  • 給排気グリル 三菱電機

    給排気グリル

    三菱電機(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
    仕様薄形十字格子デザイングリル(厚さ15mm)、グリル脱着式質量(kg)0.2取付場所天井・壁・床外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×170×175
  • 浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気 Panasonic(パナソニック)

    浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
    仕様ストレート排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト7m相当
  • 天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
    用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
  • 天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-17B7) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-17B7)

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
    材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)1.7(本体のみ)適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)7.5/8.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)76/77、(直管相当長30m)72/72換気風量(m3/h)(50/60Hz)85/85
  • 天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8V) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8V)

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    樹脂製の常時換気付・低騒音形本体とルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    質量(kg)1.0(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)強:7.6、弱(常):2.3/強:9.3、弱(常):2.6適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
  • 天埋換気扇(鋼板)常時換気付ルーバーセット(本体FY-17B7V) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(鋼板)常時換気付ルーバーセット(本体FY-17B7V)

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷
    鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
    材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)1.7(本体のみ)適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)強:7.5、弱(常):2/強:8.5、弱(常):2.3適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)強:27.5、弱(常):16/強:27.5、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:76、弱(常):27/強:77、弱(常):27、(直管相当長30m)強:72、弱(常):26/強:72、弱(常):26換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:85、弱(常):30/強:85、弱(常):30
  • 天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-17J8 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-17J8

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    用途浴室 、トイレ、洗面所 、居間、事務所・店舗
  • 天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)ルーバーセット(本体FY-17J8VC) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)ルーバーセット(本体FY-17J8VC)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    付属品換気スイッチ質量(kg)1.2(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)強:7.6、弱(常):2.3/強:9.3、弱(常):2.6適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
  • すっぽり覆える換気扇カバーNEW 東洋アルミエコープロダクツ

    すっぽり覆える換気扇カバーNEW

    東洋アルミエコープロダクツ(8件のレビュー)
    379税込417
    1個(1枚)ほか
    当日出荷
    樹脂製だから店頭で変形しない。取付け時の見た目が良い。クリップと金具が外れない。羽根直径20cmにも対応。
  • 給排気グリル 三菱電機

    給排気グリル

    三菱電機(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    薄形デザイングリル採用(厚さ15mm)。風量調節機構付(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。グリル着脱式。抜け止め金具付(スプリング式)。取付場所:天井壁床(ただし、踏みつけられない場所)
    質量(kg)0.2
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
    用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応仕様電源接続部/本体外部材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製ホワイト適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)100色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
  • ダクト換気扇用スタンダード格子 東芝キヤリア

    ダクト換気扇用スタンダード格子

    東芝キヤリア
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    表面処理(本体カバー)艶あり色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
  • すっぽり覆える換気扇カバー 東洋アルミエコープロダクツ

    すっぽり覆える換気扇カバー

    東洋アルミエコープロダクツ(1件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    翌々日出荷