カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(18)
- 建築金物(2)
「fy 25gsu3」の検索結果

有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製
Panasonic(パナソニック)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷適合機種FY-25GSUD,25GSU3,25GTU3材質軟鋼線材製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)316寸法B(mm)104寸法C(mm)112
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気
三菱電機(4件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から4日以内出荷適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷適合機種FY-25GSUD,25GSU3,25GTU3,25GSX4,25GTX4,25GSXS4,25GTXS4材質ステンレス製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)316寸法B(mm)104寸法C(mm)112
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷適合機種FY-30GSUD,30GSU3,30MSU3,30MTU3,30GTU3,30GSX4,30MSX4,30GTX4,30GSXS4,30GTXS4材質ステンレス製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)386寸法B(mm)130寸法C(mm)137
OHM 換気扇
オーム電機(48件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1台当日出荷オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付定格電圧(V)100コード長さ(m)0.7操作方法引きひも
一般換気扇
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から4日以内出荷材質オリフィス:樹脂製電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
有圧換気扇(圧力扇)用安全リアガード
スイデン(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から3日以内出荷有圧換気扇用安全ガード用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合は、ご使用下さい。付属品結束バンド×4本仕様ガードのみ材質軟鋼線
産業用有圧換気扇 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から6日以内出荷周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。仕様●低騒音形●羽根逆取付け、リード線入れかえで給気可能材質鋼板製寸法L(mm)2-Φ15適合場所産業用基準周囲温度(℃)-30~50色(マンセル値)9YR8.4/0.5電源(三相/V)200
天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)
Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製