カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
- クリーンルーム用品(4)
- 日用品(1)
- 住設機器(1)
絞り込み
「fy fdc」の検索結果

パイプファン 給気形 微小粒子用フィルター
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷適合機種FY-08PS9VD-W/-C、FY-08PS9D-W/-C材質不織布捕集効率(%)98%以上(粒径10μm以上、質量法)
気調システム 交換用中性能フィルター
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷仕様アレルバスター添着適合機種FY-BFG042、FY-BFG062、FY-BFB062
気調システム 中性能フィルター
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚4日以内出荷1Pass除去率(計数法、粒径10μm以上)90%以上(処理風量50m3/h時)仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌、カテキン添着、交換のめやす約2年適合機種FY-12VBD1A、FY-80VB1A、FY-12VB1A
取替用フィルター
Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(2枚)当日出荷細かい繊維を組み合わせたフィルター構造で油をしっかりキャッチ 樹脂製 2枚入り用途台所
低圧力損失中性能フィルタ レルフィ
日本無機(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から26日以内出荷独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
防かび低圧力損失中性能フィルタ エレルタ
日本無機¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から31日以内出荷ろ材に防かび剤を付与しました。ろ材上に捕集したかびの増殖が抑制されるため、二次汚染を改善することが出来ます。用途食品工場。一般ビル空調用。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:エレクトレット不織布(防カビ)、シール材:ポリウレタン、ガスケット:クロロプレンタイプ流出側使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
カチッと換気扇フィルター パナソニック用 2枚入り
ELPA(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(2枚)当日出荷◇汚れた換気扇フィルターは排気効率が低下します。快適な住環境維持の為に定期的に交換することをおすすめします。用途◇パナソニック用 ◇純正フィルター型番:FY-FTT251(旧FY-FT25・旧FY-FTT25)/FY-FST25(旧FY-FS251・旧FY-FS25) ◇入数:2枚 ◇材質:フィルター枠部:ABS樹脂 フィルター部:ポリエステル、モダアクリル ◇適合換気扇:FY-25TH FY-25YH2 FY-25YH3 FY-25YH4 FY-25YH5FY-25PH2 FY-25PH3 FY-25PH4 FY-25PH5FY-25EH2 FY-25EH3 FY-25EH4 FY-25EH5材質フィルター枠部:ABS樹脂、フィルター部:ポリエステル、モダアクリル適合機種メーカーパナソニック用使用場所換気扇まわり適合純正型番フィルター/FY-FTT251(旧FY-FT25・旧FY-FTT25)/FY-FST25(旧FY-FS251・旧FY-FS25)
パイプファン用 交換用給気清浄フィルター 【受注品】
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷対象商品を通過する空気に含まれる粒子数を粒子径別に測定しワンパス(1回通過)補修効率をメーカー基準により評価したものです。仕様補修効率(%)(※粒子径2.0μm以上・計数法):97適合機種FY-CL08PS9D2材質不織布交換目安約1年
ろ材交換形低圧力損失中性能フィルタ レルフィ
日本無機¥27,980~税込¥30,778~1台6日以内出荷から26日以内出荷独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。ろ材のみの廃棄。フレームは繰り返し使用可能です。用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、床材:ウレタンフォーム、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
塩害対策低圧力損失中性能フィルタ レルフィ
日本無機¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷から30日以内出荷独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。高撥水性ろ材の採用及び特殊シール方式により、潮解による再飛散を防止します。用途海沿いの一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
パイプファン 排気形
Panasonic(パナソニック)(44件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
交換用フィルター(アレルバスター搭載)
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥699税込¥7691枚当日出荷アレル物質(花粉、ダニの死がい・フンなど)や雑菌、ウイルスなどの活動を抑制する「アレルバスター」「バイオ除菌」「カテキン」をフィルター表面に塗布。(除去効率:質量法で粒径10μm以上を80%以上)用途居間適合機種自然給気口用(GKFタイプ)寸法(mm)Φ120×t6.5交換目安約2年
パイプファン 給気形・本体スイッチ付
Panasonic(パナソニック)¥8,698~税込¥9,568~1台3日以内出荷から4日以内出荷用途居間 、建物全体色ホワイト取付壁面取付形適合パイプ径(Φmm)100
フィルター付換気扇
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷から4日以内出荷材質オリフィス:樹脂製適合場所台所用電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製