カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fy-08pfh9d」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプファン シツドセンサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン シツドセンサー付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    4日以内出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    付属品フィルター仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付質量(kg)0.67色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7適合パイプ径(Φmm)Φ100シャッター電気式操作方法湿度センサー騒音値(dB)(50/60Hz)21/21開口面積(cm2)80換気風量(m3/h)(50/60Hz)49/49
空調/換気関連部品カテゴリ