カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fy-15pf」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般換気扇 スタンダード Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇 スタンダード

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    フィルターやルーバーを取り付けることはできません。 埋込スイッチ等との連動はできません。
    仕様スイッチ内蔵・引きひも式質量(kg)1.6方式連動式消費電力(W)(50/60Hz)15.5/17.0シャッター連続式、3換気風量(m3/h)290/325(50/60Hz)埋め込み寸法(mm)175角騒音値(dB)(50/60Hz)34.0/36.5
  • 台所用換気扇 BL認定 Panasonic(パナソニック)

    台所用換気扇 BL認定

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1台
    欠品中
    仕様スタンダード、排気、ワンタッチ着脱油受け材質オリフィス:樹脂製質量(kg)1.8タイプBL認定商品スイッチ内蔵:引きひも式ハネ径(cm)15適合場所台所用消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/29シャッター連動式基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製認定番号BLVU032126埋め込み寸法(mm)175角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/42色(マンセル値)オリフィス:5.1Y9.2/0.5、羽根:5.1Y9.2/0.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)425/445
  • スタンダード換気扇 Panasonic(パナソニック)

    スタンダード換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
    用途局所換気用質量(kg)1.6消費電力(W)(50/60Hz)15.5/17寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)26.6×24×5埋め込み寸法(mm)175角騒音値(dB)(50/60Hz)34/36.5風量(m3/h)(50/60Hz)290/325羽根径(Φmm)150
空調/換気関連部品カテゴリ