カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 配管・水廻り設備部材(2)

「fy-17cb」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
    用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
    用途浴室仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)1.2材質(本体)樹脂タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ適合場所浴室消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5適合パイプ径(Φmm)100材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
    用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応仕様電源接続部/本体外部材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製ホワイト適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)100色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
  • 別売ルーバー Panasonic(パナソニック)

    別売ルーバー

    Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PP樹脂
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    用途常時・局所換気兼用仕様電源接続部/本体外部適合パイプ径(Φmm)150色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
  • パイプファン 排気形 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 排気形

    Panasonic(パナソニック)(44件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
    マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
  • 天埋換気扇(自動運転形・人感センサー) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(自動運転形・人感センサー)

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    トイレから24時間低風量換気を行いながら人の入室をセンサーが感知して急速運転、退室後最大15分の残遅運転でニオイなどを排出したのち常時換気運転に戻ります。 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 人感センサー付 風圧式高気密シャッター 電源接続部-本体外部
    材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)1.3適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)強:7.8、弱(常):2.6/強:9.5、弱(常):2.9適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
  • コントロール部材 換気扇スイッチ Panasonic(パナソニック)

    コントロール部材 換気扇スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    ONOFFの切替用 ~10W用 スイッチ定格0.5A 24時間ラベル入り
  • OHM 浴室用換気扇 オーム電機

    OHM 浴室用換気扇

    オーム電機(13件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100
  • 天井用換気扇格子パネルタイプ 高須産業

    天井用換気扇格子パネルタイプ

    高須産業(18件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。
    種別シロッコファン材質プラスチック質量(kg)1.6ホワイト定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×238×183消費電力(W)(50/60Hz)11.1/11.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)175角騒音値(dB)(50/60Hz)29/29風量(m3/h)(50/60Hz)88/88
  • 天井埋込形換気扇 給気専用 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 給気専用 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    高効率モーターで低消費電力。 デュアルテーパーシロッコファン。 電源接続部:本体内部。 シャッターなし。 給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。
    用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、24時間常時換気推奨給気、スライドユニット質量(kg)1.6材質(本体)樹脂タイプ給気形・常時換気タイプ、30m3hタイプ適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)4.5/4.5適合パイプ径(Φmm)100材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)16/16風量(m3/h)(50/60Hz)33/33有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)30/30、(直管相当長30m)28/28
  • 天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-17J8 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-17J8

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    用途浴室 、トイレ、洗面所 、居間、事務所・店舗
  • 天井埋込形換気扇 ルーバー別売タイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバー別売タイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーパーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。
    用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応仕様電源接続部/本体外部風圧式高気密シャッター付。材質(本体)鋼板製/(羽根)樹脂製適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)100
  • 天井埋込形換気扇 別売りルーバー リフォーム用 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 別売りルーバー リフォーム用

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
    材質PP樹脂ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
  • フィルター付換気扇 Panasonic(パナソニック)

    フィルター付換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質オリフィス:樹脂製適合場所台所用電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
  • 天埋換気扇(電気式シャッター付き) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(電気式シャッター付き)

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    電気式シャッター搭載の低騒音・耐湿形シリーズ。 冬季の入浴中など換気扇、停止時にはシャッターを閉じて外気の侵入を抑制。 高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。 羽根が簡単に外せてお掃除性ラクラク。 電気式シャッター付。耐湿仕様。電源接続部-本体外部。
    用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。寸法(mm)埋込:177角質量(kg)1.5材質(本体)樹脂製スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)方式ダクト式消費電力(W)(50/60Hz)8.6/10.3適合パイプ呼び径Φ100mm材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製騒音値(dB)(50/60Hz)23/23色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)152有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:80.5/80.5、直管相当長30m:76/76換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95
  • デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ120mm) KVK

    デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ120mm)

    KVK(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    用途浴室用タイプ節水適合場所浴室ホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25ハンドル色取付ピッチ(mm)120商品タイプデッキタイプ
  • シャワーバス水栓 浴槽・洗い場兼用デッキ 2ハンドル(ミーティス) INAX(LIXIL)

    シャワーバス水栓 浴槽・洗い場兼用デッキ 2ハンドル(ミーティス)

    INAX(LIXIL)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ホールインワン(ガスふろ給湯器 壁貫通タイプ)専用浴槽と組み合わせて使える水栓です。
    呼び径(mm)13取付穴水栓/Φ25±2(2個)適合場所浴室機能逆止弁付、抗菌ハンドル、防カビホースJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)水栓:25±2(2個)工法乾式工法吐水口長さ(mm)300湯水芯々(mm)140
  • ダクト用換気扇 日本電興

    ダクト用換気扇

    日本電興(6件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60