カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(87)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
- 制御機器(5)
- 電気材料(5)
- メカニカル部品(5)
- バッテリー・電装(4)
- 自動車純正部品(3)
- 安全標識(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(85)
- SMC(27)
- CKD(16)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- 千代田通商(4)
- 三菱電機(4)
- カナテクス(4)
- 未来工業(3)
- エスコ(2)
- ホンダ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- KEMET(2)
- オーム電機(1)
- サクラクレパス(1)
- 昭和技研工業(1)
- 大王製紙(1)
- 富士電機(1)
- アイシス(1)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fy-20」の検索結果

ワンタッチカラーエフ( プラスチック製・線名札)小判型
未来工業(2件のレビュー)¥459税込¥5051パック(20枚)当日出荷取り付けワンタッチ! 結束部を穴に通すだけで取り付けられます。長さ(mm)100(結束部)形状小判形色白
一般換気扇
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から5日以内出荷材質オリフィス:樹脂製電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2FY20)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷サイズ20取付支持形式(F) フランジ形揺動角度(90) 90°軸(Y) 両軸一面取磁石内蔵有無(-) 磁石なし接続ポート位置(-) ボディ側面
中間ダクトファン
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能〔FY-20DZ4は5台,FY-23DZ4は3台まで(FY-SV11W使用の場合)〕(FY-18DZG4を除く)用途居間・事務所・店舗用仕様強-弱速調付材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製質量(kg)7.7寸法H(mm)140寸法A(mm)680寸法F(mm)140寸法D(mm)330(308~358)寸法E(mm)280寸法B(mm)450寸法C(mm)350(325~375)適合場所居間・事務所・店舗用消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57.0/67.0、(排・弱)29.5/32.0寸法I(mm)240寸法G(mm)113適合パイプ径(Φmm)Φ150換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)450/450、(排・弱)290/280
ワンタッチカラーエフ
未来工業(6件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(20枚)当日出荷本体とヒモが水に強い樹脂製・ワンタッチタイプで取付ラクラク用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに材質(本体)S-PVC本体白色材質(ひも)S-PVC
一般換気扇 フィルター付
Panasonic(パナソニック)¥9,198税込¥10,1181台当日出荷お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。 お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。 薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ 油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1色ホワイト、羽根:ホワイト寸法H(mm)壁の厚さに合わせる材質(フィルター)枠部:ABS樹脂、ろ布部:PET樹脂寸法E(mm)90フィルター付機能排気電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機定格時間連続騒音値(dB)(50/60Hz)35/36適合フィルターFY-FTT251
ガラス窓用換気扇 ウィンペット
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台欠品中開閉できない窓ガラスに取付けできます。質量(kg)1.6加工径(mm)(ガラス)248消費電力(W)(50/60Hz)16.0/17.0換気風量(m3/h)450/504騒音値(dB)(50/60Hz)35.5/38.5
台所用換気扇 強弱速調付 金属製
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から5日以内出荷火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。仕様●強-弱・速調付、排気・強-弱・引きひも連動式シャッター●埋込スイッチ等との連動はできません材質オリフィス:鋼板製スイッチ内蔵:引きひも式適合場所台所用基準周囲温度(℃)-10~40材質(羽根)アルミ色(マンセル値)オリフィス:7.5YR8.9/0.7、羽根(グレー):3.1Y6.8/0.5
一般換気扇 フィルター無
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。 お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。 薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ 油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1質量(kg)1.9色ホワイト、羽根:ホワイト定格1Φ100Vハネ径(cm)20フィルター無消費電力(W)(50/60Hz)15.0/17.0機能排気電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機定格時間連続電流(A)(50/60Hz)0.175/0.178埋め込み寸法(mm)250騒音値(dB)(50/60Hz)34.5/35.0風量(m3/h)(50/60Hz)550/565
丸型天井埋込形換気扇
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷から5日以内出荷用途常時・局所換気兼用適合パイプ径(Φmm)100色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
一般換気扇本体・ルーバーセット
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1セット当日出荷から5日以内出荷仕様インテリア形(ルーバー付)、ワンタッチ着脱羽根材質オリフィス:樹脂製適合場所居室・店舗・事務所用電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
エアハンド(Y形) HFYシリーズ
AirTAC¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から16日以内出荷使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
インテリア形換気扇 別売りルーバー
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷から5日以内出荷お部屋の雰囲気に合わせて選べるインテリア形換気扇。 モダンなオフィスから和室まで設置場所によってタイプが選べます。
ダクト用送風機器 消音ボックス付
Panasonic(パナソニック)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷から5日以内出荷高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く) 羽根車は鋼板製極数4電源(V)三相200V寸法G(mm)6
SFY看板
セフテック¥5,798税込¥6,3781台5日以内出荷幅285mmのスリムサイズ看板です。 蛍光力の高輝度シートなので夜間でも視認性が高いです。タイプ蛍光高輝度反射取付方式スタンド式寸法(幅W×高さH)(mm)275×1400
天井埋込形ナノイー発生機
Panasonic(パナソニック)¥47,980税込¥52,7781台5日以内出荷ナノイーX搭載。ナノイーは、水に包まれた微粒子イオンです。ナノイー Xは、ナノイーに比べて、効果の元であるOHラジカルをより多く含む微粒子イオンです。用途お部屋の気になるニオイを脱臭、付着菌の除菌。脱臭できるニオイの種類:タバコ臭、体臭、ペット臭、調理臭、生ごみ臭、焼肉臭 12畳空間の付着臭を、8時間の使用で臭気強度1低減・・パナソニックエコシステムズ試験結果 6畳空間の付着菌を、8時間の使用で99%除菌・・(一財)北里環境科学センター調べ適合天井厚さ:9~35mm質量(kg)1.4消費電力(W)7.7/8.1電源(単相/V)100 50/60Hz騒音値(dB)25/25適合床面積1台あたりの適用床面積の目安は脱臭が20m2(12畳)まで、除菌が10m2(6畳)までです。(天井高さ2.5m時)風量(m3/h)32/32
フィルター付換気扇
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷から5日以内出荷材質オリフィス:樹脂製適合場所台所用電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
丸形天井埋込換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥7,198税込¥7,9181台4日以内出荷電源接続部:本体外部速結端子用途浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用、角形ルーバー質量(kg)1.7色マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプ低騒音形100mm3hタイプ適合場所浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排)13/14適合パイプ径(Φmm)100材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)200騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)85/85、(30Pa)(排)70/70、(50Pa)(排)56/56開口面積(cm2)159
レーザーピーチリサイクル
大王製紙¥8,298~税込¥9,128~1箱当日出荷から翌々日出荷ラミネート不要の耐水紙です。 レーザープリンターで印字ができます。 フィルム素材のため耐水、耐久度があります。 全体重量のうち「PETボトル再生材」を25%以上使用しています(PETボトルリサイクル推奨マーク認定済)。用途屋外掲示物、工事看板、注意表示などに。材質発泡ポリエステルフィルム(PETボトル再利用品)入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザープリンター
ロータリージョイント AC
昭和技研工業¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から10日以内出荷形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.47最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気
壁掛け熱交換気扇(1パイプ)
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷から5日以内出荷静音設計(20m3/h用:19db、30m3/h用:27db) 従来機種比約35%のサイズダウンで小型化 PM2.5を95%捕集用途屋内用質量(kg)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×332×280(本体ダクト含む)適合パイプ径(Φmm)150換気量率(%)有効:92
中間ダクトファン
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能。(FY-18DZS4は除く)(FY-SV11Wで5台まで)用途居間・事務所・店舗用仕様風圧式シャッター、強-弱速調付材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製質量(kg)9.0寸法H(mm)140寸法A(mm)930寸法F(mm)140寸法D(mm)330(308~358)寸法E(mm)280寸法B(mm)450寸法C(mm)350(325~375)適合場所居間・事務所・店舗用消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57.0/67.0、(排・弱)29.5/32.0寸法I(mm)240寸法G(mm)113適合パイプ径(Φmm)Φ150換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)450/450、(排・弱)290/280
丸形天井埋込換気扇 ルーバー別売り 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581台5日以内出荷電源接続部:本体外部速結端子用途浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)1.4材質(本体)樹脂タイプ低騒音形100mm3hタイプ適合場所浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排)13/14適合パイプ径(Φmm)100材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)200騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)85/85、(30Pa)(排)70/70、(50Pa)(排)56/58
ダクト用送風機器 消音ボックス付
Panasonic(パナソニック)¥75,980税込¥83,5781台5日以内出荷高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:気流ガイドでドレンパン自体を効率よく風路の一部とした専用風路”ボトム・スライダーフロー”の採用で、薄型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。 消音BOXとドレンパンを一体化し、熱・匂い・煙等の風路外への漏れを抑制。 ”高低差20mmのハイテーパードレンパン”の採用により、ドレン水を効率的に排水。 ”着脱可能ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。 許容吸込み空気温度”max60℃”に対応。 ドレン配管の位置を左右選択可能。 ドレン抜き方向を回転可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。 羽根車は鋼板製。極数4電源(V)単相100V