カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(13)
絞り込み

「fy-24bk7」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-24BK7) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-24BK7)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
    材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)2.8(本体のみ)適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)15/16.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)31.5/31.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)125/130、(直管相当長30m)112/118換気風量(m3/h)(50/60Hz)175/172
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24BK7 Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24BK7

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    4日以内出荷
    鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
    用途事務所、店舗材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:15、60Hz:16.5適合パイプ径(Φmm)呼び100設置場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W/m)0.15埋め込み寸法(mm)240角有効換気量(m3/h)50Hz:105、60Hz:111
  • 天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,198税込¥10,118
    1台
    3日以内出荷
    高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
    用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)2.8材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形175mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5適合パイプ径(Φmm)100材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31.5/31.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排)175/172有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)125/130、(直管相当長30m)112/118
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    3日以内出荷
    住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ フィルター付 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ フィルター付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    衣服などのホコリをキャッチ。換気扇の内部の汚れを抑えます。掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)材質(フィルター)PP樹脂適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質(ルーバー)PP樹脂
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    3日以内出荷
    高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
    用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)2.8材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形175mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5適合パイプ径(Φmm)100材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31.5/31.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排)175/172有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)125/130、(直管相当長30m)112/118
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    金属製なので台所におすすめです。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所材質鋼板色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ インテリアフィット形 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ インテリアフィット形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質(ルーバー)ABS樹脂パネル塩ビ鋼板
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    4日以内出荷
    住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂色ライトブラウン(マンセル値8.1YR7.0/4.0)適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
  • 天井埋込形換気扇 本体・ルーバーセット品番 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 本体・ルーバーセット品番

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1組
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ リフォーム用 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ リフォーム用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ 天然木製 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ 天然木製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。 天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
    用途居室・事務所材質木製(杉)適合場所居室・事務所
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    5日以内出荷
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
関連キーワード
空調/換気関連部品カテゴリ
関連カテゴリ