カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 建築金物(1)
絞り込み

「fy-60hf4」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気 Panasonic(パナソニック)

    浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    当日出荷
    排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
    仕様ストレート排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト7m相当
  • 浅型レンジフード用部材 角丸アダプター 直角排気 Panasonic(パナソニック)

    浅型レンジフード用部材 角丸アダプター 直角排気

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    欠品中
    補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
    仕様直角排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト11m相当
  • レンジフード用部材 屋外フード 消火ダンパー Panasonic(パナソニック)

    レンジフード用部材 屋外フード 消火ダンパー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    延焼のおそれのある場合や防火区画にて使用 防鳥網付
    適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質ステンレス製t1.5mm溶断温度(℃)120±7
  • 浅型レンジフード用部材 絶縁枠 Panasonic(パナソニック)

    浅型レンジフード用部材 絶縁枠

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    レンジフードの取り付け壁面がステンレスなど金属板の場合に使用します。 組立式
    適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質硬質塩化ビニール色マンセル値2.5GY8.0/0.5
  • 浅型レンジフード用部材 不燃枠 Panasonic(パナソニック)

    浅型レンジフード用部材 不燃枠

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷
    組立式
    適合FY-HCS30(屋外フード)適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質ケイ酸カルシウム板(板厚20mm)
  • レンジフード用部材 屋外フード(金属製) Panasonic(パナソニック)

    レンジフード用部材 屋外フード(金属製)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    4日以内出荷
    組立式
    用途浅形レンジフード用部材適合機種浅形レンジフード(角ダクトタイプ)全機種 FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2材質亜鉛鋼板質量(kg)1板厚(mm)8