カテゴリ

  • 空調・電設資材(7)
  • 建築金物(1)
絞り込み

「fy-70hf4」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンジフード 浅形レンジフード Panasonic(パナソニック)レンジフード 浅形レンジフードPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
ソフトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式)
ホワイト(マンセル値N9.3)消費電力(W)(50/60Hz)(強)57/69.5、(中)45/45、(弱)36/36風量(m3/h)(50/60Hz)(強)650/650、(中)390/360、(弱)230/210騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5/45、(中)34/34、(弱)26/26排気口300×110
浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気 Panasonic(パナソニック)浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト7m相当
浅型レンジフード用部材 角丸アダプター 直角排気 Panasonic(パナソニック)浅型レンジフード用部材 角丸アダプター 直角排気Panasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様直角排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト11m相当
レンジフード用部材 屋外フード 消火ダンパー Panasonic(パナソニック)レンジフード用部材 屋外フード 消火ダンパーPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
延焼のおそれのある場合や防火区画にて使用 防鳥網付
材質ステンレス製t1.5mm適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)溶断温度(℃)120±7
レンジフード用部材 屋外フード(金属製) Panasonic(パナソニック)レンジフード用部材 屋外フード(金属製)Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1台
3日以内出荷
組立式
用途浅形レンジフード用部材材質亜鉛鋼板適合機種浅形レンジフード(角ダクトタイプ)全機種 FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2質量(kg)1板厚(mm)8
浅型レンジフード用部材 防火ダンパー Panasonic(パナソニック)浅型レンジフード用部材 防火ダンパーPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質鋼板t1.6mm溶断温度(℃)120±7
浅型レンジフード用部材 絶縁枠 Panasonic(パナソニック)浅型レンジフード用部材 絶縁枠Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
レンジフードの取り付け壁面がステンレスなど金属板の場合に使用します。 組立式
適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質硬質塩化ビニールマンセル値2.5GY8.0/0.5
浅型レンジフード用部材 不燃枠 Panasonic(パナソニック)浅型レンジフード用部材 不燃枠Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
組立式
適合FY-HCS30(屋外フード)適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質ケイ酸カルシウム板(板厚20mm)