カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 住設機器(1)
絞り込み
「fy-sz002」の検索結果

エコナビ搭載 洗浄機能付フラット形レンジフード
Panasonic(パナソニック)¥189,800~税込¥208,780~1台4日以内出荷調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ〈洗浄-切-常時換気-エコナビ-風量切替(弱-中-強)-照明〉 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 吊戸棚対応奥行き寸法:375mm±10mm DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 BLⅢ型相当品 ファンフィルター採用 ファンフィルターの自動洗浄機能付 約月1回の洗浄で10年間ファンフィルターを取り外さずお掃除が可能です。仕様整流板捕集方式色シルバータイプ24時間・局所換気兼用消費電力(W)28.5(強)、10.5(中)、8(弱)、5(常時)騒音値(dB)39(強)、32(中)、27(弱)、22(常時)照明LED(5W)適合パイプ呼び径Φ150換気風量(m3/h)420(強)、300(中)、220(弱)、130(常時)
レンジフード センターフード DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)> 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5開口面積(cm2)304表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135油捕集効率(%)約60
レンジフード マントルフード DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ〈切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)〉 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ55~90cm、24時間・局所換気兼用材質フード前面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135
レンジフード サイドフード DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)> 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5開口面積(cm2)304表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135油捕集効率(%)約60
CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2FY30)
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷サイズ30取付支持形式(F) フランジ形揺動角度(180) 180°軸(Y) 両軸一面取磁石内蔵有無(-) 磁石なしベーン形式(S) シングルベーン接続ポート位置(-) ボディ側面
CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2FY20)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷サイズ20取付支持形式(F) フランジ形揺動角度(90) 90°軸(Y) 両軸一面取磁石内蔵有無(-) 磁石なし接続ポート位置(-) ボディ側面