カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 制御機器(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 電気材料(1)

「fyーst032」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コントロール部材 換気扇用温度スイッチ Panasonic(パナソニック)

    コントロール部材 換気扇用温度スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~50電源単相100V50/60HZ温度設定範囲(℃)0~50定格制御容量定格電流3.5A(起動電流8A以下)
  • ファン用温度スイッチ オリエンタルモーター

    ファン用温度スイッチ

    オリエンタルモーター(35件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。 設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。 また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。
    種別温度スイッチa接点色ライトグレー接点方式バイメタル、ノーマルオープン温度設定範囲(℃)0~60(±5)
  • ヒーター用温度スイッチ オリエンタルモーター

    ヒーター用温度スイッチ

    オリエンタルモーター(28件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    欠品中
    ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。
    種別温度スイッチb接点色ライトグレー質量(g)50使用周囲温度(℃)-35~+80接点方式バイメタル、ノーマルクローズ使用周囲湿度95%以下(結露しないこと)温度設定範囲(℃)0~+60定格抵抗負荷電流(A)15(AC120V)、10(AC250V)適合電線サイズ0.75~2.5mm2(AWG18~13素線)
  • フルカラーファンコイル用スイッチ・温度センサスイッチ Panasonic(パナソニック)

    フルカラーファンコイル用スイッチ・温度センサスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷
    結線方式ねじなし端子式
  • 温度スイッチ露出形 三菱電機

    温度スイッチ露出形

    三菱電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×120×76
  • サーモスタット 篠原電機

    サーモスタット

    篠原電機(18件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    DINレールに取付可能です。
    用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。温度表示OFF温度設定温度(℃)0~90絶縁抵抗(MΩ)DC500メガにて100以上ディファレンシャル4℃復帰温度差(℃)4
  • コントロール部材 換気扇用湿度スイッチ Panasonic(パナソニック)

    コントロール部材 換気扇用湿度スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    当日出荷
    取付場所が選べる壁掛・露出形 設定値以上に湿度が高くなると換気扇を運転させ、低くなると自動的に停止させます。 切自動運転連続運転の2モード運転。 電源コードは、上又は下出しが可能です。 センサー部は常時監視状態の連続通電で電力は約1.5W消費します。
    電源単相100V50/60HZ湿度設定範囲(%RH)40~80
  • サーモスタット 八光電機

    サーモスタット

    八光電機(4件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
    型式EACスイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作温度上昇でOFF
  • サーモスタット 八光電機

    サーモスタット

    八光電機(13件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
    型式EAスイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作温度上昇でOFF
  • 換気扇専用温度スイッチ(埋込形) 三菱電機

    換気扇専用温度スイッチ(埋込形)

    三菱電機
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    欠品中
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×116×72