カテゴリ

  • 空調・電設資材(13)
絞り込み

「fy-27bk7」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27BK7 Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27BK7Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷
高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)270角適合パイプ径(Φmm)呼び150材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製方式ダクト
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、 低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)270角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉質量(kg)5材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱(常時))21/22材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・弱(常時))26.5/26風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱(常時))240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱(常時))175/158、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱(常時))120/100
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ ステンレス Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ ステンレスPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
金属製なので台所におすすめです。
用途台所適合場所台所材質(ルーバー)ステンレス
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂ライトブラウン(マンセル値8.1YR7.0/4.0)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ インテリアフィット形 Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ インテリアフィット形Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)材質(ルーバー)ABS樹脂パネル塩ビ鋼板
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ フィルター付 Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ フィルター付Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
衣服などのホコリをキャッチ。換気扇の内部の汚れを抑えます。掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)材質(フィルター)PP樹脂材質(ルーバー)PP樹脂
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
出っ張り代が23mmのインテリアフィット形、天井材やクロスを取り付けることも可能です。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質ABS樹脂ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、 低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)270角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉質量(kg)5材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱(常時))21/22材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・弱(常時))26.5/26風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱(常時))240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱(常時))175/158、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱(常時))120/100
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ 天然木製 Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ 天然木製Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。 天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質木製(杉)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ リフォーム用 Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ リフォーム用Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
金属製なので台所におすすめです。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所・台所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所・台所材質鋼板ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
ダクト用中間部材 グリスフィルター 天井埋込形換気扇用 Panasonic(パナソニック)ダクト用中間部材 グリスフィルター 天井埋込形換気扇用Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1枚
3日以内出荷
台所など油煙を対象とする部屋でL34タイプのルーバーを使用する際に組合せて使用します。
仕様天井埋込形換気扇用材質アルミ
関連キーワード
空調/換気関連部品カテゴリ
関連カテゴリ