カテゴリ
- メカニカル部品(23)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fyh f213」の検索結果

角フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(10件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から5日以内出荷ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
UCF 角フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形
UKF 角フランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。形状角フランジ形ユニット
UCF 角フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
角フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット
旭精工(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。形状角フランジ形ユニットグリスニップル有り荷重種別有りカバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形RoHS指令(10物質対応)対応
軸受用アダプタ H300X・H2300X
FYH(日本ピローブロック)(9件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から5日以内出荷メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。用途軸を固定する種別アダプタタイプH
角フランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。 軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。形状角フランジ形ユニット
ピロー形ユニット UCP形
FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット 給油タイプ
(3件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状角フランジ形販売区分業務用
UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ピロー形ユニット
旭精工(13件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持形状ピロー形ユニット
UCF 角フランジ形(円筒穴・カバーなし)
FYH(日本ピローブロック)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
角フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から6日以内出荷形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形