「fyh ucf210j」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    角フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(10件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
    形状角フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角フランジ形ユニット 旭精工

    角フランジ形ユニット

    旭精工(8件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。
    形状角フランジ形ユニットグリスニップル有り荷重種別有りカバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCF 角フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
    形状角フランジ形
  • UCF 角フランジ形(円筒穴・カバーなし) FYH(日本ピローブロック)

    UCF 角フランジ形(円筒穴・カバーなし)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • 重荷重用角フランジ形ユニット 旭精工

    重荷重用角フランジ形ユニット

    旭精工(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状角フランジ形ユニット寸法A4(mm)-寸法A6(mm)-
  • 角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    角フランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
    形状角フランジ形ユニット
  • UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー有り) FYH(日本ピローブロック)

    UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー有り)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    4日以内出荷
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • 角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    角フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
    形状角フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UCP形

    FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    角フランジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。 軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
    形状角フランジ形ユニット
  • UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCF 角フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
  • 角フランジ形ユニット 給油タイプ モノタロウ

    角フランジ形ユニット 給油タイプ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷
    機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。
    用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状角フランジ形販売区分業務用
  • ピロー形ユニット 旭精工

    ピロー形ユニット

    旭精工(13件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
    形状ピロー形ユニット
  • ピローブロック FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
  • UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
  • ピロー形ユニット 給油タイプ モノタロウ

    ピロー形ユニット 給油タイプ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    もっとも代表的な軸受けユニットです。
    用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ピロー形販売区分業務用
  • ピロー形ユニット 給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ピロー形ユニット 給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
  • 角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    角フランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状角フランジ形ユニット
  • 角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    角フランジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状角フランジ形ユニット
  • 角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工

    角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き

    旭精工
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング(軸受)カテゴリ