カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)

「fzd-20」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガソリン携行缶 積上げタイプ ブルー Meltec(大自工業)

    ガソリン携行缶 積上げタイプ ブルー

    Meltec(大自工業)(8件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    KHK認定マーク (危険物保安技術協会認定)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 給油まちがいを防止するために、携行缶の色で使い分けでき、暗所でも見分けることができます。 場所を取らない積み重ね仕様となっており、軽くてサビにくいアルミ合金キャップを使用。 安心の鋼鈑の厚み0.8mmで、長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等 (第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。 底面取っ手付で注ぎやすい。
    用途ガソリン携行缶 草刈機、チェーンソー、小型発電機、自動車・オートバイ (モトクロス等)・船舶 (水上バイク等)・農業機械・発電機等ブルー危険物の類別非危険物
  • 外壁用アルミ製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 防火ダンパー付 西邦工業

    外壁用アルミ製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 防火ダンパー付

    西邦工業
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    仕上アルマイト処理、Anodized温度ヒューズ標準72℃
  • 外壁用ステンレス製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 防火ダンパー付 西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 防火ダンパー付

    西邦工業
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃
  • コンバーター (LFZD) MAZDA(マツダ)

    コンバーター (LFZD)

    MAZDA(マツダ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
  • G-CAN スタンダードノズル Meltec(大自工業)

    G-CAN スタンダードノズル

    Meltec(大自工業)(14件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
    適合FX-505、510、520、FZ-5、10、20、FZD-5、10、20材質ノズル、締付け部:PE全長(mm)約270質量(g)35危険物の類別非危険物寸法(内径Φ×長さL)(mm)49×270
  • 給油ノズル(ロング) Meltec(大自工業)

    給油ノズル(ロング)

    Meltec(大自工業)(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
    用途FX-505・510・520共用、給油ノズル(ロングタイプ)。ノズル長さ 560mm。適合FX-505、510、520、FZ-5、10、20、FZD-5、10、20材質ノズル、締付け部:PE全長(mm)約560質量(g)60寸法(内径Φmm×長さLm)49Φ×5.6危険物の類別非危険物
  • パッキンセット(キャップ用・給油ノズル用・エアー調整ネジ用)各1 Meltec(大自工業)

    パッキンセット(キャップ用・給油ノズル用・エアー調整ネジ用)各1

    Meltec(大自工業)(4件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。FX-505・510・520共用、パッキンセット。セット内容。 キャップ用1個・給油ノズル用1個・エアー調整ネジ用1個
    用途ガソリン携行缶 部材適合FX-505、510、520、FZ-5、10、20、FZD-5、10、20材質ゴム質量(g)30種類3種危険物の類別非危険物
  • フラットザグリドリル EIKO(栄工舎)

    フラットザグリドリル

    EIKO(栄工舎)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端フラット、ネジレ角25°
    用途ワーク面斜部、穴あけ可材質粉末ハイス表面処理TiAlN外径公差(mm)0/-0.03