カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(19)
  • 科学研究・開発用品(1)

「fxop-08」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G-CAN スタンダードノズル Meltec(大自工業)

    G-CAN スタンダードノズル

    Meltec(大自工業)(14件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
    適合FX-505、510、520、FZ-5、10、20、FZD-5、10、20材質ノズル、締付け部:PE全長(mm)約270質量(g)35危険物の類別非危険物寸法(内径Φ×長さL)(mm)49×270
  • 給油ノズル ガソリン携行缶用 モノタロウ

    給油ノズル ガソリン携行缶用

    モノタロウ(68件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    ガソリン携行缶用のノズルです。
    材質(ホース)PE
  • 給油ノズル(ロング) Meltec(大自工業)

    給油ノズル(ロング)

    Meltec(大自工業)(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
    用途FX-505・510・520共用、給油ノズル(ロングタイプ)。ノズル長さ 560mm。適合FX-505、510、520、FZ-5、10、20、FZD-5、10、20材質ノズル、締付け部:PE全長(mm)約560質量(g)60寸法(内径Φmm×長さLm)49Φ×5.6危険物の類別非危険物
  • 給油ノズル Meltec(大自工業)

    給油ノズル

    Meltec(大自工業)(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
  • ガソリン携行缶用給油ノズル YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ガソリン携行缶用給油ノズル

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(57件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 給油ノズル(ロングタイプ) Meltec(大自工業)

    給油ノズル(ロングタイプ)

    Meltec(大自工業)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
    用途F-50・F-51・F-52共用、給油ノズル(ロングタイプ)。ノズル長さ 560mm。適合F-50、51、52材質ノズル:PE/口金:アルミニウム合金全長(mm)約560質量(g)80寸法(内径Φmm×長さLm)52Φ×5.6危険物の類別非危険物
  • 給油ノズル ガソリン携行缶用 モノタロウ

    給油ノズル ガソリン携行缶用

    モノタロウ(46件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    ガソリン携行缶用のノズルです。
    用途CG20用ノズル適合注文コード:16639726材質ホース部:PE、キャップ:アルミ合金全長(mm)355
  • 給油ノズル(標準タイプ) Meltec(大自工業)

    給油ノズル(標準タイプ)

    Meltec(大自工業)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
    用途F-50・F-51・F-52共用、給油ノズル。ノズル長さ 270mm。適合F-50、51、52材質ノズル:PE、口金:アルミニウム合金全長(mm)約270質量(g)65寸法(内径Φmm×長さLm)52Φ×2.7危険物の類別非危険物
  • ガソリン携行缶 横型 モノタロウ

    ガソリン携行缶 横型

    モノタロウ(505件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1缶
    当日出荷
    一時的なガソリンの携行に便利です。
    用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど付属品ノズル材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金材質(ホース)PE材質(パッキン)ゴム販売区分業務用
  • パッキンセット(キャップ用・給油ノズル用・エアー調整ネジ用)各1 Meltec(大自工業)

    パッキンセット(キャップ用・給油ノズル用・エアー調整ネジ用)各1

    Meltec(大自工業)(4件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。FX-505・510・520共用、パッキンセット。セット内容。 キャップ用1個・給油ノズル用1個・エアー調整ネジ用1個
    用途ガソリン携行缶 部材適合FX-505、510、520、FZ-5、10、20、FZD-5、10、20材質ゴム質量(g)30種類3種危険物の類別非危険物
  • ガソリン携行缶 縦型 モノタロウ

    ガソリン携行缶 縦型

    モノタロウ(118件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶
    当日出荷
    一時的なガソリンの携行に便利です。
    用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど質量(kg)4材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板容量(L)20規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金板厚(mm)0.8外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×345×465(ゴムガード・取手含む)材質(ノズル)PE材質(パッキン)ゴム販売区分業務用
  • ガソリン携行缶 積上げタイプ Meltec(大自工業)

    ガソリン携行缶 積上げタイプ

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    KHK認定マーク (危険物保安技術協会認定)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 場所を取らない積み重ね仕様となっており、軽くてサビにくいアルミ合金キャップを使用。 安心の鋼鈑の厚み0.8mmで、長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等 (第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができます。 底面取っ手付で注ぎやすい。
    用途ガソリン携行缶 草刈機、チェーンソー、小型発電機、自動車・オートバイ (モトクロス等)・船舶 (水上バイク等)・農業機械・発電機等レッド危険物の類別非危険物
  • ガソリン携行缶 積上げタイプ ブルー Meltec(大自工業)

    ガソリン携行缶 積上げタイプ ブルー

    Meltec(大自工業)(8件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    KHK認定マーク (危険物保安技術協会認定)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 給油まちがいを防止するために、携行缶の色で使い分けでき、暗所でも見分けることができます。 場所を取らない積み重ね仕様となっており、軽くてサビにくいアルミ合金キャップを使用。 安心の鋼鈑の厚み0.8mmで、長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等 (第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。 底面取っ手付で注ぎやすい。
    用途ガソリン携行缶 草刈機、チェーンソー、小型発電機、自動車・オートバイ (モトクロス等)・船舶 (水上バイク等)・農業機械・発電機等ブルー危険物の類別非危険物
  • キャップ(パッキン付) Meltec(大自工業)

    キャップ(パッキン付)

    Meltec(大自工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
    危険物の類別非危険物
  • 給油ノズル(ショートタイプ) Meltec(大自工業)

    給油ノズル(ショートタイプ)

    Meltec(大自工業)(7件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
    用途F-50・F-51・F-52共用、給油ノズル(ショートタイプ)。ノズル長さ 255mm。適合F-50、51、52材質PE長さ(mm)255全長(mm)約255質量(g)20危険物の類別非危険物
  • エアー調整ネジ Meltec(大自工業)

    エアー調整ネジ

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
    用途ガソリン携行缶 部材危険物の類別非危険物
  • 灯油缶用 ノズルセット 千曲化成

    灯油缶用 ノズルセット

    千曲化成(23件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    適合10L・18L・20L共用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガソリン携行缶専用 キャップ EMERSON(エマーソン)

    ガソリン携行缶専用 キャップ

    EMERSON(エマーソン)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    【適合ガソリン缶】 EM-276/EM-277/EM-278。EM-126/EM-127/EM-128。EM-145/EM-146/EM-147。1個入り
    材質アルミ/耐油ゴムシルバー質量(g)60危険物の類別非危険物
  • エマーソン ガソリン携行缶専用 給油ノズル EMERSON(エマーソン)

    エマーソン ガソリン携行缶専用 給油ノズル

    EMERSON(エマーソン)(6件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    付属品収納袋付き適合EM-120/121/123/136/137/138/138Gノズル長(mm)115~380危険物の類別非危険物ねじ径(Φmm)38
  • ガソリン携行缶 矢澤産業

    ガソリン携行缶

    矢澤産業(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    消防法適合品、UN試験確認済 安全で使いやすい 小型エンジンの給油に便利
    材質鋼板レッド容量(L)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×165×128危険物の類別非危険物