カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3,079)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,698)
- 農業機械(2,479)
- 作業工具(2,316)
- 配管・水廻り設備部材(1,687)
- 制御機器(1,544)
- 油圧機器・油圧ホース(1,250)
- 測定用品(1,244)
- 空調・照明・電設資材(847)
- 機構部品(831)
- 切削工具(708)
- 家電(680)
- 船舶用品・漁業資材(666)
- 物流用品(609)
- FA担当者のオススメ新商品(606)
- 事務用品(579)
- メカニカル部品(518)
- 防犯用品(497)
- ねじ・ボルト・釘(409)
- 食品・飲料(391)
- 科学研究・開発用品(367)
- 塗装・養生・内装用品(365)
- オフィス家具(316)
- バイク部品(307)
- 日用品(307)
- 電気材料(277)
- 空圧工具(248)
- 自動車補修部品(222)
- 卓上消耗品(203)
- 鈑金・塗装(199)
- カー用品(195)
- 建築金物(189)
- 店舗什器・備品(182)
- 塗料(171)
- 電動工具(157)
- 厨房用品(155)
- 作業服(154)
- 学童・教育用品(153)
- 建材・エクステリア(152)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(141)
- 印刷用紙/インク/印刷機(134)
- 防災用品(132)
- 安全用品(111)
- 研磨材(104)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(101)
- 溶接用品(100)
- 清掃用品(100)
- 農業・園芸資材(100)
- 梱包用品(95)
- 介護用品(87)
- 接着剤・補修材(86)
- スプレー・オイル・グリス(82)
- 安全保護具(75)
- 洗剤・除去剤(74)
- 測量用品(土木/建設)(64)
- タイヤ・足回り(64)
- 保管用品(60)
- 整備工具・収納(60)
- 自転車部品(59)
- 安全標識(57)
- 肥料・農薬・除草剤・種(56)
- 縫製用品(55)
- バッテリー・電装(54)
- ヘルスケア(52)
- 医療(50)
- テープ(49)
- はんだ関連・静電気対策用品(48)
- ポンプ・送風機・電熱機器(42)
- 洗車・清掃(37)
- 手袋(36)
- 救急・衛生(29)
- 理美容(27)
- 自動車用オイル・ケミカル(23)
- 自転車整備工具・アクセサリー(22)
- マスク(20)
- クリーンルーム用品(18)
- 農具(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(15)
- 安全靴・作業靴(15)
- トラック輸送・安全用品(15)
- トラック用品・パーツ(14)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(10)
- 住設機器(10)
- エンジン工具(9)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(6)
- ガレージ機器・整備設備(5)
- 名入れカレンダー(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- 完成車(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(101)
- BIGM(丸山製作所)(1,699)
- メディアカバーマーケット(881)
- TRUSCO(608)
- CKD(474)
- エスコ(444)
- 永田製作所(380)
- KITO(キトー)(375)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(341)
- StarTech.com(313)
- omron(オムロン)(308)
- SUS(エスユーエス)(293)
- PISCO(ピスコ)(290)
- 千代田通商(257)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(249)
- ブロードウォッチ(245)
- シヤチハタ(225)
- 清水製作所[継手](212)
- リケン(196)
- NAC(長堀工業)(196)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「g 1/4」の検索結果

G 1/4"xG 1/4" ニップル(真鍮製)
エスコ¥295税込¥3251個当日出荷エスコ品番EA141CD-2材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)21.2質量(g)約15ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8
ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4
千代田通商(13件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷トラスコ品番808-4683形状ブッシュ質量(g)19.5使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)16寸法A(mm)22使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4×1/4使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4最高使用圧力(水)(MPa)0.3
プラグカプラー
(65件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷エアーガンの配管接続に便利なG(PF)カプラーです。質量(g)約28バルブ構造バルブ無ねじ径G1/4ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気
ストレートおねじ用変換ソケット G1/4・Rc1/4
千代田通商(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581袋(10個)当日出荷トラスコ品番808-4684形状ソケット質量(g)27使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法A(mm)23使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4X1/4使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類GXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
G 1/4" T型コネクター(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥995税込¥1,0951個当日出荷エスコ品番EA141CC-12材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約62ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)51寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
カップリング G1/4メネジ
八興¥199税込¥2191個当日出荷トラスコ品番814-6233材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム全長(mm)32質量(g)22最高使用圧力(MPa)1.5ねじサイズG1/4
G 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥900税込¥9901個当日出荷エスコ品番EA141CA-22材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約42ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
G 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製)
エスコ¥330税込¥3631個当日出荷エスコ品番EA141CF-23材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)14質量(g)約12ねじ径【雄】G(PF)3/8”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14×9
中間ニップル G(PF)ネジ用
(6件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷エア配管の接続に用途内ネジと内ネジを接続形状中間ニップル材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
ネジ変換アダプタA
ミヤコ(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
G 1/4" シールキャップ(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥340税込¥3741個当日出荷エスコ品番EA141CJ-2材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)14質量(g)約17ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)17ねじ有効長(mm)10
G 1/4" エアー用ミクロンフィルター
エスコ¥5,100税込¥5,6101個当日出荷水分とゴミをカット。エスコ品番EA153P-2直径(Φmm)39質量(g)100取付方式ブラケットなし使用圧力(MPa)(推奨)0.5全高(mm)86最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ボウル)プラスチック設定圧力単位MPaドレンコックなし
G 1/4" Y型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,180税込¥1,2981個当日出荷エスコ品番EA141CB-12材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約36ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11
G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥595税込¥6551個当日出荷エスコ品番EA141CD-24材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)23.7質量(g)約26ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8×10
G 1/4" オイルカップ
エスコ¥480税込¥5281個当日出荷オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。エスコ品番EA991CW-22全長(mm)19危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4”
G 1/4"x6.5mm 雌ねじホースジョイント(スイベル式)
エスコ(1件のレビュー)¥740税込¥8141個当日出荷エスコ品番EA141AY-5材質真鍮(ニッケルメッキ)取付ねじG(PF)1/4”適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
G 1/4"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製)
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷エスコ品番EA141CG-22材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)34質量(g)約16ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)9
G 1/4"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製)
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷エスコ品番EA141CH-23材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)34質量(g)約23ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)11
G 1/4"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製)
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷エスコ品番EA141CG-23材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)34質量(g)約19ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)9
G 1/4"x8.5mm 雌ねじホースジョイント
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷エスコ品番EA141AY-4材質真鍮(ニッケルメッキ)取付ねじG(PF)1/4”適合ホース外径(Φmm)12.5適合ホース内径(Φmm)8.5
G 1/4"x8.5mm 雄ねじホースジョイント
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷エスコ品番EA141AY-2材質真鍮(ニッケルメッキ)取付ねじG(PF)1/4”適合ホース外径(Φmm)12.5適合ホース内径(Φmm)8.5
G 1/4"xG 3/8" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥490税込¥5391個翌日出荷エスコ品番EA141CD-23材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)22.2質量(g)約21ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)3/8”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8×9
G 1/4"/ 60mm/0- 50KPa 微圧計
エスコ¥7,220税込¥7,9421個当日出荷圧力レンジ(kPa)0~50精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)最小目盛(kPa)1エスコ品番EA729DV-50ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)60質量(g)222種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)1/4”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ最小目盛(MPa)0.001
G 1/4" オイルプラグ(通気穴なし)
エスコ¥190税込¥2091個翌日出荷仕様通気穴無しエスコ品番EA949CX-22材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)色つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19寸法APF1/4
【大容量】ジョイW除菌 食器用洗剤 業務用 詰め替え 4L P&Gプロフェッショナル
P&G(30件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個(4L)ほか当日出荷除菌でおなじみのジョイの大容量、業務用。高い洗浄力と除菌力をキープし、すすぎが早くなり、中性洗剤になりました。タイプ液体シリーズジョイ商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
G 1/4" オイルプラグ(通気穴付)
エスコ¥220税込¥2421個翌日出荷仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-32材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)色つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19寸法APF1/4
アリエール 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種
P&G(3件のレビュー)¥649税込¥7141個(625g)当日出荷ストレスなし 洗たく槽防カビ*1 つけおきなし 蓄積臭はがす*2 石けんなし*3 シミ一発でスッキリ!*4 漂白剤なしで黄ばみを一発洗浄*4 汗臭 加齢臭 生乾き臭 1本消臭*2 18時間超抗菌!*5 10%濃縮!*6 少ない量で同じだけ洗える *1 カビは除去しません *3 石けんの代わりに、本品で前洗いした際に同等のシミを落とす効果が得られます *2 P&G調べ。ニオイの度合いで消臭の程度は異なります。 *4 P&G調べ。汚れの度合いにより、汚れ落ちの程度は異なります。 *5 全ての菌の増殖を抑えるわけではありません。 *6 2023年のアリエール超抗菌プレミアムシリーズ比。用途重要!自動投入の際は初期設定時に「水30Lあたり27mL」で設定ください。 使用量の目安:洗濯機/水30Lに27mL(詳しくはボトル記載の使用量の目安をご覧ください。) 開ける際にはキャップの切り口と液の飛び出しに気をつけてください。 色柄の衣類に直付け・つけ置きする場合は、目立たない所につけて色落ちしないか事前に確認する。
G 1/4"x 6mm 雌ねじステム(真鍮製)
エスコ¥770税込¥8471個翌々日出荷エスコ品番EA141CH-22材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)34質量(g)約20ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)11
...