カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- テープ(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「g-105 epdm」の検索結果

Oリング G(固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド¥119税込¥1311個当日出荷から5日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Dパッキン(EPDMゴム)10Kタイプ
ダイコー(2件のレビュー)¥629税込¥6921枚当日出荷から9日以内出荷厚さ(mm)3材質EPDMゴム種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力10K
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ (LVM~)
SMC(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から11日以内出荷接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
エスロン PTFEパッキン
セキスイ¥77,980税込¥85,7781箱(10枚)当日出荷から4日以内出荷EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。肉厚(mm)3材質EPDM、PTFE特性耐食性、耐薬品性種別フランジ用全面パッキン種類全面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 10K最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM10
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から29日以内出荷接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SMタイプ
ツツミ工業(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。抜け防止ロックボール機能付き。用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)SUS304材質(Oリング)EPDM機能抜け止:ボールタイプ仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
PTFE PK 10K
セキスイ¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷から7日以内出荷EPDMのベースにPTFEを被覆した高耐食・耐薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。肉厚t(mm)3
シールフレックスモールド
イノアック(3件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801セット(60個)当日出荷から26日以内出荷半連泡構造で低反発性があります。温度変化に関係なく硬さが一定。長期間シール性を持続します。 表面に強度のあるスキン層があります。ソフトな素材なのに切れにくく丈夫。水密性、気密性、耐候性に優れる。用途住宅・建築に。住宅用パネル目地材、住宅用サッシ・ドアパッキン材、目地材など。自動車・船舶に。トランクシール、ボンネットシール、各種ダクトシール・防水シールなど。断熱・保温用途に。冷蔵庫・保冷庫・クーラーボックスのパッキン材、冷凍ショーケーススール材など。防水・防湿・防音用途に。水槽シール材、騒音防止シール材、電気器具防水防湿パッキン材、防音壁パッキン材
強力接着剤
TGK(東京硝子器械)¥6,590税込¥7,2491本(50g)7日以内出荷接着用プライマーを使用し、テフロン~R・テフロン~R、テフロン~R・金属、テフロン~R・EPDM、テフロン~R・超高分子ポリマー、テフロン~R・シリコンなどに接着できる画期的な接着剤です。成分シアノアクリレート系危険物の類別非危険物
高圧洗浄機用カプラ SMタイプ
ツツミ工業¥3,500税込¥3,8501個当日出荷国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)SUS304材質(Oリング)EPDM仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
常温収縮チューブ
エスコ¥10,400税込¥11,4401袋翌日出荷チューブ内部のコアを引き抜くと自然に収縮し始めます。 熱源不要の常温収縮チューブです。 熱収縮チューブとは異なり、熱源がなくても使えるので火気厳禁の工事場所や狭い場所にもご利用頂けます。 RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応
EMCガスケット
栃木屋¥5,898~税込¥6,488~1本(1m)ほか4日以内出荷から5日以内出荷ガスケットに導電性シートを張り込んであり、電磁波防御や電磁波放出防止(EMI 対策)へのご利用に適しています。また、芯金の使用により差し込むだけで装着が可能です。用途制御装置・通信機器などEMI 対策を必要とするラック・筐体等材質EPDM、S、特殊織布使用温度範囲(℃)-20℃~+70℃部品名称ガスケット、芯金、スポンジゴム、導電シート表面処理黒色
定流量弁(過流量制限・給水用)FD-10N型
ベン¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷適合流体水材質【カートリッジ】POM樹脂、EPDM材質(本体)CAC寸法L(mm)22ボルト(mm)[配管接続用]【L1】90、【L2 】110、【B】38許容差設定流量±20%以内流体温度(℃)5~40取付姿勢水平・垂直自由一次側適合圧力(MPa)1.0以下端接続ウェハー形(JIS 10Kフランジ対応)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
検体固定用ボード
トスカバノック¥9,998税込¥10,9981セット(5枚)6日以内出荷から7日以内出荷病理検体の貼りつけ固定に適しています。貼り付け固定したままホルマリンに沈めることもできます。ボード表面はホルマリンに馴染みやすく、滑り止め加工も施しています。材質EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)
45°エルボ 1押継手
リケン¥3,990税込¥4,3891個8日以内出荷専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。仕様●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流体・使用用途:給水・給湯、冷却水、冷温水材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状45°エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-829最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】、銅及び銅合金の網目無管(JIS H 3300)【質別:H、肉厚:Mタイプ及びLタイプ】