カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(899)
- 制御機器(368)
- パソコン/周辺機器(345)
- 農業機械(270)
- 切削工具(167)
- 測定用品(160)
- メカニカル部品(142)
- 電気材料(124)
- 機構部品(100)
- 清掃用品(92)
- 科学研究・開発用品(79)
- 事務用品(77)
- 防犯用品(72)
- 空調・照明・電設資材(52)
- 作業工具(44)
- FA担当者のオススメ新商品(40)
- バイク部品(38)
- 自動車補修部品(37)
- 印刷用紙/インク/印刷機(37)
- 自動車純正部品(29)
- 船舶用品・漁業資材(27)
- バイク純正部品(24)
- 物流用品(24)
- 学童・教育用品(21)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 油圧機器・油圧ホース(17)
- 家電(17)
- 肥料・農薬・除草剤・種(17)
- 電動工具(17)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 店舗什器・備品(15)
- クリーンルーム用品(15)
- 梱包用品(13)
- 農業・園芸資材(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 作業服(11)
- 塗料(10)
- 溶接用品(9)
- 防災用品(9)
- 卓上消耗品(8)
- 洗剤・除去剤(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 自転車部品(7)
- 縫製用品(7)
- オフィス家具(6)
- 安全用品(6)
- 測定関連サービス(6)
- 救急・衛生(6)
- 研磨材(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 建築金物(5)
- テープ(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- ヘルスケア(3)
- 医療(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 手袋(3)
- 空圧工具(3)
- 厨房用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 安全標識(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 保管用品(1)
- 日用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- SMC(625)
- BIGM(丸山製作所)(257)
- Festo(132)
- エスコ(124)
- SAMTEC(106)
- コーセル(101)
- CKD(71)
- ケルヒャー(66)
- ダイヤトレンド(58)
- StarTech.com(56)
- イマオコーポレーション(49)
- RS PRO(45)
- IKO(日本トムソン)(42)
- TORRAS(41)
- QNAP(33)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(28)
- サンワサプライ(27)
- 富士電機(26)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「g-10m」の検索結果

センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-10M-PURシリーズ
PEPPERL+FUCHS¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット メカニカルラッチによる振動に対する優れた耐性 金めっき及び機械加工コンタクト仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:4●長さ:10m●シリーズ:V1-G-10M-PUR●コード番号:203-1000アズワン品番65-7467-12
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-10M-PVC-V1-Gシリーズ
PEPPERL+FUCHS¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 オスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト ・保護等級: IP67/IP68/IP69K ・ 2 線、3 線、4 線技術に適しています仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:10m●シース材質:PVC●外被色:グレー●シリーズ:V1-G-10M-PVC-V1-G●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-1001アズワン品番65-7378-62
ホックボタンチューブ 両面灰色タイプ【HB-G】10m 10m巻入 HBシリーズ
デンカエレクトロン¥4,798~税込¥5,278~1袋(10m)7日以内出荷から10日以内出荷ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブです。、合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。、ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
アンテナケーブル(4060-900007G用、10m)
unitech(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷RS804用アンテナケーブル(10m)です。(1本) N オス - RP TNC オス用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など適合ANP-300-RS804用ケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
FMC 延長コード CEコード
フジマック(40件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷タップが3方向に分かれているタイプです。用途工場、現場などでの延長用。材質塩化ビニール樹脂定格電流(A)15A使用可能電力(合計)(W)最大1500電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2
ビデオフレックスG4ウルトラM10
Laserliner(レーザーライナー)¥95,980税込¥105,5781台当日出荷3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。 ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場ケーブル長(m)10
電気ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台欠品中アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!付属品レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ仕様アルミ二重絶縁トラスコ品番377-9939全長(mm)258消費電力(W)720最大出力(W)930スイッチ形状スナップスイッチ絶縁種別二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト絶縁方式二重絶縁砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21
スーパープチ中字
パイロット(2件のレビュー)¥109税込¥1201本当日出荷耐水性の水性顔料サインペン。水回りでちょっとした水が掛かっても耐水性のおかげで滲みにくいインクです。 筆のような書き心地で筆記ストレスもかかりません。 紙のインクの裏抜けもしにくい。 ちょっとしたメモや書類などでも力を発揮します。 太字筆記幅:1.2mm用途メモ書き、書類、ラベル付け、倉庫管理、重要ポイントの強調全長(mm)144タイプシングル種類サインペンエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12線幅(mm)0.6インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ中字エコマーク認定番号17 112 025
マグネット棒
TRUSCO¥8,498税込¥9,3481個当日出荷液中(油・水等)での使用が可能です。仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)取付ねじ2-M6深さ8材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
電気ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)スパナ仕様二重絶縁スピンドルロック付サイドハンドル両側取付可集じん機取付可トラスコ品番377-9947電圧(V)単相100消費電力(W)720最大出力(W)930砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)60砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21
レターケース透明プラスチック引出し
コクヨ¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から4日以内出荷内容物の見やすい透明スチロール引き出しになっています。材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PS紙質再生材配合率/引き出し:R-PS55%
レックスグリップ(中字)
パイロット¥119税込¥1311本当日出荷美しいフォルムを持つ ノック式油性ボールペン。 ラバーグリップには段差がなく、安定した握りが可能です。用途紙への筆記全長(mm)144シリーズレックスグリップエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)11インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)1替芯BSRF-6M-色インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ中字エコマーク認定番号17 112 012入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781本当日出荷防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)0.3
DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格
bitstrong(ビットストロング)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷・本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。 ・AWG24(約0.2sq)、AWG22(約0.3sq)、AWG20(約0.5sq)、AWG18(約0.75sq)と、用途に応じて選べる太さをご用意しています。 ・ケーブルの長さは、基本の1m・2m・3m・5mをご用意しています。 ※AWG20の延長ケーブルは上記に加えて0.2m(L型プラグ/ストレートプラグ)・10m・20mをお選びいただけます。用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。 ・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2464定格電圧(V)300芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠) / FT1(CSA規格準拠)プラグ全長L(mm)約11定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
RoHS2対応塩ビ使用 軽作業用すべり止め手袋(10双入)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281組(10双)当日出荷RoHS2対応(フタル酸フリー)の塩化ビニールのすべり止めを使用した薄手の軍手です。用途一般作業。厚さ(mm)1.5入数(双)10滑り止め効果すべり止め付RoHS指令(10物質対応)対応
プロパンバーナー握り付きホース10M
Sakae Fuji(栄製機)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷トラスコ品番816-2408長さ(mm)150質量(kg)2.26ホース長さ(m)10ねじサイズ接手側オネジM20×1.0
G-6(10M)クミカエブヒン1シキ
BIGM(丸山製作所)¥66,980税込¥73,6781個8日以内出荷備考2~16フクム部品名称G-6(10M)クミカエブヒン1シキ図解NoBSA-651 951シリーズ オプション28 G-6 10m組替部品_No.1
3/4テトロン洗浄ホース噴口付DX G1*10M
麻場¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷洗浄向きの勢いの良い水流・先端を回して拡散と直射に切り替え可能!備考噴口付ホース径(Φmm)Φ19取付ねじG1
押ボタンスイッチ(丸形)(小形きのこタイプΦ30)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22
omron(オムロン)¥929税込¥1,0221個当日出荷から76日以内出荷保護構造IP65照光方式非照光耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)22接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)許容操作頻度機械的:最大60回/min、電気的:30回/min電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から91日以内出荷品名照光押釦スイッチ種類照光式保護構造IP65F端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ光源LED取付穴径(Φmm)25.5
黄銅製 Wフェルール プラグ
群協製作所¥496~税込¥546~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(白熱)
富士電機¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から91日以内出荷品名照光押釦スイッチ種類照光式保護構造IP65F端子形状ねじ端子光源白熱取付穴径(Φmm)25.5
Q-ロックエレメント用ラフガイド
ナベヤ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 MCナイロン製のため、治具パレットにキズをつけません。 子治具の外側に配置する為、子治具の取り付けがよういに行えます。材質MCナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
H形圧力制御弁
油研工業¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷から90日以内出荷直動形圧力制御弁最高使用圧力(MPa)21接続形式サブプレート取付形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
HC形圧力制御弁
油研工業¥73,980税込¥81,3781個翌々日出荷から90日以内出荷直動形圧力制御弁(H形)にチェック弁を組込んだ弁。チェック弁付シーケンス弁、カウンタバランス弁として使用最高使用圧力(MPa)21接続形式サブプレート取付形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
アンテナケーブル( RS804-205367G接続用、10m)(SMAオス - RP TNCオス)
unitech(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷RS804-205367G接続用アンテナケーブル(10m)です。(SMAオス - RP TNCオス)(1本)用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など適合RS804-205367G接続用ケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
放電くんペーパー 60g/m2 10枚入
日本真空包装機械¥2,998~税込¥3,298~1組(10枚)当日出荷から3日以内出荷重量が軽く、設置・除電が簡単に行えます。お好みのサイズに切断できるため、どんな場所にも使用可能です。表面抵抗値(Ω)10^4~6/□厚さ(g/m2)60
SCG-MASスクリューコネクター
ネオフレックス¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から26日以内出荷スクリューコネクターシリーズとして日本工作機械工業会規格(MAS)フレックスの可動部分のコネクトに専用製作したものです。特に工作機械等の可動部、振動部に最適です。
マスタークロックジェネレーター
TEAC¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷周波数温度特性+/-3ppb、周波数精度+/-0.1ppmでクロックを刻む「TEAC Reference OCXO」を搭載 4系統のBNCクロック出力端子(金メッキ処理)を装備 系統間の干渉を限りなく排除する完全独立分離回路構成 水晶発振器OCXO内部の発振安定状態を常時表示するアナログメーター搭載 トロイダルコア電源トランス搭載 設置が容易な3点支持ピンポイントフット採用 A4サイズ設計により設置場所を選ばないデザイン付属品電源コード、フット用クッション×3枚、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)3.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)ウォームアップ時:15.6、安定時:8.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×84.5×248.7(突起部を含む)出力インピーダンス(Ω)50安定時間(分)クロック:約2(電源オンから発振器安定まで)コネクタBNC×4系統温度特性周波数:+/- 3ppb以内※ppb=10-9周波数精度+/- 0.1ppm以内 (出荷時)※ppm=10-6許容温度(℃)動作:+5~+35、保管:-20~+55許容湿度(%)動作:5~85(結露のないこと)出力レベル0.5Vrms (サイン波)出力周波数10MHz
...