カテゴリ

  • メカニカル部品(146)
  • 作業工具(98)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • 制御機器(60)
  • 機構部品(60)
  • バイク純正部品(52)
  • 配管・水廻り設備部材(47)
  • 自動車純正部品(42)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 卓上消耗品(34)
  • 切削工具(32)
  • 電気材料(28)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 船舶用品・漁業資材(26)
  • 測定用品(24)
  • 物流用品(22)
  • 厨房用品(22)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • バイク部品(19)
  • 事務用品(18)
  • 学童・教育用品(17)
  • カー用品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 研磨材(11)
  • 食品・飲料(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 安全標識(9)
  • 家電(8)
  • 保管用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 介護用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 建築金物(6)
  • 自転車部品(6)
  • 縫製用品(6)
  • テープ(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • オフィス家具(5)
  • 防災用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 安全保護具(5)
  • 塗料(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 手袋(4)
  • 梱包用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農業機械(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 完成車(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-124」の検索結果

関連キーワード
1,153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 踏み台 G-124用手摺り ナカオ

    踏み台 G-124用手摺り

    ナカオ
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
  • G-124用階段手摺り(片側) ナカオ

    G-124用階段手摺り(片側)

    ナカオ
    25,980税込28,578
    1本
    翌日出荷
    G-124用階段手すりです。
    用途G型用仕様G-124用階段手摺り(片側)トラスコ品番851-5252適合機種G-124材質アルミ質量(kg)2.7
  • スペーサー (G124) MAZDA(マツダ)

    スペーサー (G124)

    MAZDA(マツダ)
    309税込340
    1個
    翌々日出荷
  • ブッシュ (G124) MAZDA(マツダ)

    ブッシュ (G124)

    MAZDA(マツダ)
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
  • グリルラジエター (G124) MAZDA(マツダ)

    グリルラジエター (G124)

    MAZDA(マツダ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
  • フィニシャーリヤー (G124) MAZDA(マツダ)

    フィニシャーリヤー (G124)

    MAZDA(マツダ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
  • コネクターL(裸) タカギ

    コネクターL(裸)

    タカギ(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
    用途ホースとニップル接続用トラスコ品番818-7513材質主要部:ABS樹脂高さ(mm)72質量(g)46内径(Φmm)15~18適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18適合ニップルタカギ製ニップル全種類
  • タペットカバーパッキン SUN

    タペットカバーパッキン

    SUN(108件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-124 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-124

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    25日以内出荷
    ストローク(mm)124配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじ
  • MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-124H) SMC

    MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-124H)

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    25日以内出荷
    ストローク(mm)124配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
  • タペットカバーパッキンセット SUN

    タペットカバーパッキンセット

    SUN(154件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]

    TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂ナチュラル透明/イエローライン入り機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性耐油、折れつぶれに強い、復元性
  • コネクターL タカギ

    コネクターL

    タカギ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。ホース内径15~18mm、外径26mmまで対応です。
    用途スリムホースの接続に。トラスコ品番718-7703高さ(mm)73適合ホース外径(Φmm)26まで適合ホース内径(Φmm)15~18
  • 水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG]

    TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【高耐圧 樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【トラブル防止】従来のブレードホースに比べ、耐圧性能が高くパンクしにくい。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【保全性アップ】ホース側面にある「シグナルライン」と「矢印マーキング」により配管時のねじれ、流体の方向も確認可能。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 軽量なエアーホースをお探しの方は「ヒットホース」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
    用途工場設備配管・各種機械配管用高耐圧耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ライトグレー/透明ライン入り機能圧送、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性高耐圧
  • ホースニップル ステンレス製 ツツミ工業

    ホースニップル ステンレス製

    ツツミ工業
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
    用途水、空気、油など材質SUS304/SCS13A形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]

    プッシュリベット

    BRIDGE[自動車用品](6件のレビュー)
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 首振り蛇口G1/2ジョイントパイプ タカギ

    首振り蛇口G1/2ジョイントパイプ

    タカギ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    自在水栓G1/2(呼13)のパイプ(取付ネジサイズW26山20)と取り替えることで、G1/2ネジ規格の散水器具を取り付けることができます。
    用途自在水栓の蛇口にG1/2ネジ規格の散水器具の取付トラスコ品番866-6085耐熱温度(℃)60材質(樹脂部)ポリアセタール材質(ゴム)NBR原材料金属:銅、真鍮ねじサイズ(散水器具取付側)G1/2、(蛇口側取付)W26山20最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
  • ナックル(R) リクライニング (G1) MAZDA(マツダ)

    ナックル(R) リクライニング (G1)

    MAZDA(マツダ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • 踏み台G型1.2M ナカオ

    踏み台G型1.2M

    ナカオ(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    階段タイプ作業台の普及品です。 ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。 天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。
    用途工場・倉庫等での作業に。仕様固定式、固定式端具トラスコ品番290-0947材質アルミ合金製幅(mm)600高さ(mm)(垂直)1200材質(本体)アルミ奥行(mm)240段数4踏ざん踏面幅(mm)240設置寸法・幅(mm)600最大使用荷重(kg)100踏面幅(mm)240アズワン品番1-3641-04設置寸法・長さ(mm)1060天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)600
  • MARK,MUD G*Y124P*  80125MJ1B00ZA ホンダ

    MARK,MUD G*Y124P* 80125MJ1B00ZA

    ホンダ
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
  • シャープ芯MGパック トンボ鉛筆

    シャープ芯MGパック

    トンボ鉛筆
    179税込197
    1個
    当日出荷
    なめらかさ、強さ、濃さの三拍子揃った高性能シャープ芯。「1本出し」と「まとめ出し」の切り替えも可能。
    エコマーク認定認定芯径(mm)0.5グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 059
  • SGコレット ユキワ精工

    SGコレット

    ユキワ精工
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダブルテーパー方式によって強力な把握力があります。
    仕様スーパーG1チャック(SGC)用、グリーンG1チャック(GGC)用材質高炭素クロム軸受鋼振れ精度・先端3μm以内(コレット単体)2018年トラスコ掲載ページ1 1017
  • スプリング コンプレッション 90501-124G3 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング コンプレッション 90501-124G3

    YAMAHA(ヤマハ)
    96税込106
    1個
    3日以内出荷
  • 特殊ナツメ T20 ELPA

    特殊ナツメ T20

    ELPA(1件のレビュー)
    161税込177
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    看板、電飾照明に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
    全長(mm)50クリア定格電圧(V)110口金E17電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • SGコレット ユキワ精工

    SGコレット

    ユキワ精工
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スーパーG1チャック用コレットです。
    外径D(Φmm)17.9長さL(mm)32.5
  • 【切売り】  LP(プロパン)ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 GAONA(ガオナ)

    【切売り】 LP(プロパン)ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換

    GAONA(ガオナ)
    2,498税込2,748
    1本
    5日以内出荷
    LPガス(プロパンガス)用のゴムホース(内径9.5mm)です。ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”液化石油ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。0.1m単位の切売り対応で、短い長さから長い長さまで選べます。(0.4mから5m)。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。
    用途必要な長さだけ使える、LPガス(プロパンガス)用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)材質ホース(合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)内径(Φmm)9.5使用ガスLPガス(LPG・プロパンガス)
  • カウンターシンク先端角90° イリックス

    カウンターシンク先端角90°

    イリックス(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
    用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他刃先角度(°)90
  • ボールスライド IKO(日本トムソン)

    ボールスライド

    IKO(日本トムソン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • M24 六角ナット[一種](10個) エスコ

    M24 六角ナット[一種](10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    990税込1,089
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949GG-124材質
  • SGナット (鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー

    SGナット (鉄/三価ホワイト)(パック品)

    ポップリベット・ファスナー
    869税込956
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    プレス圧入でM8~M12のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。
    材質表面処理三価ホワイト
  • タイヤゲージ WTB

    タイヤゲージ

    WTB(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    一台で測定・充気・排気ができます。
    タイプクリップチャックプラグG1/4
  • 横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ

    横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付

    イーグルクランプ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。 I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
    用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
  • 一般安全標識 グリーンクロス

    一般安全標識

    グリーンクロス
    629税込692
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    短冊型の安全標識です。簡単に設置できます。
    用途当該情報の指示に材質エコボード質量(g)40取付け方法両面テープ、ビス等
  • ずこうクレヨン 24色 1-24 ぺんてる(アストラム)

    ずこうクレヨン 24色 1-24

    ぺんてる(アストラム)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    色数24
  • ワツシヤ,プレ-ト 90201-124G7 YAMAHA(ヤマハ)

    ワツシヤ,プレ-ト 90201-124G7

    YAMAHA(ヤマハ)
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
  • SK リングゲージ SK(新潟精機)

    SK リングゲージ

    SK(新潟精機)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様ローレット有材質合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中量ラック 増段用棚板セット 扶桑金属工業

    中量ラック 増段用棚板セット

    扶桑金属工業
    7,798税込8,578
    1セット
    翌々日出荷から8日以内出荷
    付属品棚板1枚+棚受2本グリーン購入法適合
  • 中量棚(ホワイトグレー) WG型 棚板セット サカエ

    中量棚(ホワイトグレー) WG型 棚板セット

    サカエ
    5,098税込5,608
    1台
    翌々日出荷
    中量棚WG型用追加棚板セットです。(棚受けセット含む。)
    セット内容棚板1枚 + 棚受2本ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC 椿本チエイン

    タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC

    椿本チエイン
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    ・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
    仕様RC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形P8M
  • コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 超重荷重用

    TRUSCO
    359税込395
    1個
    当日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
...