カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(289)
- 作業工具(206)
- 機構部品(143)
- メカニカル部品(95)
- 厨房用品(88)
- 船舶用品・漁業資材(76)
- 空調・照明・電設資材(71)
- 事務用品(58)
- 切削工具(55)
- 測定用品(53)
- 安全靴・作業靴(53)
- 制御機器(44)
- 物流用品(37)
- 日用品(34)
- 食品・飲料(33)
- 店舗什器・備品(26)
- 手袋(26)
- 家電(26)
- 作業服(23)
- 研磨材(23)
- パソコン/周辺機器(23)
- 農具(23)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 安全保護具(21)
- 電気材料(20)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- 塗装・養生・内装用品(20)
- 建築金物(20)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 学童・教育用品(18)
- 卓上消耗品(14)
- 農業・園芸資材(14)
- 科学研究・開発用品(13)
- 自転車部品(13)
- 清掃用品(11)
- 安全用品(11)
- 測量用品(土木/建設)(11)
- 介護用品(11)
- ヘルスケア(11)
- 自動車補修部品(11)
- カー用品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 梱包用品(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 防犯用品(7)
- 防災用品(7)
- テープ(6)
- 塗料(6)
- 医療(6)
- 農業機械(6)
- 空圧工具(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 整備工具・収納(5)
- 縫製用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 安全標識(4)
- タイヤ・足回り(4)
- マスク(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- バイク部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 保管用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 理美容(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 電動工具(2)
- オフィス家具(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- コガネイ(272)
- TRUSCO(74)
- エバロン(42)
- シヤチハタ(32)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](29)
- イマオコーポレーション(21)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(19)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- SHIMANO(シマノ)(18)
- エスコ(17)
- トップ工業(14)
- KTC(12)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
- ナカバヤシ(11)
- ヤマニパッケージ(11)
- イシハシ精工(10)
- NSK(日本精工)(10)
- NACHI(不二越)(10)
- ブランドをもっと見る
「g-135」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(121件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(40件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から33日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
フレキパイプ 水道用
(17件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
OリングGシリーズ赤シリコン
NOK(25件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)
森清化工(15件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。種別G形固定用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥779税込¥8571個当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
TRUSCO¥139税込¥1531袋当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)
TRUSCO¥629税込¥6921袋当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色黒使用温度範囲(℃)-15~200
Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)
TRUSCO¥539税込¥5931個当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200
フィラゲージ
SK(新潟精機)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
検尺ロープ巻取器
トーエイライト¥5,398税込¥5,9381台当日出荷材質スチール質量(kg)2.2タイプ検尺ロープ100m用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×18×33アズワン品番65-0537-17
クールダイヤ 13.5
ミヤナガ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、位置決めガイド(PG)・位置決めプレート(PP)をご使用ください。用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。刃先径(Φmm)13.5有効長(mm)15シャンク6.35mm六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
【切売り】 LP(プロパン)ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換
GAONA(ガオナ)¥3,898税込¥4,2881本5日以内出荷LPガス(プロパンガス)用のゴムホース(内径9.5mm)です。ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”液化石油ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。0.1m単位の切売り対応で、短い長さから長い長さまで選べます。(0.4mから5m)。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。用途必要な長さだけ使える、LPガス(プロパンガス)用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)材質ホース(合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)内径(Φmm)9.5使用ガスLPガス(LPG・プロパンガス)
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(1件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781個当日出荷から4日以内出荷5mm以下の金属板の穴あけに最適。被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5
...























![プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44814508-201221-02.jpg)