カテゴリ
- 作業工具(151)
- 機構部品(108)
- 食品・飲料(69)
- 船舶用品・漁業資材(68)
- 測定用品(59)
- 厨房用品(55)
- 空調・照明・電設資材(49)
- メカニカル部品(47)
- 事務用品(46)
- パソコン/周辺機器(46)
- 切削工具(34)
- 印刷用紙/インク/印刷機(31)
- 物流用品(29)
- 介護用品(29)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- 塗装・養生・内装用品(27)
- 店舗什器・備品(25)
- 制御機器(23)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 家電(21)
- 農具(21)
- 卓上消耗品(20)
- 手袋(19)
- 研磨材(16)
- 自転車部品(15)
- 作業服(14)
- 清掃用品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 安全保護具(13)
- 学童・教育用品(12)
- 電気材料(11)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- 建築金物(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- 日用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- オフィス家具(7)
- カー用品(7)
- 医療(6)
- マスク(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- テープ(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 安全用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- 梱包用品(4)
- 理美容(4)
- 安全標識(4)
- 防犯用品(4)
- ヘルスケア(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 縫製用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 溶接用品(3)
- 防災用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 洗車・清掃(3)
- 農業機械(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- TRUSCO(52)
- シヤチハタ(33)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](26)
- シンワ測定(25)
- イマオコーポレーション(24)
- SHIMANO(シマノ)(21)
- 徳武産業(19)
- brother(ブラザー)(13)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(13)
- エスコ(11)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- キリン(10)
- エレコム(9)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(9)
- ナベヤ(9)
- SUS(エスユーエス)(9)
- サンワサプライ(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- NOK(8)
- ブランドをもっと見る
「g-185」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(40件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から33日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
BLACK無糖 缶 185g
UCC(上島珈琲)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2381ケース(185g×30本)当日出荷コーヒー専業メーカーだからこその製法で、「おいしさ」の進化。シリーズBLACK無糖容器缶本数30アズワン品番65-0480-10原材料コーヒー
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
キリン ファイアブラック185g缶
キリン(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,4541箱(185g×30本)当日出荷直火で仕上げたコーヒーの香ばしさが感じられ、力強いうまさでクリアな味わいのブラックコーヒー。シリーズキリン ファイア容器缶本数30アズワン品番65-0379-57原材料コーヒー/香料アレルギー該当無し栄養成分【表示単位 製品100g当たり】エネルギー(kcal) 0、たんぱく質(g) 0、脂質(g) 0、炭水化物(g) 0.5、食塩相当量(g) 0.04、ナトリウム(mg) 15、リン(mg) 4、カリウム(mg) 77、カフェイン(mg) 49、糖類 0g
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
OリングGシリーズ赤シリコン
NOK(25件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
WONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリル
ユニワールド(8件のレビュー)¥429税込¥4721双当日出荷装着感0グローブ!油に強い!摩耗に強い!用途細かな部品の組立作業・仕分け・ピッキング作業・農作業・日曜大工耐摩耗性レベル3耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1EN388規格EN388
キリン ファイア挽きたて微糖185g缶
キリン(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,4541箱(185g×30本)当日出荷直火で仕上げたコーヒーの香ばしさが感じられ、飲みごたえがある、後味すっきりの微糖コーヒー。シリーズキリン ファイア容器缶本数30アズワン品番65-0367-23原材料牛乳、コーヒー、砂糖、全粉乳、脱脂粉乳、デキストリン/香料、乳化剤、カゼインNa、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)アレルギー乳栄養成分【表示単位 製品100g当たり】エネルギー(kcal) 15、たんぱく質(g) 0.7、脂質(g) 0.4、炭水化物(g) 2.2、食塩相当量(g) 0.07、ナトリウム(mg) 28、リン(mg) 15、カリウム(mg) 110、カフェイン(mg) 70、糖類 1.5g
UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(33件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181巻(50m)当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80
Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
一眼型安全メガネ
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。スポーツタイプなので、アウトドアで使っても、違和感がありません。仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット形状一眼型質量(g)32規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.75
Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ターピー ストロングメッシュ
萩原工業(15件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181枚当日出荷約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ形状折りたたみタイプタイプ継ぎ目なし材質(シート)ポリプロピレンハトメピッチ(mm)約300質量(g/m2)目付け/114材質(ハトメ)アルミ引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466特性耐候、防炎
UL1015耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181巻(50m)当日出荷から5日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等UL規格UL1015
ジョージア エメラルドマウンテンブレンド 185g
コカ・コーラ¥3,898税込¥4,2101箱(185g×30本)翌日出荷高級豆と国産牛乳100%の王道バランスが楽しめますシリーズジョージア原材料牛乳(国内製造)、コーヒー、砂糖/香料、カゼインNa、乳化剤アレルギー乳栄養成分エネルギー35kcal/脂質0.5g/食塩相当量0.1g/炭水化物6.9g/たんぱく質0.6g
ブレンドコーヒー微糖 缶 185g
UCC(上島珈琲)(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,3741ケース(185g×30本)9日以内出荷すっきりとした甘さと切れ 本格的ブレンド微糖缶コーヒー。シリーズUCC容器缶本数30アズワン品番65-0372-49原材料コーヒー、砂糖、脱脂粉乳、全粉乳、デキストリン/乳化剤、甘味料(アセスルファムK)
185g 接着剤(ラバー用)
エスコ¥3,570税込¥3,9271個当日出荷接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着にエスコ品番EA935AM-1材質ポリクロロフィレン系色イエローブラウン使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100)容量(g)185硬化時間(分)10主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に完全硬化時間24時間使用量250~350℃/m2施工温度(℃)15~35危険等級Ⅱ引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量185mL特性耐湿性(硬化後)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外揮発時間(分)5~10被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
グランティーレモンティー 185g
サンガリア¥3,298税込¥3,5621ケース(185g×30本)7日以内出荷レモンの爽やかな香りとすっきりとした後味が特長です。種類紅茶飲料容器缶本数30原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、紅茶、レモン果汁/香料、酸味料、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK)
WONDER GRIP ユーフィール
ユニワールド¥319税込¥3511双当日出荷から4日以内出荷素手感覚で作業をしたい方向け。超極薄18ゲージ手袋に特殊コーティングを施しました。 マイクロフォーム加工。用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
ターピーソフトメッシュ
萩原工業(7件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1枚当日出荷から翌々日出荷しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。用途低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ形状折りたたみタイプタイプ継ぎ目なし
ブレンド カフェ・オ・レ 缶 185g
UCC(上島珈琲)(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,3741ケース(185g×30本)9日以内出荷まろやかな余韻 カフェオレ カロリーオフ。シリーズUCC容器缶本数30原材料牛乳、コーヒー、砂糖、脱脂粉乳、全粉乳、デキストリン/乳化剤、甘味料(アセスルファムK)
ツヌーガ PUコート 13G
アトム¥1,498税込¥1,6481双当日出荷から3日以内出荷軽くて滑り止め効果のある、ポリウレタン樹脂 コーティングの手袋です。 耐薬品性、耐候性、耐水性に優れたツヌーガ繊維を 使用しています。用途機械、自動車などの部品組み立て薄型金属板・ステンレス板運搬、加工各種鋭利な刃物の取り扱い時材質ツヌーガ(高強度ポリエチレン)、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル すべり止め:ポリウレタン樹脂色グレー規格ISO13997-TDM入数(双)1機能耐薬品性、耐候性、耐水性、高耐切創、耐光性、耐切創材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンゲージ数13耐切創性D
ハイパーフレックスカップリング MT形
三ツ星ベルト¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から5日以内出荷・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。種類ジョータイプ標準偏角(度)1
キリン ファイア贅沢カフェオレ185g缶
キリン(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,4541箱(185g×30本)5日以内出荷直火で仕上げたコーヒーの香ばしさが感じられ、ミルクのまろやかさやコク旨さが味わえる贅沢なカフェオレ。シリーズキリン ファイア容器缶本数30アズワン品番65-0433-19原材料牛乳、砂糖、コーヒー、全粉乳、デキストリン、クリーム/乳化剤、香料アレルギー乳栄養成分【表示単位 製品100g当たり】エネルギー(kcal) 39、たんぱく質(g) 0.7、脂質(g) 0.8、炭水化物(g) 7.2、食塩相当量(g) 0.11、ナトリウム(mg) 45、リン(mg) 21、カリウム(mg) 78、カフェイン(mg) 50
ダイクロハロゲン 100W形 E11 広角
ELPA¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ70)。省電力タイプ。100W形(メーカー比)。光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)70入数1個ビーム角度(°)広角35エコロジー商品省エネ
ブレンドコーヒー 缶 185g
UCC(上島珈琲)(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,3741ケース(185g×30本)9日以内出荷こだわりの香りとコク 本格的ブレンドコーヒー。シリーズUCC容器缶本数30アズワン品番65-0372-48原材料コーヒー、砂糖、全粉乳、脱脂粉乳、デキストリン/乳化剤、甘味料(アセスルファムK)
...